「耐熱塗料 2液」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモジン水性6000耐熱塗料(耐熱600℃)
エコ商品
「サーモジン(R)水性塗料アクアA6000」は、使用温度最高650℃対応です。 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに非該当で、非危険物です。 下塗り不要の1液型、飲料水希釈で乾燥性に優れていますので施工性抜群です。 作業環境と周辺環境にやさしい水性で、法定の環境測定・作業員の特殊健診の必要がありません。 室温乾燥で可能ですが、塗布後、焼き付けすることで性能アップになります(180℃程度で20分~30分) 1回塗り、よく乾燥させて、2回めを重ね塗りしてください。 有機則、特化則ともに非該当の非危険物(マンガンフリー) 1液型・水道水(飲料水)希釈可・施工性抜群 下塗り不要で簡単 溶剤臭無し 地球環境・人に優しく作業環境と周辺環境にもやさしい室内塗装に適した水性耐熱塗料 埼玉工場発送【焼き付け乾燥】プレヒート15℃~20℃1週間+180℃×20~30分
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板 仕様加熱乾燥 耐熱温度(℃)650 希釈剤飲料水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~20 油性 or 水性水性 グリーン購入法適合
1缶(4kg)ほか
38,980 税込42,878
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐酸・耐塩塗料チムニ251耐熱温度250℃ 常温乾燥又は焼き付け乾燥にてお使いいただけます。2液混合タイプ。耐酸性が高く、高温高濃度の硫酸・塩水浸漬試験等さまざまな評価を行っています。煙突(Chimney)、腐食性ガスの出る焼成装置のダクト内面に最適です。 標準塗装回数 1種ケレン時2回 2種ケレン時3回 主剤硬化剤セット 中低温時に発生する腐食性の酸性ガス(硫酸・塩酸)等の耐酸性に優れています 常温で硬化が進み、装置が稼動し加熱状態になることにより更に安定した塗膜を形成します
用途煙突、脱臭装置、海沿いの設備、火力発電、塩害でさびやすい部位、脱硫装置、空気予熱器、焼却炉、火葬炉等 適用素材例:鉄・ステンレス 仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。 耐熱温度(℃)250 適合材SPCC-SD、SS材、SUS等 粘度(25℃)90±3KU/ストーマ― 膜厚(μm)刷毛塗り/40~50(1回)、エアレススプレー/60~70(1回) 密度(g/cm3)チムニ251ベース:(25℃)1.36±0.05/比重カップ、チムニ硬化剤:(25℃)0.90±0.05 /浮ひょう法 希釈剤チムニシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5760mL 希釈率(%)5~10 取扱説明書(0.17MB) 可使時間(時間)硬化剤と混合後、5時間以内を目安にご使用ください 危険物の性状非水溶性 塗回数刷毛塗り/4回、エアレススプレー/3回、1種ケレン/2回、2種ケレン/3回 標準塗布量(g/m2)刷毛塗り/220、エアレススプレー/380 塗装間隔(常温下)最短/5時間、最長/5日 加熱残分(%)70±3(180℃×20分加熱後)
1缶(18kg)
97,980 税込107,778
4日以内出荷