「ロータリーエンコーダ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm)49
外径(Φmm)50
信号形式一相出力形
保護等級IP50
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル形
最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000
パルス数3600
保護構造IP65(耐塵・防噴流形)
出力二相原点付出力(原点正動作)
最大応答周波数(kHz)20.8
電源電圧(V)DC10~30
許容リップル3%rms以下
消費電流(mA)DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時)
信号形式二相出力+原点
デューティー比50±25%
原点信号機400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%)
立ち上り/立ち下がり時間3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)
出力形態トーテムポール出力
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
起動トルク(N・m)0.1以下(+20℃)
慣性モーメント(kg・m2)(軸)1×10-5
許容軸荷重(N)ラジアル:100・スラスト:50
軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)
質量(g)ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500
使用周囲温度(℃)-10~+70
保存温度(℃)-25~+85
周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐電圧AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く)
耐振動(耐久)変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h
耐衝撃(耐久)500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。
耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し
質量(g)約150
種類ロータリエンコーダ
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5(標準)
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
エンコーダ種類インクリメンタル形
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)60
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(2m)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
使用周囲温度(℃)-10~+70
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径:8
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
起動トルク(N・m)0.001以下
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ねじり剛性が高く高分解能に適しており、伝達許容トルクが大きいです。
種別板バネ製カップリング
材質アルミダイカストハブ・ポリイミド板
アズワン品番3-5496-03
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)
出力形式トーテムポール出力
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径 8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル横出し(0.5m)
使用周囲温度(℃)-10~+70
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)96
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式コネクタ形(後出し)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.003以下
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)59
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP65
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(0.5m)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.02以下
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(0.5m)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 。強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 。Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 。読取り誤差のないグレイコード出力。 。メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 。原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。
種別アブソリュート型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
電源電圧(V)DC10.8~26.4
使用周囲温度(℃)-10~+50
最大応答周波数(kHz)20
起動トルク(N・m)0.1以下
出力信号の種類グレイ2進(CW)
出力形式NPNオープンコレクタ出力
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル横出し(0.5m)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)26
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相出力+原点(波形)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)73
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式コネクタ形(後出し)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8
質量(g)約100(ケーブル1m含)
タイプホローシャフト
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)32
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
分類シリーズ:中空軸形
信号形式二相出力+原点(波形)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)
保存温度範囲(℃)-25~85
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形
種類ロータリエンコーダ
出力(二相原点付):オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC4.5~26.4
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)-10~+80
デューティー比50±25%
許容リップル3% rms以下
シャフト長さ(mm)18.6
取付ピッチ(mm)Φ28/30
最大応答周波数(kHz)200
ラインドライバ出力型 ロングシャフトタイプ
種類ロータリエンコーダ
タイプインクリメンタル形
出力(二相原点付):ラインドライバ出力
使用周囲温度(℃)-10~+80
シャフト長さ(mm)18.6
取付ピッチ(mm)Φ28/30
電源電圧(V)DC4.75~5.25
許容リップル3% rms以下
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
最大応答周波数(kHz)200
デューティー比50±25%
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形
種類ロータリエンコーダ
出力(二相原点付):オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC4.5~26.4
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)-10~+80
デューティー比50±25%
許容リップル3% rms以下
シャフト長さ(mm)18.6
取付ピッチ(mm)Φ28/30
最大応答周波数(kHz)200
トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
種類ロータリエンコーダ
タイプインクリメンタル形
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26
出力(二相原点付):トーテムポール出力
使用周囲温度(℃)-10~+80
保護構造IP50 防塵型
シャフト長さ(mm)18.6
取付ピッチ(mm)Φ28/30
電源電圧(V)DC10.8~26.4
許容リップル3% rms以下
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
最大応答周波数(kHz)100
デューティー比50±25%
オープンコレクタ出力型 シャフトタイプ (IP65)
タイプインクリメンタル形
種類ロータリエンコーダ
保護構造IP65 防塵・防噴流型
出力(二相原点付):オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC4.5~26.4
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)-10~+80
デューティー比50±25%
許容リップル3% rms以下
シャフト長さ(mm)15
取付ピッチ(mm)Φ28/30
最大応答周波数(kHz)200
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)40×35
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル形
最大許容回転数(s-1[r.p.m])5000
保護構造IP65(耐塵・防噴流形)
出力二相原点付出力(原点逆動作)
電源電圧(V)DC10~30
信号形式二相出力+原点
出力形態トーテムポール出力
材質ガラス繊維強化PBT樹脂
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)0.4
種類樹脂製カップリング
材質アルミ合金(7075相当)
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型薄型
形インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)8
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
外形Φ50に中空軸 薄型35mm
型中空軸型
形電源DC5VΦ50インクリメンタル形
奥行(mm)35
外径(Φmm)50
電源電圧(V)DC4.75~5.25
出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力
位相確度90度
外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V
軸穴径(mm)8
形インクリメンタル形
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:中空軸形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3us以下
シャフト長さ(mm)8(深さ)
保存温度範囲(℃)-25~85
取付ピッチ(mm)60
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.05以下(+20℃)
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
型薄型
形電源DC5VΦ50インクリメンタル形
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)
奥行(mm)35
シャフト径(Φmm)8
耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下
出力形態ラインドライバ出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式ラインドライバ出力
電源電圧(V)DC4.75~5.25
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
立ち上り/立ち下がり時間2us以下
保存温度範囲(℃)-25~85
出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力
公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
関連キーワード