絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム System30 用レベリングフット 青木精密工業アルミフレーム System30 用レベリングフット青木精密工業
279税込307
1個
4日以内出荷
架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用ヒンジ 青木精密工業アルミフレーム System30 用ヒンジ青木精密工業(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH材質スチールシルバー質量(g)120表面処理三価ユニクロメッキ首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=12推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
アルミフレーム System30 用抜差蝶番 青木精密工業アルミフレーム System30 用抜差蝶番青木精密工業
499税込549
1個
4日以内出荷
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH黒色
アルミフレーム System30 用アジャストブロック 青木精密工業アルミフレーム System30 用アジャストブロック青木精密工業
269税込296
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック白色質量(g)10適合【部品例】System30フレーム共通
アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット青木精密工業
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレーム System30 用セット金具 青木精密工業アルミフレーム System30 用セット金具青木精密工業
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X15適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)シルバー質量(g)9
アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー 青木精密工業アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー青木精密工業
22税込24
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3N4、J3N5、J3N6、J3N6U
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
399税込439
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
アルミフレーム System20 用端面キャップ 青木精密工業アルミフレーム System20 用端面キャップ青木精密工業
109税込120
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3黒色
アルミフレーム System20 用レベリングフット 青木精密工業アルミフレーム System20 用レベリングフット青木精密工業
259税込285
1個
4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用抜差蝶番 青木精密工業アルミフレーム System20 用抜差蝶番青木精密工業
519税込571
1個
4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチールシルバー質量(g)15表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用ヒンジ 青木精密工業アルミフレーム System20 用ヒンジ青木精密工業
619税込681
1個
3日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチールシルバー質量(g)30表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット青木精密工業
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
アルミフレーム System20 用専用ナット 青木精密工業アルミフレーム System20 用専用ナット青木精密工業
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NH材質スチールシルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
259税込285
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
ウォーム減速機 LE型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LE型 軸配置:標準青木精密工業
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸青木精密工業
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ゼネバギア 分割数:4 青木精密工業ゼネバギア 分割数:4青木精密工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:4青木精密工業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3青木精密工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5青木精密工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
減速比1.5材質S45C表面処理黒染種別ベベルギヤ圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ L 速比1:1青木精密工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5
スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業スパーギヤ MP=1.0青木精密工業
889税込978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1
アルミフレーム用 六角穴付ボルト 青木精密工業アルミフレーム用 六角穴付ボルト青木精密工業
18税込20
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
アルミフレーム System50 用端面キャップ 青木精密工業アルミフレーム System50 用端面キャップ青木精密工業
319税込351
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)4黒色
アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット 青木精密工業アルミフレーム System50 用スチールフットブラケット青木精密工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルトC0825
アルミフレーム System40 用プレートクランプ 青木精密工業アルミフレーム System40 用プレートクランプ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
パネル取付用アタッチメント。t=3~5mmのアクリルパネルを加工無しで簡単に隙間無く取付が出来ます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質硬質塩ビライトグレー定尺(m)2
アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット 青木精密工業アルミフレーム System40 用スチールフートブラケット青木精密工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等仕様ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。 フレーム端面タップ:M8タップ深20(KM820) レベリングフット:J4LFD 推奨ボルト:C0825材質スチールシルバー表面処理ユニクロ推奨取付ボルトC0825
アルミフレーム System40 用レベリングフット 青木精密工業アルミフレーム System40 用レベリングフット青木精密工業
299税込329
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
架台及び作業台等の水平出し用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System40 用抜差蝶番 青木精密工業アルミフレーム System40 用抜差蝶番青木精密工業
569税込626
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等黒色
アルミフレーム System40 用パネル押さえ 青木精密工業アルミフレーム System40 用パネル押さえ青木精密工業
389税込428
1個
4日以内出荷
3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレンライトグレー定尺(m)2.5
アルミフレーム System40 用アジャストブロック 青木精密工業アルミフレーム System40 用アジャストブロック青木精密工業
269税込296
1個
4日以内出荷
パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック白色質量(g)15適合【部品例】System40フレーム共通
アルミフレーム System50 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System50 用アングルブラケット青木精密工業
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System40 用直角ナット 青木精密工業アルミフレーム System40 用直角ナット青木精密工業
549税込604
1個
翌々日出荷
フレームの直角接続用。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品フォローセットボルト M6X10適合【部品例】System40フレーム共通材質ダイキャスト(本体)シルバー質量(g)64表面処理亜鉛メッキ
アルミフレーム System40 用フレックス金具 青木精密工業アルミフレーム System40 用フレックス金具青木精密工業
369税込406
1個
4日以内出荷
組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20)材質ダイキャスト(本体)シルバー質量(g)40表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System40 用セット金具 青木精密工業アルミフレーム System40 用セット金具青木精密工業
159税込175
1個
4日以内出荷
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X20適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)材質スチール(クリップ)シルバー質量(g)20表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System50 青木精密工業アルミフレーム System50青木精密工業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6063SS-T5梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理
アルミフレーム System40 青木精密工業アルミフレーム System40青木精密工業
699税込769
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等