1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。 いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。 また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。 スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。 長さ(mm)205~255 幅(mm)80 高さ(mm)31、(ツバ部)5 材質台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス 質量(g)570
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ