カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VUZIX
- モノタロウ(9,495)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,763)
- SMC(265,164)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,750)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,674)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,635)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,972)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
VUZIX
VUZIXのページです。VUZIXは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Vuzix Zoom for Smart Glasses
VUZIX¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷Vuzix Zoom for Smart Glassesは、Vuzixスマートグラス用に特別に開発されたこのアプリケーションです。VUZIXスマートグラスで最適化されたユーザーインタフェースのZOOMが利用できるようになります。
750mAh フレーム取付用バッテリー
VUZIX¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷VUZIX ビュージックス M400 M4000 スマートグラス オプション フレーム取り付け用バッテリー On-Frame Battery 予備用。
M400スマートグラス 750mAhバッテリー版
VUZIX取扱い終了Vuzix M400は着用者の目線映像および音声を、ZOOMなどのWEB会議で共有可能なウェアラブルデバイスです。熟練技術者が現地に居なくとも作業指示やトレーニングを行ったり、現地状況の確認が可能です。これにより人手不足、後継者不足、環境問題、移動経費低減などの問題を解決します。Vuzix M400はOSを搭載しており単独で動作しますのでハンズフリーで作業に集中できます解像度640×360
Vuzix Blade 2
VUZIX取扱い終了Android OS搭載で単独動作可能。800万画素オートフォーカスカメラと透過型ディスプレイを搭載したスマートグラス質量(g)90センサー3自由度ヘッドトラッキング、3軸ジャイロ、 3軸加速度センサー、3軸マグ/コンパス一体型対応オートフォーカス、コンパニオンアプリメモリー40GB輝度2000nitsディスプレイウェーブガイドシースルーディスプレイ解像度480×480操作タッチパッド、音声、頭の動きによる操作(リモコンアプリ経由)視野角19度使用CPUARMプロセッサ(クアッドコア)動作温度(℃)0~35OSAndroid 11内蔵カメラ800万画素RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fi2.4/5GHzストレージ40GB充電端子USB 2.0 Micro-BオーディオBluetooth接続、テンプルスピーカー、ノイズキャンセリングマイク
M400スマートグラス 4800mAhバッテリー版
VUZIX取扱い終了Android OS搭載で単独動作可能。ハンズフリーで働き方にイノベーションを起こすメガネ型のスマートグラス色24ビット規格ISO クラス2本体質量(g)68センサー3軸ジャイロ、3軸加速度センサー、3軸地磁気センサー対応オートフォーカス、コンパニオンアプリメモリー6GB輝度2000nitsディスプレイ有機ELディスプレイ解像度640×360操作タッチパッド、ボタン、音声視野角16.8度防塵防水性能IP67相当(本体のみ、バッテリー非対応)使用CPUQualcomm Snapdragon XR1(8コア、2.52GHz)動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)外部取付:4800、本体内蔵:135動画4k 30fpsまたは1080p 60fpsOSAndroid 11内蔵カメラ1280万画素RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 BR/EDR/LEWi-Fi2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/acストレージ64GB充電端子USB 3.1 Gen 2 Type-CオーディオBluetooth接続、イヤースピーカー、トリプルノイズキャンセリングマイク
M4000スマートグラス 750mAhバッテリー版
VUZIX取扱い終了Android OS搭載で単独動作可能。ハンズフリーで働き方にイノベーションを起こす透過型ディスプレイ採用のスマートグラス色24ビット本体質量(g)68センサー3軸ジャイロ、3軸加速度センサー、3軸地磁気センサー対応オートフォーカス、コンパニオンアプリメモリー6GB輝度5000nitsディスプレイウェーブガイドシースルーディスプレイ解像度854×480操作タッチパッド、ボタン、音声視野角28度防塵防水性能IP67相当(本体のみ、バッテリー非対応)使用CPUQualcomm Snapdragon XR1(8コア、2.52GHz)バッテリー容量(mAh)外部取付:750、本体内蔵:135動画4k 30fpsまたは1080p 60fpsOSAndroid 11内蔵カメラ1280万画素RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 BR/EDR/LEWi-Fi2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/acストレージ64GB充電端子USB 3.1 Gen 2 Type-CオーディオBluetooth接続、イヤースピーカー、トリプルノイズキャンセリングマイク
ヘッドバンド Mシーリズ用
VUZIX取扱い終了伸縮性のあるヘッドバンドは、Vzuix Mシリーズスマートグラスの安定した取り付けを提供しながら、あらゆるヘッドサイズに快適にフィットします。片側にスマートグラスを、反対側にバッテリーを装着可能です。食品を取り扱う現場や、医療現場、精密機器現場などの防護服を使用するシーンでのニーズが高い商品です。
安全メガネキット Mシリーズ用
VUZIX取扱い終了VUZIX ビュージックス M300、M300XL、M400、M4000、AR100スマートグラス 共通オプション 安全メガネキット Safey Frame Kit。
クリップ式ヘルメット用マウント左右
VUZIX取扱い終了M300、M300XL、M400、M4000、AR100スマートグラス共通で使用できます。左右両方の2個セットです。ほぼすべてのヘルメットに装着可能です。レール取付システムにより、VUZIX スマートグラス、バッテリーを左右のいずれかに取付けることができます。レール部分は柔軟に動きますので、お好きな角度に変更が可能です。ヘルメットに装着することでスマートグラスの重量を頭全体で支えることになるので重量を感じることなく作業に集中できます。※ヘルメット、スマートグラスは別売りです。※全てのヘルメットに装着できるとは限りません。
Mシーリズ用10050mAhバッテリー
VUZIX取扱い終了VUZIX ビュージックス M300 M300XL M400 M4000 スマートグラス用 10050mAhバッテリー ベルト装着用ベルトクリップ付き。
M400スマートグラス
VUZIX取扱い終了M300スマートグラスの完全後継機。CPUはQualcomm Snapdragon XR1、OSにはAndroid9.0を搭載。6GBのRAMによる優れた処理能力、64GBのフラッシュメモリー、4K動画撮影も可能な1280万画素カメラ搭載。ディスプレイには色鮮やかな有機ELディスプレイを採用し、最大2000nitsの輝度により、屋外でも鮮明な画面を見ることが可能です。トリプルノイズキャンセリングマイク、一体型スピーカー内蔵。内蔵ヘッドトラッキングにより左右どちらの目にも装着可能です。ホットスワップ対応。135mAhの本体バッテリーにより使用中中断することなく外部バッテリーの交換が可能です。PDFビューアー標準搭載。ボタンやタッチパッド操作、ヘッドトラッキングにより拡大縮小機能、ページスクロールも可能です。パソコンとUSBケーブルで接続し、Androidスマートフォンと同様にファイルの出し入れが可能です。対応ソフト(別売)による遠隔作業支援。対応ソフトはオフィシャルサイトで紹介しております。現場とオフィスをリアルタイムにハンズフリーで接続。あらゆる現場の新人教育や機器メンテナンスなど様々なシーンで導入されています。IP67相当の防水防塵機能により急な雨でも問題ございません。パソコンにミラーリング可能なソフトウェアVuzix Viewをオフィシャルサイトから無料ダウンロード可能です。また、あなたのスマホをコントローラー代わりにできるコンパニオンアプリをGoogle PlayおよびApple App Storeから無料ダウンロード可能です。クリーンルーム環境で利用するためのISOクラス2認証を取得しました。この認証によりM400は電子機器、医薬品、医療機器、光学、太陽光、航空宇宙/防衛などの業界の企業に通常設置されているクリーンルーム環境で使用できるようになります。