M400スマートグラス 4800mAhバッテリー版
Android OS搭載で単独動作可能。ハンズフリーで働き方にイノベーションを起こすメガネ型のスマートグラス
- 色
- 24ビット
- 規格
- ISO クラス2
- 本体質量(g)
- 68
- センサー
- 3軸ジャイロ、3軸加速度センサー、3軸地磁気センサー
- 対応
- オートフォーカス、コンパニオンアプリ
- メモリー
- 6GB
- 輝度
- 2000nits
- ディスプレイ
- 有機ELディスプレイ
- 解像度
- 640×360
- 操作
- タッチパッド、ボタン、音声
- 視野角
- 16.8度
- 防塵防水性能
- IP67相当(本体のみ、バッテリー非対応)
- 使用CPU
- Qualcomm Snapdragon XR1(8コア、2.52GHz)
- 動作温度(℃)
- -20~45
- バッテリー容量(mAh)
- 外部取付:4800、本体内蔵:135
- 動画
- 4k 30fpsまたは1080p 60fps
- OS
- Android 11
- 内蔵カメラ
- 1280万画素
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 BR/EDR/LE
- Wi-Fi
- 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac
- ストレージ
- 64GB
- 充電端子
- USB 3.1 Gen 2 Type-C
- オーディオ
- Bluetooth接続、イヤースピーカー、トリプルノイズキャンセリングマイク
- 内容量
- 1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、4G-LTE対応モデルunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、Wi-Fiモデルunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、4G-LTE対応モデルunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、Wi-Fiモデルunitech税込¥208,780¥189,800カテゴリ

















