曜日別特売

M4000スマートグラス 750mAhバッテリー版

M4000スマートグラス 750mAhバッテリー版 - VUZIX

Android OS搭載で単独動作可能。ハンズフリーで働き方にイノベーションを起こす透過型ディスプレイ採用のスマートグラス

24ビット
本体質量(g)
68
センサー
3軸ジャイロ、3軸加速度センサー、3軸地磁気センサー
対応
オートフォーカス、コンパニオンアプリ
メモリー
6GB
輝度
5000nits
ディスプレイ
ウェーブガイドシースルーディスプレイ
解像度
854×480
操作
タッチパッド、ボタン、音声
視野角
28度
防塵防水性能
IP67相当(本体のみ、バッテリー非対応)
使用CPU
Qualcomm Snapdragon XR1(8コア、2.52GHz)
バッテリー容量(mAh)
外部取付:750、本体内蔵:135
動画
4k 30fpsまたは1080p 60fps
OS
Android 11
内蔵カメラ
1280万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5.0 BR/EDR/LE
Wi-Fi
2.4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac
ストレージ
64GB
充電端子
USB 3.1 Gen 2 Type-C
オーディオ
Bluetooth接続、イヤースピーカー、トリプルノイズキャンセリングマイク
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52651377490T00011
395,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする