Vuzix Blade 2
Android OS搭載で単独動作可能。800万画素オートフォーカスカメラと透過型ディスプレイを搭載したスマートグラス
- 質量(g)
- 90
- センサー
- 3自由度ヘッドトラッキング、3軸ジャイロ、 3軸加速度センサー、3軸マグ/コンパス一体型
- 対応
- オートフォーカス、コンパニオンアプリ
- メモリー
- 40GB
- 輝度
- 2000nits
- ディスプレイ
- ウェーブガイドシースルーディスプレイ
- 解像度
- 480×480
- 操作
- タッチパッド、音声、頭の動きによる操作(リモコンアプリ経由)
- 視野角
- 19度
- 使用CPU
- ARMプロセッサ(クアッドコア)
- 動作温度(℃)
- 0~35
- OS
- Android 11
- 内蔵カメラ
- 800万画素
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Wi-Fi
- 2.4/5GHz
- ストレージ
- 40GB
- 充電端子
- USB 2.0 Micro-B
- オーディオ
- Bluetooth接続、テンプルスピーカー、ノイズキャンセリングマイク
- 内容量
- 1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、4G-LTE対応モデルunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、Wi-Fiモデルunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、4G-LTE対応モデルunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、Wi-Fiモデルunitech税込¥208,780¥189,800カテゴリ

















