曜日別特売

M400スマートグラス

M400スマートグラス - VUZIX

M300スマートグラスの完全後継機。CPUはQualcomm Snapdragon XR1、OSにはAndroid9.0を搭載。6GBのRAMによる優れた処理能力、64GBのフラッシュメモリー、4K動画撮影も可能な1280万画素カメラ搭載。ディスプレイには色鮮やかな有機ELディスプレイを採用し、最大2000nitsの輝度により、屋外でも鮮明な画面を見ることが可能です。トリプルノイズキャンセリングマイク、一体型スピーカー内蔵。内蔵ヘッドトラッキングにより左右どちらの目にも装着可能です。ホットスワップ対応。135mAhの本体バッテリーにより使用中中断することなく外部バッテリーの交換が可能です。PDFビューアー標準搭載。ボタンやタッチパッド操作、ヘッドトラッキングにより拡大縮小機能、ページスクロールも可能です。パソコンとUSBケーブルで接続し、Androidスマートフォンと同様にファイルの出し入れが可能です。対応ソフト(別売)による遠隔作業支援。対応ソフトはオフィシャルサイトで紹介しております。現場とオフィスをリアルタイムにハンズフリーで接続。あらゆる現場の新人教育や機器メンテナンスなど様々なシーンで導入されています。IP67相当の防水防塵機能により急な雨でも問題ございません。パソコンにミラーリング可能なソフトウェアVuzix Viewをオフィシャルサイトから無料ダウンロード可能です。また、あなたのスマホをコントローラー代わりにできるコンパニオンアプリをGoogle PlayおよびApple App Storeから無料ダウンロード可能です。クリーンルーム環境で利用するためのISOクラス2認証を取得しました。この認証によりM400は電子機器、医薬品、医療機器、光学、太陽光、航空宇宙/防衛などの業界の企業に通常設置されているクリーンルーム環境で使用できるようになります。

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13266200472T00011
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする