カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
絞り込み
ブランド
  • MajorCraft
  • C’ultiva(カルティバ)(257)
  • SHIMANO(シマノ)(70)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](38)
  • X-sell(エクセル)(24)
  • 第一精工(22)
  • アムズデザイン(20)
  • 磯じまん(16)
  • Daido(大同石油)(16)
  • あみのエーワン(15)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(14)
  • ドウカン(12)
  • SUNLINE(12)
  • TORAY(東レ・モノフィラメント)(11)
  • がまかつ Gamakatsu(10)
  • シーピー化成(9)
  • ダイワ(9)
  • HAYABUSA(9)
  • G-CRAFT(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「磯」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスライド7G ライトショアジギングモデル MajorCraft

    クロスライド7G ライトショアジギングモデル

    MajorCraft
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    限界の、その先へ。激流の沖磯に潜む大型ヒラマサ、足場の悪い地磯で狙うブリ、リスクを伴う夏磯のカンパチ、沖堤防で数少ないチャンスを待つサワラ、激戦区での回遊狙いのカツオ。獲れるかどうかの限られたチャンスをモノにするため、アングラーの体力・気力・能力の限界の、その先を引き出すためのロッド、それが ”クロスライド7G”です。ナノアロイ技術により最強カーボンとまで謳われたTORAYCA T1100Gカーボンの特性を生かし5Gシリーズで培った技術とTORAYCA M40Xという高弾性カーボンを採用。 メジャークラフト(株)R360製法で組み上げることで、軽さと強度の相反する性格を両立することに成功。R360構造によりしなやかに曲がるブランクは、ルアーのウエイトをしっかりと受け止め、TORAYCA T1100Gのブレのない反発威力を生かして圧倒的な飛距離を稼ぐことを可能としました。
    仕様PEライン:0.8 - 2.0号プラグ40g継数(本)2適合ルアー質量(g)15 - 50アクションRF
  • ソルパラ シーバス MajorCraft

    ソルパラ シーバス

    MajorCraft
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    磯場やサーフといった遠投を必要とするエリアで活躍するモデルです。シーバスやヒラメを狙うならこのモデルがお勧めです。
    仕様継数:2pcs、ライン:8-20lb全長10' 6”ft質量(g)ルアー:15-42サイズ(号)PEライン:0.8-2.0動作アクション:Regular
  • クロスライド7G ショアジギングモデル MajorCraft

    クロスライド7G ショアジギングモデル

    MajorCraft
    64,980税込71,478
    1個
    6日以内出荷
    限界の、その先へ。激流の沖磯に潜む大型ヒラマサ、足場の悪い地磯で狙うブリ、リスクを伴う夏磯のカンパチ、沖堤防で数少ないチャンスを待つサワラ、激戦区での回遊狙いのカツオ。獲れるかどうかの限られたチャンスをモノにするため、アングラーの体力・気力・能力の限界の、その先を引き出すためのロッド、それが ”クロスライド7G”です。ナノアロイ技術により最強カーボンとまで謳われたTORAYCA T1100Gカーボンの特性を生かし5Gシリーズで培った技術とTORAYCA M40Xという高弾性カーボンを採用。 メジャークラフト(株)R360製法で組み上げることで、軽さと強度の相反する性格を両立することに成功。R360構造によりしなやかに曲がるブランクは、ルアーのウエイトをしっかりと受け止め、TORAYCA T1100Gのブレのない反発威力を生かして圧倒的な飛距離を稼ぐことを可能としました。
    継数(本)2アクションRF
  • ソルパラ ショアジギング MajorCraft

    ソルパラ ショアジギング

    MajorCraft
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    磯からのショアジギングや足場の高い堤防にはこのレングスが必要となります。最も使用頻度の高い60g前後のメタルジグに対応しますので幅広く対応します。
    仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:60±20サイズ(号)PEライン:1.0-3.0動作アクション:Regular Fast
  • クロスライド 5G MajorCraft

    クロスライド 5G

    MajorCraft
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    堤防や磯からの本格ショアジギングモデル。60g前後のジグの操作性に優れています。ブレード系バイブレーション、ミノーやシンキングペンシルにも対応。小型のダイビングペンシルも操れる柔軟なティップが特徴。
    用途MHシリーズ仕様継数:2pcs質量(g)ルアー:60±20サイズ(号)PEライン:1.0-3.0動作アクション:Regular Fast
  • ロックライバー5G MajorCraft

    ロックライバー5G

    MajorCraft
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    大型ロックフィッシュに負けないXH登場!へ。磯場やシャロー帯でのロックフィッシュのランカーサイズとの駆け引きを想定したモデル。9.8フィートのレングスはロングキャスト性能はもちろん、岩礁帯でのハタ系・ソイ系狙いや足場の高い堤防やサーフからのアイナメ狙いでも遠投性能・フッキングパワーを活かしてフレッシュな大型個体を探し当てたり、ディープエリアでもフッキングパワーを伝え、大型魚特有の強烈なツッコミも強靭なバットで受け止めファイトを有利に進めることが可能です。また7g のテキサスリグから50gのフリーリグ、40gまでのジグヘッドでの巻きの釣りなども想定しており堤防足回りや沖磯激流ディープなどポイントに合わせて幅広い展開が可能です。
    仕様PEライン:0.8-3.5号全長9'8”ft自重(g)標準:164継数(本)2pcs仕舞(cm)153適合ルアー質量(g)10-65アクションRF
  • クロスライド 5G MajorCraft

    クロスライド 5G

    MajorCraft
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    磯や激しいテトラ帯での本格ショアジギング対応モデル。MHの様な操作性を確保しつつ大物とのファイトで主導権を与えないバットパワーが特徴。ジグからダイビングペンシルまで扱える本格オールラウンドモデル。
    用途Hシリーズ仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:80±20サイズ(号)PEライン:1.5-3.5動作アクション:Regular Fast
  • クロスライド 5G MajorCraft

    クロスライド 5G

    MajorCraft
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    磯からヒラマサや回遊魚を狙えるパワーゲームモデル。強靭なバットパワーはもちろん、大型魚の硬い口にもフッキングできる粘りのあるベリー部が特徴。ダイビングペンシルの操作性に優れた柔軟なティップも併せ持つ本格ロッキーショアゲームモデル。
    用途HHシリーズ仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:100±20サイズ(号)PEライン:1.5-4.0動作アクション:Regular Fast
  • ファーストキャスト ショアジギング MajorCraft

    ファーストキャスト ショアジギング

    MajorCraft
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    堤防やサーフといった足場の良いフィールドでのライトショアジギングゲームに最適なモデルです。20~40gのジグや鉄板バイブレーションを使用してサバやイナダ(ハマチ)といった小~中型の青物や、サゴシやタチウオ狙いにオススメです。足元にテトラや磯が無いフィールドならブリやワラサ(メジロ)といった大型青物にも対応します。一年を通して最も出番の多いモデルです
    仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:15-50サイズ(号)PEライン:1.0-2.5動作アクション:Regular Fast
  • ロックライバー 1G ライトゲーム MajorCraft

    ロックライバー 1G ライトゲーム

    MajorCraft
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ロックゲームを突き詰めたロックライバー1Gのライトゲームモデル。ロックライバーのライトゲーム用にデザインしたシリーズです。ライトゲームの中でも特にメバルをメインターゲットにしたシリーズはソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルの2タイプがあります。メバルゲームは堤防、磯、テトラ、サーフと幅広いポイントがありますので、様々なゲームに対応できる様に8機種をラインナップしました。ソリッドティップモデルはより繊細にライトリグまたはプラグを使用可能にしています。チューブラーティップモデルは広くジグヘッド、プラッギング、フローリングに対応します。この幅広いラインナップからあなたに最適な一本が選べることと思います。
    継数(本)2
  • クロステージ ライトゲーム MEBARU FLOAT RIG & MICRO JIG model MajorCraft

    クロステージ ライトゲーム MEBARU FLOAT RIG & MICRO JIG model

    MajorCraft
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    遠浅のゴロタ浜や磯場などでロングキャストが必要な時に威力を発揮するモデルです。重めのジグヘッドで沖の潮目を遠投でダイレクトに狙ったり、ロッドを建てて潮溜まりにドリフトしていく釣りに最適です。近年ボトム攻略に定番となったマイクロジグを使った沖のブレイク攻略にもおススメです。春のシラスパターンに絶大な威力を発揮するフロートリグにも得意とするモデルです。
    適合ルアー:1.0~15g、ライン:2~8lb、PE0.4~1.0号全長8フィート6インチ動作Regular Fast継本数(本)2
  • クロスライド3G MajorCraft

    クロスライド3G

    MajorCraft
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    トレカT1100Gで実現した最強コスパのショアジギングロッド!。このロッドは、R360製法を採用することで、強度と粘りを両立した理想的なブランクスを実現しました。 ショアジギングに必要な「飛距離」「シャクリのキレ」「大型青物とのファイト性能」すべてに優れたバランスを誇ります。 R360製法によって、全体に均等に力が伝わり、エネルギーを効率的に伝達。キャスト時の反発力やシャクリの操作性が向上し、遠投が必要な沖堤防や磯場でのパフォーマンスを最大化します。さらに、強度と粘りのあるバット部分は、大型青物とのファイトでも安定した耐久性を発揮し、突っ込む魚をしっかり受け止めます。
    継数(本)2pcsアクションRF
  • ロックライバー7G MajorCraft

    ロックライバー7G

    MajorCraft
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    尖ったロッドでしか獲れない魚が居る……。激流のボトム、激戦区のハードロックゲーム。水深30m以上の沖磯、日中のボトムで掛けて釣りあげるスジアラ。尖ったロッドでしか獲れない魚が居る。これを攻略するために立ち上げたロックライバー7G。何かを得るには何かを捨てなくてはならないモノ作りの苦悩の中で「軽く強く」相反する個性をハイバランスで融合する。どちらの個性も際立たせるブランクスセッティング。実釣主義の果てに作り出されたロッドはボトムからスジアラを引き上げた。確かな手応えと確信はさらなる大型魚と対峙するための経験と期待を得ることができた。ロッドを手に取るとわかる軽さとパワー。キャスト時の振り抜け。ロッドから手に伝わる情報量。確実なフッキングと力強いパワー。あらゆる場面で実感できる【道具として】の信頼性を実感してください
    継数(本)2アクションRF
  • タイドリフト5G MajorCraft

    タイドリフト5G

    MajorCraft
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    より軽く、より繊細に、そしてより強く。このテーマを新製法の”R360構造”と新素材”東レ(株)T1100Gカーボン”の採用により実現したのがタイドリフト5Gです。港湾部の繊細な釣りには862L/ML、ウェーディングゲームの中核962ML、広大なエリアで活躍する962M、サーフや足場の低い磯で取り回しの良い1002Mの4機種に絞って、シーバスゲームをより楽しく、分かりやすく選択できるようにしてます。アドバイザースタッフで川崎市在住の酒井晴敏さんからのリクエストで企画が進められたスペシャルスペックのロッドです。12cmクラスのミノーからビッグベイトまでを使用範囲にした欲張りな仕様にしています。決して硬すぎないティップ~ベリー部はしっかりと標準的なミノーのウェイトを感じてキャストでき、ここ一番では大型ミノーやビッグベイトも振り切ることができる柔軟なバット設計となっています。そんなブランク設計ですから繊細なバイトも確実にフッキングまで持っていくことが可能ですし、その強靭で柔軟なブランクは90cmを超える大物でもしっかりとブランクを絞り込んだやり取りが可能です。
    仕様●PEライン:1-2.5号●ライン:―全長9'3”ft自重(g)標準:146継数(本)2pcs仕舞(cm)146適合ルアー質量(g)15-75アクションR
釣具カテゴリ