曜日別特売

ロックライバー 1G ライトゲーム

ロックライバー 1G ライトゲーム - MajorCraftロックライバー 1G ライトゲーム - MajorCraftロックライバー 1G ライトゲーム - MajorCraftロックライバー 1G ライトゲーム - MajorCraftロックライバー 1G ライトゲーム - MajorCraft

ロックゲームを突き詰めたロックライバー1Gのライトゲームモデル
ロックライバーのライトゲーム用にデザインしたシリーズです。ライトゲームの中でも特にメバルをメインターゲットにしたシリーズはソリッドティップモデルとチューブラーティップモデルの2タイプがあります。メバルゲームは堤防、磯、テトラ、サーフと幅広いポイントがありますので、様々なゲームに対応できる様に8機種をラインナップしました。
ソリッドティップモデルはより繊細にライトリグまたはプラグを使用可能にしています。
チューブラーティップモデルは広くジグヘッド、プラッギング、フローリングに対応します。この幅広いラインナップからあなたに最適な一本が選べることと思います。

継数(本)
2
内容量
1個
全8種類を絞り込む
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
全長
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
標準自重(g)
適合ルアー質量(g)
アクション
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149416RVL1-T762L(275178)7'6"ft800.5 - 10F
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76150360RVL1-S632UL(275284)6'3"ft780.2 - 3.5RF
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76150676RVL1-S732UL(275147)7'3"ft770.4 - 3.5R
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151191RVL1-T762ML(275185)7'6"ft850.8 - 15F
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151778RVL1-T862MH(275208)8'6"ft1173 - 25F
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76151997RVL1-T732L(275161)7'3"ft790.5 - 10F
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153406RVL1-S762L(275154)7'6"ft800.5 - 10F
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153738RVL1-T802M(275192)8'0"ft1141 - 20F
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする