クロスライド 5G
磯からヒラマサや回遊魚を狙えるパワーゲームモデル。強靭なバットパワーはもちろん、大型魚の硬い口にもフッキングできる粘りのあるベリー部が特徴。ダイビングペンシルの操作性に優れた柔軟なティップも併せ持つ本格ロッキーショアゲームモデル。
- 用途
- HHシリーズ
- 仕様
- 継数:2pcs
- 全長
- 10'0”ft
- 質量(g)
- ルアー:100±20
- サイズ(号)
- PEライン:1.5-4.0
- 動作
- アクション:Regular Fast
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,982/税込¥2,180 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,255/税込¥3,581 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,982/税込¥6,580 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,436/税込¥2,680 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ

















