スライスした野菜やお肉の細切れ、細かく刻んだ野菜をグリルするのに便利です。焼き網の上に乗せて、そのままグリル出来ます。スモールサイズ有り。受け皿は、角切りの鶏肉、豚肉または牛肉を調理する中華鍋としても使用できます。
用途魚焼き網
適合Weber Q 3000以上のガスグリル、および47センチ以上のチャコールグリル
材質ステンレス鋼製
質量(g)770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.4×459.7×55.9
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
スライスした野菜やお肉の細切れ、細かく刻んだ野菜をグリルするのに便利です。焼き網の上に乗せて、そのままグリル出来ます。スモールサイズ。受け皿は、角切りの鶏肉、豚肉または牛肉を調理する中華鍋としても使用できます。
用途魚焼き網
適合Weber Q 1000以上のガスグリル、およびスモーキージョー以上のチャコールグリル
材質ステンレス鋼製
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205.7×279.4×55.9
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
野菜、お肉、そしてシーフードから素晴らしい食材をミックスした独自の串を組み合わせましょう。お手軽なケバブセットを使用して、ラックに串を配置して調理用焼き網の上にセットします。ラックにより、ケバブを簡単に裏返すことができます。
用途ケバブ用串、網
適合Weber Q 200/2000以上のガスグリル、および Weber 18インチ(47cm)以上のチャコールグリル
セット内容串、ラック
材質串:ステンレススチール製、ラック:めっき処理スチール製
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×231×67
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
二重構造で高い耐熱性を誇るプレミアムグローブは、 グリル内の温度が200℃になっても、焼き網を簡単に持つことが出来ます。手のひら部分にはシリコンが施され、掴みやすさも抜群です。
用途手袋
材質ウール、シリコン(手の平部)
質量(g)250
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)0.76×17.02×30.48
1セット
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
長時間のローストや燻製など食材を直接焼き網に乗せず、間接火で調理する際に使用するラックです。均一に火が通り、香りがグリル内で循環して食材に閉じ込められるため、初心者でも本格的な調理が可能です。ロースティングシールドとセットでのご使用をお勧めします。
用途グリル用網
適合Weber Q 2000/3000シリーズグリルとChar Qグリルに対応
材質ステンレス鋼製
質量(g)990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×370.8×15.2
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
焼き網では出来ないようなホットケーキやクレープ、ソテーなどの料理に最適なグリドル。鋳鉄製でホーローコーティングが施されたこのグリドルは、優れた熱伝導と抜群の熱保持力があり、食材に均一に火を通すことが出来ます。
用途グリル用鉄板
適合Weber Q 2000シリーズガスグリル
材質ホーローコーティング、鋳鉄製
質量(kg)3.82
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274.3×388.6×12.7
使用後の手入方法食洗器使用不可
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
焼き網では出来ないようなホットケーキやクレープ、ソテーなどの料理に最適なグリドル。鋳鉄製でホーローコーティングが施されたこのグリドルは、優れた熱伝導と抜群の熱保持力があり、食材に均一に火を通すことが出来ます。
用途グリル用鉄板
適合Weber Q 1000シリーズガスグリル
材質ホーローコーティング、鋳鉄製
質量(kg)2.63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218.4×320×12.7
使用後の手入方法食洗器使用不可
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
食材を直接焼き網に乗せず間接火で調理する際、 Weberロースティングラック(6564)とセットでご使用ください。シールドが肉汁をしっかりとキャッチし、蒸発した肉汁が食材を風味豊かに仕上げることはもちろん、グリルを汚さないので、お手入れも簡単です。
用途肉汁受け
適合ロースティングラック6564用
材質アルミニウム製
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266.7×393.7×10.2
使用後の手入方法食洗器使用不可
1セット(4枚)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
長時間のローストや燻製など食材を直接焼き網に乗せず、間接火で調理する際に使用するラックです。均一に火が通り、香りがグリル内で循環して食材に閉じ込められるため、初心者でも本格的な調理が可能です。ロースティングシールドとセットでのご使用をお勧めします。
用途グリル用網
適合Weber Q 1000、1200、および1400に対応
材質ステンレス鋼製
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.7×53.3×12.7
使用後の手入方法食器洗浄機対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
チャーバスケットにより、チキン丸ごとやリブの調理に最適な間接加熱を作り出すため、燃料焼き網の上の火の着いたチャコールを均等に、難なく配置できます。火の着いたチャコールをチムニースターターから、チャーバスケットに注いで、グリルするだけです。炭を多く安定して入れられるので、長時間の調理にも向いています。
用途炭用かご
適合47センチWeberチャコールグリル、57センチWeberチャコールグリル、および26インチWeberチャコールグリル
材質ステンレス鋼
質量(kg)1
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.87×9.14×36.07
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
食材を直接焼き網に乗せず間接火で調理する際、ロースティングラックの下に敷いてお使いください。シールドが肉汁をしっかりとキャッチし、蒸発した肉汁が食材を風味豊かに仕上げることはもちろん、グリルを汚さないので、お手入れも簡単です。 Weberロースティング ラック(6563)とセットでご使用ください。
用途肉汁受け
適合ロースティングラック6563用
材質アルミニウム製
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236.2×327.7×10.2
使用後の手入方法食洗器使用不可
1セット(4枚)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
新しい3面グリルブラシはより丈夫でグリップ性に優れています。焼き網に付着した油汚れも手を汚さずに掃除ができます。 広範囲にアプローチできる幅広ヘッドはそのままに。より丸く握りやすくなった持ち手のデザインは少ない力で汚れをこすり落とし、狭いスペースも簡単に汚れを落とすことができます。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったループ付き。
用途グリル清掃用ブラシ
使用方法焼き網をより長持ちさせるためにはグリルを使用する前に焼き網を掃除しましょう。また、食材を焼き終わった後も同様にブラシで掃除しましょう。
材質アルミ
グリル下に敷いて肉汁受けに。ラザニア、ケーキ、など焼き網では調理できない料理の簡易的な調理皿に。燻製や長時間料理する場合の水入れ皿に。シンプルなドリップパンは、メンテナンスもシンプルに油脂を簡単に廃棄できるように、ドリップパンにはグリルのドリップトレイ部分に線が引いてあります。
用途肉汁受け、使い捨て調理皿
適合Weber Qグリル、Spiritガスグリル、Genesisガスグリル、Genesis II / Genesis II LX 200および300シリーズガスグリル
材質アルミニウム
容量3qt(約2.84L)
質量(g)150
使用後の手入方法使用する前に手洗い
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)3.56×15.24×21.84
1セット(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
6~10人用。スピリットシリーズ:大型ガスグリルの初心者モデル。スピリットE-315は本格的なバーベキューが楽しめる大型ガスグリル。サイドテーブルや前面についたツールフックがあることで、BBQを一層楽にしてくれる。このスピリットの特徴である、ピカピカなポリッシュ仕上げのメタル製温度調節ダイヤルや蓋ハンドルがBBQのカッコよさを増加させます。
用途ガスグリル
材質ハンドル・ノブ・サイドテーブル:ステンレススチール製、焼き網・バーナー:ホーロー加工鋳鉄製
質量(kg)53.63
色黒
燃料ガス
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)蓋閉じた状態:116×126×61
バーナー数3
燃料消費量(kW/h)メインバーナー:9.38
1セット
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
関連キーワード