149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電/データ転送 パワーデリバリー対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 パッケージ袋、ステッカー ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応 ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB2.0
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約2(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応パワーデリバリー対応 プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) シールド形状2重シールド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応ALTモード非対応 機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スリム 適合用途充電/転送 ワット数最大100W対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオス 規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品 対応パワーデリバリー ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド3重 インターフェイスUSB3.1(Gen1) メッキ金メッキピン ケーブル太さ(mm)5 ケーブル種類ストレート 転送速度(Gbps)(理論値)最大5 適合用途充電・データ転送用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプCケーブル (Type-C to C) PD60W対応 スイングコネクタ 左右90度回転 RoHS指令準拠 エレコム 動画あり
配線に便利なスイングコネクター式のUSB Type-C(TM) プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 快適にゲームや動画視聴を楽しめます。 USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 配線に便利なスイングコネクター式のUSB Type-C(TM) プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 両方のプラグを左右90度にスイングできる構造を採用しました。プラグ部を回転させることで、好きな角度で端末とケーブルを接続可能。快適にゲームや動画視聴を楽しめます。 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)プラグを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)プラグを持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー:○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 適合用途通信、充電
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電はもちろん、動画など大容量のデータ転送がスムーズに。iPhone 15 ProシリーズなどUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、容量の大きなデータの高速転送が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大100WのUSB Power Deliveryに対応。やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプ。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●プラグメッキ:金メッキピン●対応ワット数:最大100W 付属品ケーブルバンド ホワイト 規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応ALTモード対応、USB Power Delivery対応、ツイストペアケーブル(通信線) 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類シリコンメッシュ 転送速度(Gbps)(対応)最大10※理論値 適合用途充電/データ転送
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格USB3.1規格準拠 コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.8 シールド3重シールド 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) ケーブル種類スリム 適合用途充電/データ転送 パワーデリバリー最大60W(20V/3A)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ホワイト 規格USB3.1規格準拠 プラグ金メッキ シールド3重シールド 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド 伝送速度(Mbps)最大10(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約134 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。 USB-IF正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品 構造より線(撚線) 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.6 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 伝送速度(Gbps)最大40(理論値) USBタイプUSB4 パッケージPET箱、紙台紙 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB L字 Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 パッケージ袋、ステッカー ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約134 ケーブル長(m)2.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値 メス形状USB3.1 Standard-A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) 対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど オス形状Type-C メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 保証期間1年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。 2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。 2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。 マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。 Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。 1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。 データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。 ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。 WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m)1.5(コネクターを除く) コネクタ形状USB A(オス)-USB A(オス)、USB A(オス)-USB Type-C(TM)(オス) ブラック 付属品取り扱い説明書1部 電源バスパワー 対応OSWindows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11 電源電圧(V)5 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 変換タイプオス-オス
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 また、USB Aポートも搭載しているため、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。顔つきの”しろちゃん”モデルです。 USB Aポートに加え、USB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 出力端子が2つありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、Type-C(USB-C)コネクタ :最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 USB Aポートはスマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約90 ケーブル長(m)1.5 外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1、USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグとUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.35 定格出力電力(W)合計12 定格出力電圧(V)5 コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ディスプレイポート入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。 USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DisplayPort入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DisplayPort変換ケーブルです。 ※DisplayPortからUSB Type-Cへの変換はできません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入できます。
ブラック コネクタ形状Type-Cオス - DisplayPortオス 対応機種Type-C端子搭載のPC及びDisplayPort端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K×2K(60p) オス形状DisplayPort、USB Type-C ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2USB Type-C
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0micro-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBmicro-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bオス ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 micro-B端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(理論値) インターフェイスUSB2.0 ケーブル太さ(mm)3.2 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
用途柔らかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。 。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材の柔らかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 。USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様プラグメッキ:金メッキピン 付属品ケーブルバンド ホワイト 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー対応 保証期間1年間 転送速度(Mbps)(対応)最大480※理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類やわらか 適合用途充電/データ転送
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
仕様◇PSE 特定電気用品 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33 プラグ90度スイング構造 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 2ポート同時出力時:各5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 USBポート数2 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート使用時:5V時3A / 9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大15W
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 ケーブルクリップが付属し、煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 本製品にはUSBA-Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m)が付属しています。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
付属品ケーブルクリップ×2、USB A to Type-C(USB-C)ケーブル(1.5m) 質量(g)約55 適合規格PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A メス×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約 50×26×50( ACプラグ収納時 ) 定格入力電流(A)0.35 保証期間1年 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 マウントおまかせ充電機能搭載 プラグタイプ180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミの少ない簡易パッケージです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)約1(※コネクター含まず) コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応パワーデリバリー プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 適合用途充電/データ転送 ワット数(対応)最大60W(20V/3A)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 通信方式ツイストペアケーブル(通信線) プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.2 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値 )
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品 ホワイトフェイス コネクタ形状USBType-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A)2.4 対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず) プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 適合地域日本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USB2.0Standard-B端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USB2.0Standard-Bを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大5V/3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Bオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB2.0 Standard-B端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。 。やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品ケーブルバンド グレー 規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類やわらか 適合用途充電
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでタブレットPCに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブル。 HDMI端子(タイプA)をHDMI-Mini端子(タイプC)に変換するHDMI変換ケーブルです。 HDMI-Mini端子(タイプC)を持つタブレットPCなどをテレビに接続することができます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 ケーブルの長さは10cmです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含まず) コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMI MicroタイプCオス 対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Mini(タイプC)オス:HDMI Mmini端子搭載のスマートフォン・タブレット等 ケーブル外径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状HDMI メス形状HDMI 変換タイプメス-オス コネクタ1HDMIタイプA コネクタ2HDMI MicroタイプC
1本
2,898 税込3,188
当日出荷