「r 3.5-4」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オンラインゲーム、オンライン会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
イヤホン形状オーバーヘッド型
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約1.8
装着方式ネックバントタイプ
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約49(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×約70×約110(ケーブル含まず)
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)30
最大許容入力(mW)30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
保証期間1年
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームに集中できる軽量な両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。 手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
質量(g)約133(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5
方式【ヘッドフォン】スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約75×約172(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42dB±3dB
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有り
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!両耳を塞がず周囲の音を聞きながらチャットができる軽量な片耳小型オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
質量(g)約33(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5
方式【ヘッドフォン】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、【マイク】マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】159(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42dB±3dB
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式片耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有り
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!4極プラグを搭載した両耳大型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
質量(g)約133(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(iPhone、Android、iPad、Windows、Mac等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16075×172(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有、【マイク・ミュート機能】有
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイス直径3.5mm4極ミニプラグ
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームの音とスマートフォンの音をミックスして同時に再生できるアナログミキサーを付属した両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
迫力ある低音を再生する40mmの高音質ダイナミックドライバーを搭載し、臨場感のあるゲームプレイを楽しめます。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤータイプです。
厚手でやわらかいイヤーパッドと適度に調整した側圧により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ヘッドセットには、ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるアナログミキサーを付属しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減マイクを搭載しています。
アナログミキサーを経由せず、Φ3.5mm 4極ミニプラグを直接ゲーム機に接続して使用することも可能です。
ヘッドセットのケーブル長はDualSenseTMワイヤレスコントローラーへの接続に便利な約1mです。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
NINTENDO SWITCHTMのTVモードなど、離れた場所に設置したゲーム機本体に接続する際に便利な約1.5mの延長ケーブルが付属しています。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
付属品アナログミキサー、延長ケーブル(長さ約1.5m)
質量(g)約158(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.0+約1.5延長ケーブル付属
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows搭載機種,Android搭載機種,iPhone,iPad等)PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約75×約175(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:約100(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
機能ボリューム調整有り
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
入力感度-42dB±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32、マイク:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
最大許容入力(mW)40
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有り
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
インターフェイス4極Φ3.5mmステレオミニプラグ
質量(g)258(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
ドライバーユニット(Φmm)50
オンライン学習に最適!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。
音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
質量(g)13(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.2
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2200
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
音圧レベル(dB)出力:85
スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:9
装着方式ステレオ耳栓タイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:5
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳ヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。
長さ(mm)マイクアーム:140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
質量(g)39(ケーブル含まず)
タイプダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)1.2
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度マイク:-58dB ±3dB
音圧85dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式
アズワン品番65-0309-80
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20,000 、マイク:100~10,000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
マイクミュート無
音量調節ヘッドフォン:無
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)12
タイプステレオ耳栓
ケーブル長(m)1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-72
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:9
装着方式両耳
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック -Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)約50(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×約95×約65
アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-58dB ±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 /【ヘッドフォン】ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番65-0587-10
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20,000、【マイク】100~10,000
装着方式両耳
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状ネックバンドタイプ
マイクミュート有
音量調節有
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)
質量(g)14
タイプステレオセミオープン
ケーブル長(m)1.2
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:16×13×16
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2
入力感度マイク:-42dB±3dB
保証期間6カ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-76
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径:14.8
装着方式両耳
最大許容入力(mW)10
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。製品本体には、表面と裏面のどちらにも滑り止めがあり、パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。映像出力はHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応です。
用途ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。 。本体表面・裏面の両方に滑り止めがついています。パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。 。USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。 。映像出力はHDMI、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応しています。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、DisplayPortを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。HDMIポートとDisplayPortの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、DisplayPortの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとVGAポートの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。DisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、DisplayPortの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとDisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、HDMI、DisplayPort、VGAの最大解像度はすべて1920×1080/60Hzとなります。 。VGAで接続の場合、macOSの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 。スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性能と耐ノイズ性能に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-Cコネクターからの充電に非対応の本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート●カードリーダー(ダウンストリーム):1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)●コネクタ仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●対応OS 備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iPadOS):iPadOS 17/16●対応OS(mac):macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12●映像出力ポート(ダウンストリーム):1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●音声ポート(ダウンストリーム):3.5Φ4極ステレオミニジャック(CTIA方式)
色シルバー
電源バスパワー
対応機種iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×約90×約22 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ガンシューティングゲーム(FPS)に特化した音質チューニングで、敵の小さな足音や銃声の位置を正確に聞き取れるゲーミングヘッドセット。エントリーモデルながら大口径50mmのドライバーを採用し、プレイ時の没入感と操作性を高める音響環境を実現します。
インターフェイスΦ3.5mm4極
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約2.0
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
質量(g)約300(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×約95×約220(ケーブル含まず)
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
スピーカーヘッドフォン:ダイナミック型(ステレオ)
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:直径50
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20-20000
機能ヘッドフォン・ボリューム調整:有り
マイクロホンコンデンサー方式、ミュート機能:有り
アーム長さ(mm)マイク:約205
指向性マイク:全指向性
入力感度マイク:-40±3dB
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
周波数帯域(kHz)マイク:100-10
付属品4極→3極×2変換プラグ
保証期間1年
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル
質量(g)約240(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.5
方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ)
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイク:120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極
指向性マイク:全指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュートあり
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ウインドスクリーン
質量(g)約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年間
色(本体)ブラック
マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイスUSB-A
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)30
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30
イヤホン形状オーバーヘッドタイプ
マイクミュート有
音量調節ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボイスチャットをしながら、快適にゲームをプレイ!1台のヘッドセットで通話音声とゲーム音を同時に再生できるゲーミングミキサーです。
インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
色(本体)ブラック
ケーブル長(m)約1.5(ミキサーからゲーム機まで)/約1.5(ミキサーからボイスチャット用通信端末まで)
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
質量(g)17(ケーブル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×19×59.4(ケーブル含まず)
機能【ヘッドフォン・ボリューム調整】有り、【マイク・ミュート機能】有り
付属品ゲーム機との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)
保証期間1年間
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
なめらかな丸みを帯びたボディで、空間に自然になじむ。パソコンやスマートフォンに接続して使える、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。Bluetooth(R)を含む最大4種類の接続方法に対応し、さまざまな機器でステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途コロンとした球体ボディで暮らしの空間に自然になじむ、実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカー”Stina(スティーナ)”です。 。Bluetooth(R)通信/USB Type-C(TM)プラグ/USB-A/Φ3.5mmミニプラグの4種類に対応し、さまざまな機器と接続可能。多様な環境でステレオサウンドを手軽に楽しめます。 。USB Type-Cコネクターで電源を供給することができます。ノートパソコンやお手持ちのUSB充電器から給電が可能です。 。付属のUSB-A変換アダプターを使用することで、USB-A搭載のパソコンやAC充電器にもご使用可能です。 。Φ51mmの丸型フルレンジドライバーを採用。背面にはバスレフポートを搭載することで低音域も響かせ、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。スピーカーは正面より少し上向きに音を発する設計です。ディスプレイの下など低い位置に設置しても音楽が耳元までしっかり届きます。 。手元で簡単にボリュームを調整できるボリュームコントローラーを搭載しています。 。4種類の接続方法は、コントローラーのボタンを長押しするだけで切り替えることができ、コントローラーのLEDで現在の接続モードを確認可能です。 。なめらかな丸みを帯びたボディでデスク周りに自然に溶け込み、インテリアの一部として空間と調和するスピーカーです。 。スピーカーは左右それぞれコンパクトな手のひらサイズ。場所を取らずどこでも音楽を楽しめます。 。※電源を供給する機器によっては、ノイズが大きく聞こえる場合があります。ノイズが気になる場合は、他のパソコンやUSB充電器など別の機器から電源を供給してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●伝送帯域(A2DP):20Hz-20kHz(44.1kHzサンプリング時)●再生周波数帯域:90Hz-18kHz●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●最大登録可能台数:8台●法令対応:TELEC
付属品USB-A変換アダプター、Φ3.5mmミニプラグケーブル
質量(g)約400
出力Bluetooth Power Class2
最大出力(W)実用4.4(2.2W+2.2W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×100×90
保証期間1年間
入力端子電源入力:USB Type-C(TM)プラグ(USB-A変換アダプター付属)、音声入力:Φ3.5mmミニプラグ・USB Type-Cプラグ(USB-A変換アダプター付属)
スピーカーバスレフ型
スピーカーユニットΦ51mm
ケーブル長(cm)電源USBケーブル:約133 ※コントローラーを含む
インピーダンス(Ω)スピーカーユニット:4
BluetoothBluetooth(R)標準規格 Version 5.3
通信距離(m)最大約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4帯
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のアナログミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。USB端子を使用しないため、NINTENDO SWITCH(TM)Liteなどでは充電しながらの使用も可能です。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。1.5mのΦ3.5mm4極ミニプラグ延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品延長ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)1.5m
質量(g)約19.7(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約0.3、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約11×約40(ケーブル含まず)
保証期間1年間
色(本体)ブラック
インターフェイスゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
マイクミュート無し
音量調節(ヘッドフォン)無し
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。 。ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。 。光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。 。出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。 。音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。 。HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。 。2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。 。HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。 。コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様HDCP2.2、【非対応】ARC、HEC
付属品専用ACアダプター
材質(本体)ABS樹脂
ポート数HDMI入力×1、HDMI出力×1、音声出力用アナログポート×1、音声出力用デジタルポート×1
定格(ACアダプター)DC 5V/1A
適合規格VCCI Class B
ケーブル長(m)約1.46※コネクター含まず、(許容)入出力側共に3以内(※認証取得済みHDMIケーブルで、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。)
本体質量(g)約77
コネクタ形状(ポート)入力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:3.5Φステレオミニジャック×1、出力:光デジタル(角型)×1、電源:Micro-Bコネクター
入力電圧(V)(ACアダプター)100~240
対応CEC(パススルー)、HDR、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×58×21(※ゴム足含まず)
解像度(主な対応)4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i(※WQHD(2560×1440)120Hzに非対応です。WQHD(2560×1440)120Hzが入力された場合、出力するディスプレイにより画面の解像度が変換されます。)、(最大表示)4K(4096×2160)60Hz
使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度0~70%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度0~90%(結露なきこと)
音声(対応フォーマット)Dollby Digital 5.1CH、DTS 5.1CH、PCM2CH、ACC
映像出力(対応機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど(※ Chromecast with Google TV は非対応です。)
HDMI規格HDMI2.0
パッケージ紙箱
データレート18Gbps
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、USB接続のデジタルミキサーです。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。1.5mのmicroB延長ケーブルを1本付属しています。本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約18(ケーブル含まず)
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×約12×約55(ケーブル含まず)
保証期間1年間
マイクミュート無し
音量調節(ヘッドフォン)無し
11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
用途11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大11ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。また、85Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。 。外部モニターへ映像を出力できるHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAポートを搭載しています。ノートパソコンと合わせて最大4画面マルチモニター(拡張または複製)の構築ができます。 。※Windowsのみ。Macは最大2画面拡張+2画面複製もしくは4画面複製のマルチモニター構築となります。 。HDMI・DisplayPortは4K/30Hzに、VGAは1920×1080/60Hzに対応しています。 。高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 。イヤホン・ヘッドホンなどオーディオデバイスを接続できる3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。 。USB Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用にぴったりです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。場所を取らないコンパクトサイズ。複数のデバイスを接続してもデスク周りをすっきり使えます。 。※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):1:HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※●映像出力ポート(ダウンストリーム):2:DisplayPort(TM) ×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※●映像出力ポート(ダウンストリーム):3:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz>●映像出力ポート(ダウンストリーム):※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※HDMIポートとDisplayPort(TM)、またはHDMIポートとVGAポート、またはDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※HDMIポートとDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、1ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzになり、他の2ポートは最大解像度と1920×1080/30Hzなります。●音声ポート(ダウンストリーム):3.5Φ4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)
色シルバー
電源方式:バスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法幅約137mm×奥行約75mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×3、供給電力値:3ポート合計13.5W(5V/2.7A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))
カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード×1、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:micro SDメモリーカード×1、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる2.4GHzワイヤレスゲーミングミキサーです。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。 。本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。 。ワイヤレス接続のため、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも快適に使用できます。 。レシーバータイプのため、いつも使っている有線ヘッドセットなどをワイヤレス化することができます。 。レシーバーは約26g、横幅約4.5cmと軽量コンパクト設計で、重さやサイズが気にならずに装着できます。 。レシーバーは衣服や胸ポケットなどに取り付けるのに便利なクリップが付いています。 。レシーバーはボリューム調節ボタン付きで手元で音量調節をすることができます。 。レシーバーは1回の充電で約8時間の連続使用が可能です。 。2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減でき、クリアな音質を低遅延で楽しめます。 。USBアダプターはミキサーモードとゲームモードの両方に切り替えが可能で、ミキサーを使用しない場合でもご使用いただけます。 。ボタン操作で3Dサラウンドモードに簡単に切り替えられ、臨場感のあるサウンドを体感できます。 。マイクミュート機能は本製品にはありませんので、ヘッドセットなどでマイクミュートをしてください。 。イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のエレコム MPA-L35DS01シリーズまたはエレコム AD-C35SDシリーズのΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品レシーバー充電用USBケーブル(USB-A - USB-Type-C(TM))、有線接続ケーブル(Φ3.5mm4極 - Φ3.5mm4極)
質量(g)【レシーバー】約26、【USBアダプター】約19(ケーブル含まず)
電源DC5V
対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン・タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバー:45×20×45(ケーブル含まず)、USBアダプター:54×14×36
保証期間1年間
入力端子USB-Type-C(TM)(充電用)
充電時間(時間)約3
連続再生時間最大約8時間
動作温度(℃)5~35
色(本体)ブラック
ケーブル長(cm)【ミキサーからゲーム機まで】約15(USB-A接続時)、【ミキサーからボイスチャット用通信端末まで】約150
インターフェイスゲーム機との接続:USB-A端子・USB Type-C(TM)端子、スマートフォンやタブレットなどボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露なきこと)
通信距離(m)最大約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
マイクミュートなし
音量調節ヘッドフォン:あり
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
パソコン周りをすっきり整理!周辺機器の接続をこの1台にまとめられる、12in1モニタースタンド型ドッキングステーションです。ノートパソコンやスマートフォンの充電・高速データ転送・映像出力が可能。使いやすいポート配置でケーブルの煩わしさを解消します。
用途ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる12in1のモニタースタンド型ドッキングステーションです。 。モニタースタンドに直接ケーブルを挿せるので、周辺機器をこの1台に。デスク周りで場所を取りません。 。ゆとりある横幅で大きなモニターの設置もしやすいサイズ。最大27インチまでのモニターが設置可能です。 。使いやすいポート配置でケーブルのごちゃつきを解消します。抜き挿しの頻度の高いイヤホンジャックやSDカードスロットは側面に、挿しっぱなしで使うLANポートやHDMI(R)ポートは裏面に配置しています。 。付属の専用ACアダプターを接続して、パソコン本体(ホスト)に最大100Wで充電が可能です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポート×2を搭載しています。高速データ転送が可能なほか、USB Power Delivery 30Wでの出力が可能。同時に接続しても合計最大60Wの出力ができるため、スマートフォンやタブレットの高速充電を実現します。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。動画や画像などの高速データ転送もスムーズ。さらに最大7.5Wでデバイスの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。高速データ転送が可能です。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックにヘッドセットを接続することで、Web会議やオンライン通話などができます。音声出力のみのイヤホンやヘッドホンも使用できます。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。電源ケーブルとACアダプター、USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(kg)【スタンド本体】2
色グレー
質量(g)【ACアダプタ】820
備考各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電源セルフパワー
内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、70cm ※コネクター含まず)×1本 、ACアダプター×1個、ACケーブル×1本
耐荷重(kg)10 ※本製品に設置するモニターのサイズは最大27インチまで
対応OS【Windows】11/10【iPadOS】18/17【macOS】Sequoia15/Sonoma 14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×210×87
保証期間1年間
コネクタ<アップストリーム>USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大出力100W ※ただしダウンストリームのUSB Type-Cポート使用時は最大出力65W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
使用環境条件【温度】5~40℃【湿度】30~80%(※結露なきこと)
USBポート<ダウンストリーム>【1】Type-C<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)>×2 ※1ポート30W、2ポート合計60WまでのUSB Power Deliveryに対応。映像出力には対応していません。【2】USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※供給電力値最大7.5W(5V/1.5A)【3】USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※供給電力値最大4.5W(5V/0.9A)(データ通信専用)【4】USB-Aポート<USB 2.0>×2 ※供給電力値最大2.5W(5V/0.5A)(データ通信専用)
音声<ダウンストリーム>Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)
映像出力HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
LAN<ダウンストリーム>RJ-45ポート×1(最大1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー<ダウンストリーム>【1】SDカードスロット×1、対応メディア:SD、SDHC、SDXC【2】microSDカードスロット×1、対応メディア:microSD、microSDHC、microSDXC
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本
質量(g)約740※ケーブル含まず
切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能
電源ACアダプター
対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず
適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン
対応VCCI:Class A
インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI ×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2
最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠
ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの
保証期間1年間
最大接続台数(パソコン)2
キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
¥58,990
税込¥64,889
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×4本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本
質量(g)約940※ケーブル含まず
切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能
電源ACアダプター
対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×88×56※ケーブル含まず
適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン
対応VCCI:Class A
インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×4、HDMI×4、ステレオミニジャック(緑)×4
最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠
ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの
保証期間1年間
最大接続台数(パソコン)4
キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
Macbookで最大4画面での映像出力が可能に!4つの異なるコンテンツを同時に楽しめる、13ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像・音声出力、高速充電・データ転送、SDカードリーダーなど多彩な機能を搭載。作業効率をぐっと高めます。 ※最大4画面表示を行うには、Displaylinkドライバーがインストールされている必要があります。
用途MacBookで最大4画面での映像出力が可能。HDMI(R)ポート×3、DisplayPortポート×2から最大3ポートを自由に組み合わせて接続でき、パソコンの内蔵ディスプレイと合わせて4画面でそれぞれ異なるコンテンツを同時に楽しめます。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに13ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。HDMIポートとDisplayPortポートは4K/60Hzに対応し、高画質で映像・画像の出力が可能です。 。※モニターの出力機能を正しく使用するために、最新のDisplayLinkドライバーをインストールしてください。 。Windowsはもちろん、MacBookでもMSTに対応。ディスプレイへの拡張・ミラーリングで作業効率を格段に向上できます。 。※MSTとは「Multi Stream Transport」の略称です。MST機能を使用することで、1つのコネクターから複数台のモニターに信号を出力することができます。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 。※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。パソコン本体の充電用ポートとは別に、USB Power Deliveryでの充電とUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送が可能なUSB Type-Cポート×2を搭載。スマホ・タブレットの充電も同時に行えます。 。※1ポートのみ利用する場合は、最大45W出力が可能です。2ポート同時利用の場合は各ポート最大22.5W出力が可能です。 。最大7.5W出力およびUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でのデータ転送が可能なUSB-A×1ポートを搭載しています。 。USB 5Gbpsでのデータ転送のみ可能なUSB-Aポート×2を搭載。USBメモリなどでのデータの読み書きもスムーズです。 。※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。※最大4画面表示を行うには、DisplayLinkドライバーがインストールされている必要があります。 。※DisplayLinkドライバーのインストール方法は、本製品の裏面に記載されております。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品専用ACアダプター×1、USB Type-Cケーブル×1(長さ:約50cm) ※プラグ含まず
色シルバー
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×約79×約27
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと
ポートLANポート(ダウンストリーム):LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×2<USB10Gbps(USB3.2(Gen2))> ※最大供給電力:2ポート合計45W。 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):2:USB-Aポート×2<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) ※データ通信専用。 ※映像出力非対応、USBポート(ダウンストリーム):3:USB-Aポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> ※最大供給電力:7.5W(5V/1.5A) ※映像出力非対応、映像出力(ダウンストリーム):1:HDMI(R)ポート×3<対応解像度:最大4K/60Hz>、映像出力(ダウンストリーム):2:DisplayPort×2<対応解像度:最大4K/60Hz>、映像出力(ダウンストリーム):DisplayLinkドライバーをインストールすることで最大3ポートからの映像出力が可能になり、マルチ画面を表示できます。 ※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。、音声(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))
カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード