369件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプ ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプ

    ハスクバーナ
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)135 Mark II
  • ガーデンブーツテクニカル ハスクバーナ

    ガーデンブーツテクニカル

    ハスクバーナ
    15,980税込17,578
    1足
    当日出荷
    どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツです。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。林業や造園の作業用だけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
  • プロテクティブレザーブーツファンクショナル24 ハスクバーナ

    プロテクティブレザーブーツファンクショナル24

    ハスクバーナ
    29,980税込32,978
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    安定性に優れた軽量撥水レザーブーツです。フロントとヒールを補強し、サポートを強化しています。Vibramソールは、寒さや濡れた状態、滑りやすい状態で優れたグリップ力を発揮します。足首、かかと、トップの周りにパッドがあり、鋼鉄製トゥキャップと取り外して洗える中敷きが付いています。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。
    材質(先芯)鋼鉄EN規格EN ISO17249:クラス2(24m/s)
  • ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナ

    ソーチェン S93G(91VXL)

    ハスクバーナ
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
  • エンジンヘッジトリマ(122HD45) ハスクバーナ

    エンジンヘッジトリマ(122HD45)

    ハスクバーナ
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
    用途庭木、生垣、植え込みの刈込み高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
  • ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナ

    ソーチェン H38(90PX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 乾式ダイヤ420 14” 30.5穴 ハスクバーナ

    乾式ダイヤ420 14” 30.5穴

    ハスクバーナ
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
    用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5683材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.85穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300外径(Φmm)355刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
  • エンジンカッター専用切断砥石 非金属用 ハスクバーナ

    エンジンカッター専用切断砥石 非金属用

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
  • フォレストジャケット C ハスクバーナ

    フォレストジャケット C

    ハスクバーナ
    13,980税込15,378
    1着
    5日以内出荷
    エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。KWF規格に適合しています。
    用途エントリーユーザー向けのフォレストジャケット仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート
  • エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ ハスクバーナ

    エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
    仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
  • 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ

    手押し式芝刈り機 54

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。
    仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
  • プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱ

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
    仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • 純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー ハスクバーナ

    純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー

    ハスクバーナ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです。・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです。・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします。・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます
    寸法(mm)ゲージ:1.5マウントバー:HSM
  • 純正ガイドバーX-FORECEバー ハスクバーナ

    純正ガイドバーX-FORECEバー

    ハスクバーナ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
    適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)90太さ(mm)2.4
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx48m 597669141 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx48m 597669141

    ハスクバーナ
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)48太さ(mm)3
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx9m 597669140 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx9m 597669140

    ハスクバーナ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)9太さ(mm)3
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ

    ハスクバーナ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合(本体品番)120eMark ll
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576

    ハスクバーナ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:48制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数76ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:19カッターセミチゼル
  • 薪割り斧 ハスクバーナ

    薪割り斧

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    12日以内出荷
    丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
    長さ(cm)80頭質量(g)2500
  • マーキングテープ ハスクバーナ

    マーキングテープ

    ハスクバーナ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    100%ビスコースパルプを使用し、生分解性のマーキングテープです。
    幅(mm)20全長(m)70
  • プロテクティブグラス(保護メガネ) ハスクバーナ

    プロテクティブグラス(保護メガネ)

    ハスクバーナ
    4,098税込4,508
    1本
    4日以内出荷
    透明なレンズの傷保護用メガネ。耳あての長さと角度を調整可能。 EN 166、ANSI Z87 +の要件に適合。
    クリアー
  • Li-ionバッテリー ハスクバーナ

    Li-ionバッテリー

    ハスクバーナ
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)36
  • 木材トング30cm径 ハスクバーナ

    木材トング30cm径

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)300
  • ロングブレイキングバー ハスクバーナ

    ロングブレイキングバー

    ハスクバーナ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    両手でも持ちやすいロンググリップ。大径木用。(フック付)
    質量(kg)3.15全長(cm)130
  • フェリングレバー ハスクバーナ

    フェリングレバー

    ハスクバーナ
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    掛かり木の廻し用。小径木用(フック付)
    質量(kg)1.65全長(cm)80
  • エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(440e II )

    ハスクバーナ
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
    用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
  • シェルジャケットXプローラ チャコールブラック メンズ ハスクバーナ

    シェルジャケットXプローラ チャコールブラック メンズ

    ハスクバーナ
    20,980税込23,078
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Xプローラーメンズジャケット。シェルジャケットXプローラの生地は、防風性と撥水性がありながら通気性があり、テープ加工された縫い目と組み合わせることで、厳しい気象条件でも優れた保護を提供します。 。柔軟性のある4方向ストレッチ素材で最高の着心地を実現。 パッド入りのモバイルポケット、調節可能なベンチレーション、袖の面ファスナーフラップクロージャなどのスマートな機能を装備しています。 。シェルジャケットのカラーはチャコールブラックです。 サイズはSからXXLまでご用意しております。男性用。
    種別ジャケットチャコールブラック機能ストレッチ、防風性、撥水性、通気性、柔軟性
  • 純正ガイドバーX-FORCEバー ハスクバーナ

    純正ガイドバーX-FORCEバー

    ハスクバーナ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
    適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark IIピッチ0.325長さ(cm)50(20インチ)マウントバー:HSM
  • ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 4.0mmx80m 597668860 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 4.0mmx80m 597668860

    ハスクバーナ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)80太さ(mm)4
  • ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 1.5mmx15m 597668801 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 1.5mmx15m 597668801

    ハスクバーナ
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)15太さ(mm)1.5
  • ハスクバーナ ナイロンコード オプティペンタ 3.3mmx75m 597669030 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード オプティペンタ 3.3mmx75m 597669030

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティペンタ長さ(m)75太さ(mm)3.3
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx70m 597669221 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx70m 597669221

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)70太さ(mm)2.7
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx210m 597669142 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx210m 597669142

    ハスクバーナ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)210太さ(mm)3
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ

    ハスクバーナ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll部品名称カバー
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ

    ハスクバーナ
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンク ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンク

    ハスクバーナ
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:燃料タンク適合(本体品番)135 Mark II
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー

    ハスクバーナ
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー適合(本体品番)135 Mark II
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング2 ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング2

    ハスクバーナ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B