366件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱ

    ハスクバーナ
    15,980税込17,578
    1着
    4日以内出荷
    エントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射材ロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。 完璧にシールされた防護パッド:防護パッドは完璧にカバーされ、切り粉が入り込んで防護パッドの繊維層の性能を損なうということはありません。 防護パッドの耐久性を保つための補強:ズボンの内側にある保護パッドの下部は、防護パッドを摩耗から保護し、高い耐久性を確保するために補強されています。 通気ジッパー:ユーザーを涼しく、快適に保つため、ズボンの後ろに通気ジッパーがあります。 ワークウェア用あや織り生地:信頼性の高いワークウェア向けの、引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えた、頑丈なあや織り素材です。重量:270g/m2。素材:ポリエステル65%/コットン35%。 ワークウェア用あや織り光沢素材:通常のワークウェア用あや織り素材と同様、光沢素材はワークウェア向けの信頼性の高い素材です。引き裂きや伸び、汚れに強い耐久性を備えており、生地内の光沢が魅力的な外観を生み出します。クラシックシリーズで使われています。
    仕様KWF Standard, EN ISO 11393/ソープロテクション/フィット感:Regular/Range:ClassicサイズXSクラスClass 1 (20 m/s)
  • バッテリーカッターK535i ハスクバーナ

    バッテリーカッターK535i

    ハスクバーナ
    61,980税込68,178
    1台
    9日以内出荷
    優れたパワーウェートレシオで造園・舗道・塀などの軽作業で活躍できます。 電源コードを接続せずに使用可能です。 リチウムバッテリーを採用し、排気ガス0%です。 別売りのバッテリーBLi200、またはBLi300を装着して使用します。
    用途コンクリート二次製品、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断に。トラスコ品番216-8186軸径(Φmm)ブレード:22.2全長(mm)540電源(V)36全幅(mm)207全高(mm)280騒音値(dB)100.5速度ブレード最高:5940(rpm)切断深さ(mm)76ブレードサイズ(mm)9インチ/230
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-84E 581626684 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-84E 581626684

    ハスクバーナ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
    適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672

    ハスクバーナ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
    適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668

    ハスクバーナ
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
    適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-60E 581626660 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-60E 581626660

    ハスクバーナ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
    適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656

    ハスクバーナ
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。
    適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256

    ハスクバーナ
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250

    ハスクバーナ
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    ピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数50ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-40E 585404240 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-40E 585404240

    ハスクバーナ
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-92E 585549192 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-92E 585549192

    ハスクバーナ
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184

    ハスクバーナ
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-72E 585549172 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-72E 585549172

    ハスクバーナ
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168

    ハスクバーナ
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160

    ハスクバーナ
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156

    ハスクバーナ
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    ピッチ3/8"長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588

    ハスクバーナ
    3,998税込4,398
    1本
    7日以内出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:60制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数88ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584

    ハスクバーナ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:53制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:21カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156

    ハスクバーナ
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
  • ハチェットYANKEE ハスクバーナ

    ハチェットYANKEE

    ハスクバーナ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    薪割り、キャンプ、庭仕事などに最適な小型斧です。高品質の鋼鉄で鍛造され、ハンドルはヒッコリーでできています。革製のカバーが付属しています。斧のヘッドには、木と鋼鉄のクサビを使って柄に固定されています。
    質量(kg)1.07、ヘッド:0.7長さ(cm)37.5
  • パワーカッター K 770 ハスクバーナ

    パワーカッター K 770

    ハスクバーナ
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    トータルバランスに優れたオールラウンドモデルのパワーカッターです 新型環境エンジンX-Torq[[TM上]]搭載で低燃費、高出力を実現しました SmartTension[[TM上]]機能が新たに搭載され大幅にメンテナンス性が向上しました
    用途コンクリート二次製品、電柱、鋼管の切断に。
  • ダイヤモンドブレード VARI-CUT S50 ハスクバーナ

    ダイヤモンドブレード VARI-CUT S50

    ハスクバーナ
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。適合材コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル
  • ビーニーXプローラ ハスクバーナ

    ビーニーXプローラ

    ハスクバーナ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ビーニーは、黒色でフロントにパイオニアソーがあしらわれています。 通気性の高いクールマックス生地で作られています。
    チェンソー図面柄(黒)素材Coolmaxエアー
  • フリースジャケットXプローラ (レディース) ハスクバーナ

    フリースジャケットXプローラ (レディース)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。
    種別ジャケットライトグレー素材ポリエステル100%
  • フリースベストXプローラ (レディース) ハスクバーナ

    フリースベストXプローラ (レディース)

    ハスクバーナ
    8,490税込9,339
    1着
    4日以内出荷
    フリースジャケットは、オールシーズン、寒い時に気軽に羽織れて、着心地がよく快適です。また、男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。男性用の色はダークグレーです。
    種別ベストライトグレー素材ポリエステル100%
  • 万能斧 ハスクバーナ

    万能斧

    ハスクバーナ
    7,998税込8,798
    1本
    12日以内出荷
    樹皮をはいだり、伐採に最適な高品質な鍛造万能斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
    長さ(cm)70頭質量(g)1250
  • バッテリー刈払機(520iRX)両手ハンドル ハスクバーナ

    バッテリー刈払機(520iRX)両手ハンドル

    ハスクバーナ
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
    用途軽作業 密集地付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B仕様ハーネス:Balance 35Bサイズ(inch)チップソー:10乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量)バッテリー電圧(V)36カッター部ナイロンカッター:T25B音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A)パイプ直径(Φmm)24
  • エンジンチェンソー(365 Special) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(365 Special)

    ハスクバーナ
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。 過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。 軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは 使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
    用途間伐 伐採 造園業 防災 解体スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
  • サスペンダー ボタン式 ハスクバーナ

    サスペンダー ボタン式

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    皮留め穴ストラップ。広幅、長さ調整可。
  • アンダーウェア ズボン ハスクバーナ

    アンダーウェア ズボン

    ハスクバーナ
    2,998税込3,298
    1着
    4日以内出荷
    通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。
  • アンダーウェア シャツ ハスクバーナ

    アンダーウェア シャツ

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通気性に優れたアンダーウェアで、作業時に快適に過ごせます。 140g/m2の軽量素材を使用。通常洗濯、乾燥機の使用が可能です。
  • フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ ハスクバーナ

    フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ

    ハスクバーナ
    18,980税込20,878
    1着
    4日以内出荷
    林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。 高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
  • プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ

    プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式)

    ハスクバーナ
    50,980税込56,078
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、 膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、 また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。 前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。 付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。 さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。 ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎
  • フォレストジャケットT-EXⅡLady ハスクバーナ

    フォレストジャケットT-EXⅡLady

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1着
    4日以内出荷
    女性向けにウェストがシェープしたデザインです。 伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。 擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、 薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。 袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。
    仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(4ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎
  • バッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001 ハスクバーナ

    バッテリー自走式ローンモア(LC353iVX)セミプロ 967862001

    ハスクバーナ
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
  • 充電器 QC80F(シガーソケット用充電器) ハスクバーナ

    充電器 QC80F(シガーソケット用充電器)

    ハスクバーナ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
  • バッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフト ハスクバーナ

    バッテリー刈払機(115iL)ホームモデル ループハンドル/伸縮シャフト

    ハスクバーナ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    軽量で、扱いやすいホーム向けバッテリー刈払機。樹木の周囲や壁面など庭の草刈りに最適です。 作業者にフィットし、持ち運びに便利な伸縮式シャフト。ナイロンカッタ専用。 直感的なキーパッド操作で、ボタン一押しでスムーズに始動し、操作も簡単、お庭の草刈りがはかどります。 低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。近隣にも喜ばれる静音設計です。
    用途軽作業、密集地付属品ナイロンカッター、刈刃ガード乾燥質量(kg)3.45
  • バッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソー ハスクバーナ

    バッテリーチェンソー(120i)ホームモデル ロングハンドルソー

    ハスクバーナ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。 バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。 SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
    用途大工作業、剪定、丸太切り乾燥質量(kg)2.95寸法(inch)(バー)12チェーン形式H38:90PX 45コマ
  • K970 3 14インチ ハスクバーナ

    K970 3 14インチ

    ハスクバーナ
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
    用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断トラスコ品番855-1260質量(kg)112018年トラスコ掲載ページ7 0004
  • 大工斧50cm ハスクバーナ

    大工斧50cm

    ハスクバーナ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。