カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
ハスクバーナ
ハスクバーナのページです。ハスクバーナは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在384件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

チェーンソー防護チャップス
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1着当日出荷【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
フォレストヘルメット ファンクショナル 一式
ハスクバーナ(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
エンジンチェンソー(120e Mark II )
ハスクバーナ(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252
ハスクバーナ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ハーネス デュオバランス
ハスクバーナ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
ナイロンカッタ T25B
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201
ハスクバーナ¥969税込¥1,0661個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
エンジンチェンソー(135 Mark II )
ハスクバーナ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)4.7排気量(mL)38スパークプラグNGK BPMR7Aチェーン形式3/8[S93G]、52コマ
プロテクティブジャケットT-Ⅱ
ハスクバーナ¥31,980~税込¥35,178~1着4日以内出荷から7日以内出荷厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
純正ガイドバースプロケットノーズバー
ハスクバーナ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)寸法(mm)ゲージ:1、3タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ3/8" miniマウントバー:HSM
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110
ハスクバーナ¥889税込¥9781個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)2
純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー
ハスクバーナ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです。・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです。・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします。・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます寸法(mm)ゲージ:1.5マウントバー:HSM
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx48m 597669141
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)48太さ(mm)3
ガーデンブーツテクニカル
ハスクバーナ¥16,980税込¥18,6781足当日出荷どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツです。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。林業や造園の作業用だけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
エンジンカッター専用切断砥石 金属用
ハスクバーナ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から翌日出荷材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス粒度#30~#36穴径(Φmm)30.5硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用研削材A(アルミナ系)
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx56m 597669231
ハスクバーナ¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)56太さ(mm)3
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥889税込¥9781個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
プロテクティブズボン C-Ⅱ
ハスクバーナ¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
純正ガイドバーX-FORECEバー
ハスクバーナ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンク
ハスクバーナ¥539~税込¥593~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:燃料タンク適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ハスクバーナ¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 スターター
ハスクバーナ¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:スターター適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580
ハスクバーナ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576
ハスクバーナ¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:48制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数76ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:19カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル