カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,422)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,767)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,140)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ハスクバーナのすべての商品

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-92E 581626692
ハスクバーナ¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566
ハスクバーナ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556
ハスクバーナ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172
ハスクバーナ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-64E 581643164
ハスクバーナ¥3,198税込¥3,5181本5日以内出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
フリースジャケットXプローラ (メンズ)
ハスクバーナ¥9,690税込¥10,6591着4日以内出荷フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。種別ジャケット色ダークグレー素材ポリエステル100%
掛かり木用 木廻しベルト キャリングストラップ
ハスクバーナ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷掛かり木の処理に便利なツールです。先端のフック部分を掛かり木に巻きつけ輪に大きな木などを通し、てこの原理で掛かり木を処理します。軽量で持ち運びやすく掛かり木の処理の必需品です。
プロテクティブグラス(保護メガネ) サングラス
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1本当日出荷から4日以内出荷耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
バッテリーチェンソー 540iXP (バッテリーおよび充電器なし)
ハスクバーナ¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ, 1.1mm) チェン付き質量(kg)2.9モータータイプブラシレス
ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン
ハスクバーナ¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい仕様部品グループ:エンジン、部品名:イグニッションモジュール適合本体品番:125B展開図部品No.23
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ
ハスクバーナ¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体5.8チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式
ハスクバーナ¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 。バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25モータータイプBLDC (ブラシレス)チェーンスピード(m/s)最大出力時20チェンタイプH00乾燥質量(kg)(本体)5全長(cm)最大400(バーを含む)バッテリーLi-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))(耳元)83長さ(inch)(バー)10音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)オイルタンク容量(L)0.15
バッテリーチェンソー(T535iXP)
ハスクバーナ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。用途大工作業、剪定、丸太切り長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)20(最大出力時)乾燥質量(kg)2.4チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル
ハスクバーナ¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
エンジンチェンソー(445e II )
ハスクバーナ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
フォレストジャケット C-Ⅱハイビズ
ハスクバーナ¥18,980税込¥20,8781着4日以内出荷林業の現場や道路沿いでの作業向けにつくられた視認性の高いエントリーモデルのジャケットです。高品質のポリエステル/コットンツイルで作られており、胸ポケットが付いています。EN ISO20471クラス3適合。仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット性:ストレート、通気性:○、撥水加工:△
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.0mmx130m 597668811
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)130太さ(mm)2
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.7mmx70m 597668831
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)70太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.4mmx90m 597668821
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)90太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ナイロンコード オプティラウンド 2.0mmx15m 597668810
ハスクバーナ¥799税込¥8791個4日以内出荷丸いプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティラウンド長さ(m)15太さ(mm)2
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 3.0mmx48m 597668920
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)48太さ(mm)3
ハスクバーナ ナイロンコード オプティクアドラ 2.7mmx55m 597668910
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷四角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティクアドラ長さ(m)55太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ナイロンコード オプティペンタ 2.4mmx90m 597669001
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つオールラウンド・トリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状オプティペンタ長さ(m)90太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.3mmx120m 597669240
ハスクバーナ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)120太さ(mm)3.3
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx130m 597669202
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)130太さ(mm)2
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx12m 597669220
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)12太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx210m 597669122
ハスクバーナ¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)210太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.7mmx10m 597669130
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個欠品中ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)10太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx77m 597669121
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)77太さ(mm)2.4
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2
ハスクバーナ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll部品名称ブレーキバンド
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
ハスクバーナ¥359税込¥3951個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll部品名称スクリュー
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ
ハスクバーナ¥229~税込¥252~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 キャブレタおよびエアフィルター
ハスクバーナ¥209~税込¥230~1個4日以内出荷から10日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 キャブレターの詳細
ハスクバーナ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレターの詳細適合(本体品番)120eMark ll
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245
ハスクバーナ¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:30制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数45ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:12カッターセミチゼル