6060用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
用途木材(ウェット・ドライ)、加工木材、樹脂、鉄、金属、コンクリート、タイル、セラミックなどへの線引きやマーキングに。
6060用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
全長(mm)160
3030用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
全長(mm)133
ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。中字の見やすいマーキングが可能です。芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。速乾性に優れたインクです。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。つるつるした表面へのマーキングに最適です。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
文字サイズ中字
適合温度(℃)-5~40
ペン先長さ(mm)5
文字サイズ(mm)中字
水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
仕様reddotデザインアワード受賞2014、IFデザインアワード受賞2014
材質顔料
適合温度(℃)-10~40
濃い色のワークへのマーキングに最適です。3030用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。10本入りセットです。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番564-7949
全長(mm)133
色白
芯径(mm)2.8
1パック(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取り出し易いケースに収納されており、手を汚さずに芯の交換が可能です。タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる濡れた材料にもマーキングできます。芯は乾燥しにくく長く使用できます。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
材質顔料
水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
材質顔料
適合温度(℃)-10~40
ペン先長さ(mm)10
商品タイプ詰替式本体
17046(8本)、17040(4本)、17041(4本)、17052(4本)がセットで陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。中字の見やすいマーキングが可能です。ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。芯両端でマーキングでき、芯を反転させて常に濃いマーキングが可能です。速乾性に優れたインクです。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。つるつるした表面へのマーキングに最適です。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2117
セット内容深穴インクマーカー黒:17046(8本)、赤:17040(4本)、青:17041(4本)、白:17052(4本)、リーフレット
材質アルコール系インク(17046、17040、17041)、水性インク(17052)
インク色黒/赤/青/白
適合温度(℃)-5~40
線の太さ中字
1箱(20本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
16本のマーカーと7個の替え芯のセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
トラスコ品番665-2105
セット内容パーマネントマルチマーカー赤:99040(4本)、黄:99044(4本)、青:99041(4本)、白:99052(4本)、専用換え芯赤:99140(2個)、黄:99144(2個)、青:99141(2個)、白:99152(1個)、リーフレット
材質顔料
適合温度(℃)-10~40
ペン先長さ(mm)10
商品タイプ詰替式本体、替芯
1箱(4本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード