624件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP-23/24用コレット 小 ENGINEER(エンジニア)

    TP-23/24用コレット 小

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    TP-23/24用のコレット。
    用途ドリル、タップの保持に。材質全長(mm)40質量(g)5適合サイズ(mm)0.1~1.2/2.0~2.5アズワン品番65-1699-45
  • PAW-02用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-02用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    PAW-02用のコイルバネ。
    用途ニッパーの部品交換に。質量(g)1アズワン品番65-1699-40
  • セラミックビット ENGINEER(エンジニア)

    セラミックビット

    ENGINEER(エンジニア)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    自動機などで使用できるセラミックビット。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
  • デジタルマルチメーター ENGINEER(エンジニア)

    デジタルマルチメーター

    ENGINEER(エンジニア)
    4,598税込5,058
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。
    用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ電池寿命(時間)120使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
  • GTパック桐箱仕様 ENGINEER(エンジニア)

    GTパック桐箱仕様

    ENGINEER(エンジニア)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    《ネジザウルスGT》と《鉄腕ハサミGT》がセットになったギフトパッケージ。記念品、販促品等のノベルティや大切な方へのプレゼントに最適です。
    セット内容ネジザウルスGT×1、ウルスマスク×1、鉄腕ハサミGT×1、専用リーフレット質量(g)376外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)253×1332×33入組点数2
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。
    質量(g)100線径(Φmm)0.3JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5MIL規格RMA対応
  • 保護キャップ ENGINEER(エンジニア)

    保護キャップ

    ENGINEER(エンジニア)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    各種ハンダゴテの保護キャップ。
  • ハンダ除去機専用ケース ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機専用ケース

    ENGINEER(エンジニア)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ハンダ除去機専用のキャリングケース
    寸法(mm)253×248×77
  • ハンダ除去機 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機

    ENGINEER(エンジニア)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
    セット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロスヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミック電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)設定温度(℃)350~500度(連続可変)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
  • エレクトロニクスキット ENGINEER(エンジニア)

    エレクトロニクスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷
    OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
    付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
  • タップ ENGINEER(エンジニア)

    タップ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずの排出が良く、特に粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途一般止まり穴加工用セット内容先、中、仕上(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋸刃 大アサリ ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 大アサリ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,398税込1,538
    1パック(12枚)
    当日出荷
    トラスコ品番853-3665刃数52全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋸刃 すり目 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 すり目

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-3662刃数98全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋸刃 2つ山 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 2つ山

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-3660刃数34全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋸刃 24山 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 24山

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-3659全長(mm)130山数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • インスペクションルーペ(4.5倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(4.5倍)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    基板の精密検査にもご使用頂けます。
    トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ倍率5レンズ径(Φmm)30
  • LEDリングライト(実体顕微鏡用) ENGINEER(エンジニア)

    LEDリングライト(実体顕微鏡用)

    ENGINEER(エンジニア)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
    トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60HzLED白色56灯照射角50°出力調整9.5~13.5V
  • 帯電防止手袋(フィンガーコート) ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止手袋(フィンガーコート)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷から翌日出荷
    材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%グレー入数(双)1機能帯電防止材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン75%、アクリル25%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×106~108RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性手袋(フィンガーコート) ENGINEER(エンジニア)

    導電性手袋(フィンガーコート)

    ENGINEER(エンジニア)
    879税込967
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    材質繊維:ナイロン90%・アクリル10%グレー入数(双)1機能導電性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン90%、アクリル10%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×105~106RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密特殊ねじ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密特殊ねじ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
    用途携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。トラスコ品番395-4714軸径(Φmm)3全長(mm)113質量(g)6種類精密ドライバー材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エレクトロニクスキット ENGINEER(エンジニア)

    エレクトロニクスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    OA機器・エレクトロニクス機器用(フルセット)。セット内容(26点):。マイクロニッパー。ミニチュアラジオペンチ。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。調整ドライバー100mm。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8㎜。六角ドライバー1.5、2.0、2.5mm。ピンセット。直尺150㎜。アトラクター。ヒートストッパー(直)。IC抜き。スプリングフック。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ20g。ハンダ吸取線。カッターS。カッター(プラスチック用)。ブラシ(平)。ヤスリ(平)。ヤスリ(丸)
    質量(kg)0.9高さ(mm)45縦(mm)180横(mm)280
  • ウエストポーチ ENGINEER(エンジニア)

    ウエストポーチ

    ENGINEER(エンジニア)
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    工具がたっぷり収納できるラージサイズ
  • 特殊ネジ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    特殊形状のねじなどに使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。トラスコ品番368-7872軸径(Φmm)3全長(mm)146質量(g)17種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻 ENGINEER(エンジニア)

    スペリオットRMA無洗浄ハンダ1kg巻

    ENGINEER(エンジニア)
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
    接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ!
    質量(g)1000
  • 接続プレート(ZC-60、ZC-31、ZC-65用) ENGINEER(エンジニア)

    接続プレート(ZC-60、ZC-31、ZC-65用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    導電性カラーマット(ZC-60、ZC-31、ZC-65)用接続プレート
    トラスコ品番852-1500寸法(mm)150×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラム(SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ダイヤフラム(SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    仕様SD-20用
  • 交換用ノズル(SS-01用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用ノズル(SS-01用)

    ENGINEER(エンジニア)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    SS-01用交換部品
    仕様SS-01用トラスコ品番827-9388質量(g)6ノズル口径(Φmm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    ヒートシュリンクW=22(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    トラスコ品番849-8324種別ヒートシュリンク質量(g)3幅W(mm)22
  • 交換用コテ先(SK-21用) ENGINEER(エンジニア)

    交換用コテ先(SK-21用)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SK-21用交換部品
    トラスコ品番849-8145全長(mm)47直径(Φmm)Φ7質量(g)6先端寸法(mm)Φ1.5
  • 瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー ENGINEER(エンジニア)

    瞬熱ハンダコテ/ワープソルダー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。 ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。 10秒~15秒でハンダが溶けだします。 High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別できます。 高性能セラミックヒーター内蔵。 先端形状Φ1.5mmの耐食コテ先。
    用途プリント基板から一般作業まで、幅広い用途付属品保護キャップ付トラスコ品番849-8144質量(g)185(コード含)外形寸法(mm)165×115コード長さ(m)1.3ヒーター(W)20/130
  • SK-40シリーズ用コテ先 ENGINEER(エンジニア)

    SK-40シリーズ用コテ先

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    SK-40シリーズ用交換部品
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
    トラスコ品番368-8470セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ質量(g)130本体質量:74方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)ガス充填量(mL)12熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
  • コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーセラミックユニット(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    コテライザーSK-70シリーズ専用セラミックパーツです。
    トラスコ品番400-1621質量(g)14.7部品名称セラミックユニット使用できるこて部SK-70シリーズ
  • コテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー保護キャップ(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用保護キャップです。
    トラスコ品番400-1613質量(g)37.3部品名称保護キャップ使用できるこて部SK-70シリーズ
  • コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーフック金具(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用フック金具です。
    用途SK-70シリーズ用フック金具仕様エンジニア SK-70シリーズ用フック金具トラスコ品番849-8323質量(g)5
  • ホットブローチップ(金属触媒)(SKM-40用) ENGINEER(エンジニア)

    ホットブローチップ(金属触媒)(SKM-40用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
    トラスコ品番400-1371質量(g)3.8部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵)使用できるこて部SKM-40
  • コテライザーホットブローチップ(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットブローチップ(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    種別ホットブローチップ
  • コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(ハイパワー用)(SK-70シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SK-70シリーズ用交換部品
    種別ハンダコテチップ(ハイパワー用)材質銅(鉄・クロムメッキ)
  • コテライザーホットブローチップ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーホットブローチップ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SK-60シリーズ用交換部品
  • 先細スリムチップ (SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    先細スリムチップ (SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ハンダ除去機の交換部品
    適合SD-20