カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ENGINEER(エンジニア)のすべての商品

Miniネジキャッチ
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381式4日以内出荷強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。全長16.2mmのミニサイズで、電動工具用などの短いビットに使用できます。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。用途設備機器やOA機器のメンテナンスに材質PC幅(mm)13全長(mm)16.2高さ(mm)14.2質量(g)4適合サイズ(mm)4~6.35
ツールロールバッグ W370×D220
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。材質は丈夫なポリエステルです。取り外しがしやすいゴムバンド式です。用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5013材質ポリエステル幅(mm)22色グリーン高さ(mm)370ポケット数12
へクスローブ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181式3日以内出荷狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
ネジザウルスGTドライヴ01
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
ネジザウルスWP-4
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クイックアジャスト機能付ウォーターポンププライヤー。全長(mm)184質量(kg)0.175ねじ頭径(mm)Φ3~7つかみ幅(mm)(ナット)対辺5~36 / (パイプ)Φ5~42
GTドライヴ ネジモグラセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷DBZ-20PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
プラマイミドルセット(全長:65mm)
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷家具や家電の組み立てに便利なプラス、マイナスビット4本組。DS-403 / No.1~3のプラスネジ、5.5mmのマイナスネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)
ENGINEER(エンジニア)¥729税込¥8021セット当日出荷ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径5.5~7mmのネジ
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径7~9.5mmのネジ
ネジモグラ「裏技」セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5~6mmのネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)
ENGINEER(エンジニア)¥699税込¥7691セット当日出荷ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径5~6mmのネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)
ENGINEER(エンジニア)¥769税込¥8461セット当日出荷ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径7~9.5mmのネジ
MINIドライヴ&ネジモグラ「裏技」セット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ネジモグラ「裏技」セットとMINIドライヴ(DZ-80)のセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径4~5mmのネジ
ユニバーサルジョイント
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。中折れ式で15度傾けることができます。100mmの延長ビットとしても使用できます。インパクト対応(短時間)。用途コーナーや壁際のネジ外しに材質炭素鋼(本体)/アルミニウム(スリーブ)全長(mm)100質量(g)60対辺(mm)軸:6.35直径(mm)15
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個当日出荷ポジドライブNo.3(PZ3)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途ヨーロッパ製のウィンタースポーツ用品や車両のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)16対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.3のポジドライブ(PZ3)
ポジドラ用ビット
ENGINEER(エンジニア)¥399税込¥4391個当日出荷ポジドライブNo.0(PZ0)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。用途OA機器などのヨーロッパ製精密機器のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.3対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.0のポジドライブ(PZ0)
GTドライヴ&プラマイロング
ENGINEER(エンジニア)¥3,198税込¥3,5181式当日出荷ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。GTドライヴ(DZ-70P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥8,790税込¥9,6691セット当日出荷ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5214セット内容DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
LEDフラッシュライト
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391本当日出荷ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品単3形乾電池×1個トラスコ品番697-5202材質本体:アルミ全長(mm)95色ブラック保護等級IPX6外径(mm)20明るさ(Lm)135点灯時間(時間)4エコロジー商品省エネ
GTドライヴ
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)121質量(g)146対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)38差込深さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックス極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381セット(7本)当日出荷ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30対辺(mm)【軸】6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
プラマイ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381セット(7本)当日出荷ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)29対辺(mm)【軸】6.35対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881セット(7本)4日以内出荷家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DH-410×1、DH-415×1、DH-420×1、DH-425×1、DH-430×1、DH-440×1、DH-450×1材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)96.5対辺(mm)【軸】6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から4日以内出荷STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
合体工具 9点セット
ENGINEER(エンジニア)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35質量(g)968セット商品数9ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
合体工具 7点セット
ENGINEER(エンジニア)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、KSE-35質量(g)632セット商品数7ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト
合体工具 4点セット
ENGINEER(エンジニア)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、KSE-35全長(mm)194質量(g)506軸長(mm)73セット商品数4ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルトビット全長(mm)105
PM-06用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)6日以内出荷PM-06用のコイルバネ。用途プライヤーの部品交換に。全長(mm)22直径(Φmm)5質量(g)0.3アズワン品番65-1699-36
NZ-12G/13G用バネ
ENGINEER(エンジニア)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷NZ-12G/13G用のバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。質量(g)0.5アズワン品番65-1699-35
GTドライヴ 02
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ 通常のプラスNo.2用ビット付属。 先端径6.0mmなので、奥まった狭い場所にも最適。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品付属ビット+No.2
ジェットブラックヤスリ
ENGINEER(エンジニア)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。材質高炭素鋼
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
インスペクションルーペ(10倍)
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応