カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(3,832)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,109)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,602)
- スバル(14,601)
- TRUSCO(12,400)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,666)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: ENGINEER(エンジニア)のすべての商品

ピンバイス(充電ドライバー用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
エゼクターユニット(SKM-40用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SKM-40用エゼクターユニットです。トラスコ品番400-1389質量(g)9.4部品名称エゼクターユニット使用できるこて部SKM-40
コテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SK-60シリーズ用交換部品適合コテ:SK-60シリーズトラスコ品番400-1460
チップカッター
ENGINEER(エンジニア)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。トラスコ品番368-8097材質S58C全長(mm)115質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスタビーセット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷人気のラチェットスタビーに使用頻度の高い+/-、およびボールポイントの替ビットをセットしています。先端着磁。用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番395-4978セット内容(+):#00、#1、#2/(-):4.5、6/6角: 2.5、3、4、5、6種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
アタッシュ工具セット
ENGINEER(エンジニア)¥79,980税込¥87,9781セット欠品中機能性にファッション性をプラスしてツールケースの新しいフィールドを創造します。セット内容(26点):。マイクロニッパー125mm。ミニチュアラジオペンチ125mm。電工ペンチ150mm。ピンセット。セラミック調整ドライバー。(+)ミニソフトドライバー#00、#0。(-)ミニソフトドライバー3×0.4。(+)プログリップドライバー#2。(-)プログリップドライバー5.5×0.7。(+)(-)ツインスター#2/(-)6.3。デジタルマルチテスタ質量(kg)6高さ(mm)110ケース色ブラック縦(mm)320横(mm)450
クリーンルーム用アルミトランク
ENGINEER(エンジニア)¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から8日以内出荷KACシリーズアルミトランクはクリーンルーム用として、発塵材を使用せずアルミのみで仕上げております質量(kg)3材質(本体)アルミ
アルミトランク
ENGINEER(エンジニア)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化材質(本体)アルミ
特殊ネジ用ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷特殊形状のねじなどに使用できます。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)先端内径(mm)-商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プログリップドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥829税込¥9121個当日出荷抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ネジモグラ ソケット 対辺8.0mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます対辺(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ ソケット 対辺4.0mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます対辺(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ ソケット 対辺10.0mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます対辺(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
オートワイヤーストリッパーLF
ENGINEER(エンジニア)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
検査鏡セット
ENGINEER(エンジニア)¥9,898税込¥10,8881式4日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。_x000D_。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。_x000D_。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。_x000D_。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。_x000D_。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。_x000D_。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。_x000D_。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。_x000D_。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。用途直接確認できない場所の点検に_x000D_。機械内部や裏側・車のエンジン周りなど・狭い場所の点検に
検査鏡セット
ENGINEER(エンジニア)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドと3種のミラーの検査鏡セット。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。マグネット式でミラーを簡単に交換できます。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長170mmから670mmまで伸縮できます。強力なネオジム磁石で、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ロッド先端に内蔵されたLEDライトで、暗所でも対象物を確認できます。ミラーを安全に収納、持ち運びできる専用ケース付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
検査鏡
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ねじれ防止の伸縮ロッドで、長期間使用してもガタつかない検査鏡。鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。フレームには非磁性ステンレスを採用し、基板周りの検査にも使用できます。後端マグネット付きで、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。ポケットクリップ付き。用途直接確認できない場所の点検に。機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
腰ピタ 【フラットタイプ】
ENGINEER(エンジニア)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷強力ネオジム磁石搭載で、ネジやビットを保持できるマグネットパッド。ネジやビットなどを素早く取り出せて作業効率が向上。キャビネットや車体に貼り付けて、ネジや工具などを保持できます。腰袋やベルトに吊り下げできるカラビナ付き。用途ネジやナット、ビットなどの保持に。材質本体/エラストマー&PP、カラビナ/アルミ、N50ネオジム磁石寸法(mm)75×65×6質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
腰ピタ 【スロットタイプ】
ENGINEER(エンジニア)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷強力ネオジム磁石搭載で、ネジやビットを保持できるマグネットパッド。ネジやビットなどを素早く取り出せて作業効率が向上。ドライバービットを安定して保持できるスロット形状。腰ベルトに装着できるクリップ付き。用途ネジやナット、ビットなどの保持に。材質本体/エラストマー&PP、クリップ/スチール、N50ネオジム磁石寸法(mm)75×65×17質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
マルチホルダー
ENGINEER(エンジニア)¥469税込¥5161個6日以内出荷フラッシュライト用のマルチホルダー。直径13mmのLEDフラッシュライトをしっかり保持。クリップとマグネットで、さまざまな場所に取り付けできます。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。仕様ネオジム:N48材質本体/プラスチックサイズ50×17×35mm質量(g)14.5径(Φmm)13mm
キャンドルカバー 【PINK&BLACK】
ENGINEER(エンジニア)¥219税込¥2411個6日以内出荷「PINK&BLACK」シリーズ。フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。シリコンゴム製で高耐久長寿命。用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。材質本体/シリコンゴムサイズΦ18×27mm質量(g)2.4発光色ピンク発光時間(時間)約5(太陽光で10分蓄光)
マイキット
ENGINEER(エンジニア)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット。セット内容11点セット質量(g)660ケース寸法(mm)370(W)×220(D)
ツールセット「PINK&BLACK」
ENGINEER(エンジニア)¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷セット内容DS-503/プラマイロングセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-19/ネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、KSE-37/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)660セット商品数11ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-503/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
鉄腕ハサミGT
ENGINEER(エンジニア)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。切断能力:ギザ刃 / ビニルキャブタイヤ(2mm2×4) ワイヤーカッター / 針金(1.2mm)全長(mm)160刃長(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイントPINK&BLAC
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。中折れ式で15度まで傾けることができます。全長(mm)100質量(g)53直径(mm)15
合体工具セット35点セット
ENGINEER(エンジニア)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30