カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プロユースドライバー
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。全長(mm)136種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
極薄ラチェット&ネジモグラ極短
ENGINEER(エンジニア)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103色グリーン/ブラック質量(g)84対辺(mm)6.35適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)18寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペリオットRA無洗浄ハンダ
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級成分Sn:60%、Pb:40%JIS規格A級絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後)融点(℃)183~190水溶液抵抗(Ω・cm)6×104含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
鉄腕ニッパー
ENGINEER(エンジニア)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
ソケットレンチセット(インチサイズ)
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(16点組)当日出荷使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)セット内容ソケット6.3mm(1/4):1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32inch、ラチェットハンドル:125mm、延長シャフト:50/150mm、自在ハンドル:125mm、クロスバー:115mm質量(kg)0.7タイプインチ差込角(mm)6.35ソケット内容6.3mm(1/4):1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32セット商品数16点ケース寸法(mm)180×120×30材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プラマイロングセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581式当日出荷家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)105質量(g)98対辺(mm)(軸)6.35セット数4対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジ
鉄腕ピンセット(極細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。トラスコ品番355-8533幅(mm)10全長(mm)125質量(g)22先端0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム対応リストストラップ
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1717質量(g)38コードありアース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ吸取器/アトラクター
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
ネジモグラ 極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラセット
ENGINEER(エンジニア)¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DBZ-62~65のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
ハイブリッドモンキー
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷モンキーとパイレンが融合。なめたボルトも回せるハイブリットモンキー。モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できます。潰れたボルトが回せるネジレスQ機能を搭載。高精度なウォームギアでスムーズな開閉を実現。目盛り付きで開き幅を確認できます。グリップは硬さの違う材料で滑りにくさと剛性を両立したシンデザイン。道具袋への収納がスムーズなスリムグリップ。落下防止のストラップホールはグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。用途六角ボルト、ナット、パイプ、潰れた六角ボルト、ナット回しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に適合ボルトナット/最大対辺38mm材質炭素鋼(本体)/エラストマー&PP(グリップ)全長(mm)222質量(g)290最大口開き(mm)38.5(モンキーレンチ)/45(パイプレンチ)適合パイプ径(Φmm)6~45グリップ厚(mm)17
SS-03用シリコンチューブ
ENGINEER(エンジニア)¥329税込¥3621個当日出荷ハンダ吸取器用のシリコンチューブ。カットしてノズルとして使用できます。基板に密着し、吸引力が向上。耐熱性に優れ、溶けにくい。先端のみを交換でき、経済的。用途コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。材質シリコン寸法(内径×外径×長さ)(mm)1.5×3×50
ケガキペン
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。全長(mm)130直径(Φmm)8質量(g)36タイプペンシルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
貫通エクステンション
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼直径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ESDピンセット(丸タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-6971材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)120質量(g)17タイプ丸先端R0.9(先丸型)抵抗値(Ω)1×105~108
スポンジ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641個当日出荷コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥119~税込¥131~1本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替精密ラチェットドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581式3日以内出荷ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。高精度先端加工の両頭差替ビット。用途各種小ネジの取り付け、取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)全長(mm)129~207質量(g)62グリップ径(Φmm)16.8送り角度(°)12ビット寸法(mm)長さ:12~90先端サイズ(mm)+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)4ギア数30
極細エクステンション
ENGINEER(エンジニア)¥1,290~税込¥1,419~1本当日出荷スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバー。先端極細Φ9mmで狭い場所での作業に便利。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質本体:炭素鋼差込角(mm)6.35外径(Φmm)9軸(mm)6.35首振り無
ネジザウルスGTV(モーヴピンク)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)(グリップ)50全長(mm)182質量(g)177切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))先端幅(mm)20適合ねじ径(Φmm)3~9.5RoHS指令(10物質対応)対応