624件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-60/70用マルチホルダー ENGINEER(エンジニア)

    SK-60/70用マルチホルダー

    ENGINEER(エンジニア)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    SK-60/70に装着して、安全な作業フィールドを確保できます。
    用途電源がない屋外などでのハンダ付け作業などに。質量(g)25アズワン品番65-1699-44
  • PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。
    用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
  • NS-03/04/06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NS-03/04/06用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NS-03/04/06用のコイルバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48倍率3倍電池CR2016
  • ネジザウルスセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスセット

    ENGINEER(エンジニア)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。
    用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。)質量(g)896ねじ頭径(mm)PZ-33(ウルスマスク付):Φ3~9.5DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5~3用DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用入組点数8ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63
  • ウルスマスクⅡ 専用キャップ ENGINEER(エンジニア)

    ウルスマスクⅡ 専用キャップ

    ENGINEER(エンジニア)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!
    適合機種ネジザウルス GT/PZ-33材質エラストマー
  • 交換用ダイス ENGINEER(エンジニア)

    交換用ダイス

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。
    材質特殊合金鋼質量(g)23ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
  • ヤスリ半丸 ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリ半丸

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9397形状半丸全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)100
  • ヘッドルーペ用スペアレンズ ENGINEER(エンジニア)

    ヘッドルーペ用スペアレンズ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    レンズ:ガラス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンスキット ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    15,980税込17,578
    1セット(19点)
    当日出荷
    メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
    用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1セット商品数19ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
  • メンテナンスキット ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    18,980税込20,878
    1セット(18点)
    欠品中
    OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
    トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3セット商品数18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットスタビー ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットスタビー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    早回し機構付です。手のひらに良くフィットするコンパクトタイプです。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7473セット内容プラス #2/マイナス 6.0プラス #1/マイナス 4.5種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチラチェ ENGINEER(エンジニア)

    プチラチェ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ミニサイズのラチェット機能付きスタビードライバー。左回転、固定、右回転の切替が可能なラチェット機能付き。
    全長(mm)31先端サイズ+No.2グリップ径(Φmm)38
  • 極薄ラチェット&ヘックス極短 ENGINEER(エンジニア)

    極薄ラチェット&ヘックス極短

    ENGINEER(エンジニア)
    2,890税込3,179
    1セット
    当日出荷
    極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5209セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-27材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)103差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
  • MINIドライヴ&プラマイミドル ENGINEER(エンジニア)

    MINIドライヴ&プラマイミドル

    ENGINEER(エンジニア)
    2,898税込3,188
    1セット(8本)
    当日出荷
    MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット 六角穴付ボルト用 ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバーセット 六角穴付ボルト用

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1式
    当日出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバーの6本セット。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。ホルダーはスタンドとしても使用できます。
    用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133質量(g)116先端サイズH0.7・H0.9・H1.3・H1.5・H2・H2.5軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    569税込626
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼全長(mm)133軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    極薄ラチェット&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1セット(5個)
    当日出荷
    極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールロールバッグ ENGINEER(エンジニア)

    ツールロールバッグ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質は丈夫なポリエステル。取り外しがしやすいゴムバンド式。
    用途各種工具の収納、持ち運びに材質ポリエステル幅(mm)465高さ(mm)25材質(本体)ポリエステル質量(g)110
  • 差替ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    差替ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    欠品中
    低圧検電グリップ付です。(AC80~300V / DC100~250V)
    用途修理・メンテナンス作業に。仕様低圧検電グリップ付6本組差替ドライバー・ナットセットセット内容低圧検電グリップ付(AC80 ~300V/DC100 ~250V)、(+)#1、#2、(-)3.5、5.5mm、ソケット(ボックス)5.5mm、キリ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドラップ ENGINEER(エンジニア)

    ハンドラップ

    ENGINEER(エンジニア)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
    付属品内容識別シール材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス容量(mL)177機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構底形状高さ外寸(mm)110底寸法(mm)55
  • XYテーブル ENGINEER(エンジニア)

    XYテーブル

    ENGINEER(エンジニア)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
    付属品SLM-01取付用ネジ×3本寸法(mm)(ステージサイズ)150×190質量(g)1554移動量(mm)70×60
  • ジェットブラックヤスリセット ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリセット

    ENGINEER(エンジニア)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
    研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
  • ハンダ吸取線 3.9mm ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取線 3.9mm

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番400-2270幅(mm)3.9質量(g)14長さ(m)1.5
  • 交換用ダイス ENGINEER(エンジニア)

    交換用ダイス

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    材質特殊合金鋼質量(g)36ダイス幅(mm)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)2.5/3.0/3.5
  • ヤスリセット(中目タイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリセット(中目タイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • ボールレンチセット(ロングタイプ) ENGINEER(エンジニア)

    ボールレンチセット(ロングタイプ)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-3119形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仕切板 6枚組 ENGINEER(エンジニア)

    仕切板 6枚組

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パーツケースの仕切り板。6枚セットになります。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • インスペクションルーペ(15倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(15倍)

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
    トラスコ品番848-1850種類インスペクションルーペ倍率15レンズ径(Φmm)20レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    観察箇所をスポット照射できます。
    付属品キーホルダー付トラスコ品番368-8518材質レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂寸法(mm)60×31×25質量(g)26種類ポケットルーペ電源LR726電池×4個(付属)倍率4・6・10×(2枚重ね時)レンズ径(Φmm)23照明白色LED高輝度ライト×1アズワン品番1-6956-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニソフトドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プログリップドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プログリップドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の締付力を生む滑りのないクッショングリップです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用) ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー用ハンダコテチップ(SK-60シリーズ用)

    ENGINEER(エンジニア)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SK-60シリーズ用半田コテチップです。
    種別ハンダゴテチップ材質銅(鉄・クロムメッキ)
  • ビットセット ENGINEER(エンジニア)

    ビットセット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。
    用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイキット ENGINEER(エンジニア)

    マイキット

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
    トラスコ品番395-5231質量(kg)0.5高さ(mm)35縦(mm)90横(mm)160
  • ツールキット ENGINEER(エンジニア)

    ツールキット

    ENGINEER(エンジニア)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
    トラスコ品番395-5206セット内容斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台質量(kg)0.8高さ(mm)45縦(mm)115横(mm)245
  • おりこうなLight ENGINEER(エンジニア)

    おりこうなLight

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1セット
    6日以内出荷
    「PINK&BLACK」シリーズ。蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。後端が平らなので、自立させて使用できます。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向に装着できる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。
    用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品マルチホルダー、キャンドルカバー性能耐落下:1m材質本体/アルミニウムサイズΦ17×92mm質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯連続点灯時間3.5h光度(cd)1840明るさ(Lm)100防水性IPX6照射距離(m)85
  • KS-51P 合体工具セット「PINK&BLACK」 ENGINEER(エンジニア)

    KS-51P 合体工具セット「PINK&BLACK」

    ENGINEER(エンジニア)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、KSE-37P/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)410セット商品数35ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ