1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PAW-31 ラピッドストリッパー エンジニア 動画あり
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。 使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5 使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット) 材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼 全長(mm)190 質量(g)125 機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

関連カテゴリ