「万能はさみ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。
全長(mm)170
刃長(mm)55
トラスコ品番274-1831
材質ステンレス製(SUS6A)
質量(g)58
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC54±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
こんなお得な商品も!
強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。ナット回し:簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8、10、12mm)。ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。ギザ刃:多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。ワイヤーカッター:針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。ダンボールオープナー:ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
用途食材の切断や果実の収穫、電線の切断などに
材質ステンレス(刃部)/PBT(グリップ&キャップ)
幅(mm)(グリップ)91
全長(mm)207
色ライムグリーン
質量(g)177
刃長(mm)78
刃厚(mm)3
1本
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
関連キーワード