21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208 半田コテ(W相当)15~60 質量(g)66 方式ガス触媒発熱方式 ホットブロー(℃)最大約650 使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電 ガス充填量(mL)14 熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コテライザー エンジニア 動画あり
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265 半田コテ(W相当)20~80 質量(g)110 方式ガス触媒発熱方式
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレス半田コテを標準装備
質量(kg)2 セット内容斜ニッパー(穴付)150mmコンビネーションプライヤー150mm電工ペンチ150mmラジオペンチ150mmピンセット125mm調整ドライバー150mmナットドライバー5.5mm(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー3×75、5.5×100コードレス半田コテ(キャップ付)ホットブローチップ糸ハンダ20gヤスリ(平)ヤスリ(丸)直尺15 高さ(mm)45 縦(mm)220 横(mm)305
1セット(21点)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

コードレス半田コテを標準装備。セット内容(14点):。強力ニッパー125mm。コンビネーションプライヤー150mm。ラジオペンチ150mm。ピンセット125mm。調整ドライバー150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。六角レンチセット(7本組)。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ20g。ヤスリ(平)
質量(kg)1 高さ(mm)45 入組点数14 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

エンジニアツールキット
コードレス半田コテを標準装備。セット内容(15点):。斜ニッパー(穴付)125 mm。電工ペンチ150 mm。ラジオペンチ150 mm。ピンセット125 mm。ナットドライバー5.5 mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。コードレス半田コテ(キャップ付)。ホットブローチップ。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数15 質量(kg)0.8 高さ(mm)45 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

エンジニアツールキット
一般電気機器用・学校用。セット内容(14点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ150mm。電工ペンチ150mm。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。ナットドライバー5.5mm。ピンセット。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ。ペースト。コテ台。カッターS
入組点数14 トラスコ品番368-8020 質量(kg)1 高さ(mm)45 縦(mm)155 横(mm)240
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷



1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SK-21用交換部品
全長(mm)47 直径(Φmm)Φ7 先端寸法(mm)Φ1.5 トラスコ品番849-8145 質量(g)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
トラスコ品番400-1371 質量(g)3.8 部品名称ホットブローチップ(金属触媒内蔵) 使用できるこて部SKM-40
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷


SD-20 ハンダ除去機 エンジニア 動画あり
鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能) セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン 質量(g)420(コード含みません) 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式フィードバックゼロクロス方式 電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8m ヒーター100W セラミック 最高圧到達時間0.2秒 排気量(L)15/分 (OPEN時) ポンプダイヤフラム方式 到達真空度650mmHg ポンプ消費電力120W
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

フィールドメンテナンス用(フルセット)メンテナンス工具セット。 取り出しが容易なゴムバンド式。
質量(kg)2 トラスコ品番288-2566 セット内容斜ニッパー(穴付)150mmラジオペンチ150mm電工ペンチ150mmコンビネーションプライヤー150mmピンセット(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー3×75、5.5×100ナットドライバー5.5mm調整ドライバー150mmセラミック半田コテ32W糸ハンダ20gモンキーレンチ200mmヤスリ(平)ヤスリ(丸)直尺1 高さ(mm)45 セット商品数20 縦(mm)220 横(mm)305 アズワン品番8-085-02
1セット(20点)
19,980 税込21,978
当日出荷

エンジニアコテライザー
作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む) 使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時) トラスコ品番368-8470 セット内容本体(キャップ付)コテクリーナホットブローチップ糸ハンダ 質量(g)130本体質量:74 方式ガス触媒発熱方式ライター(外部)着火式 ガス充填量(mL)12 熱出力半田コテ:約500℃(max)電気半田コテ:20W~60W相当ホットブロー:約650℃(max)トーチ:約1300℃(max)
1セット
6,098 税込6,708
当日出荷

用途フィールドメンテナンス用 質量(kg)1 トラスコ品番395-5214 セット内容強力ニッパー125mm、ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm、(+)ドライバー#00、#0、#2、(-)ドライバー4×75、調整ドライバー150mm、ピンセット、六角レンチセット、セラミック半田コテ26W、糸ハンダ20g、ヤスリ(平) 高さ(mm)45 セット商品数13 縦(mm)155 横(mm)240
1セット(13点)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップ セット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡 質量(kg)0.98(工具含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷