「精密工具」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット
トラスコ品番395-5206
セット内容斜ニッパー(穴付)、ラジオペンチ、(+)ドライバー#00、#0、#64、(-)ドライバー4.0×0.5、調整ドライバー(-)2.0×0.5、ピンセット、キャップ付ハンダコテ 30W、糸ハンダ、ペースト、コテ台
質量(kg)0.8
高さ(mm)45
縦(mm)115
横(mm)245
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポケットサイズのミニ工具セット。セット内容(7点):。マイクロニッパー115mm。ミニチュアリードペンチ115mm。ピンセット。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8mm。(+)ドライバー#00。(-)ドライバー3×75
入組点数7
トラスコ品番395-5192
質量(kg)0.2
高さ(mm)30
縦(mm)90
横(mm)135
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)144(ケース含む)
種類セット品
ケース寸法(mm)90×135×23
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー プラス セット
モノタロウ
¥599
税込¥659
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)123(ケース含む)
種類セット品
ケース寸法(mm)80×130×20
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
オフィスワークにもベストフィットする新感覚のツールキット
セット商品数11
セット内容マイクロニッパー125mmミニチュアラジオペンチ125mmピンセット(+)ドライバー#00、#0(-)ドライバー4×75六角ドライバー1.5、2.0、2.5mmヤスリ(半丸)カッターS
質量(kg)0.45
高さ(mm)30
縦(mm)145
横(mm)215
1セット(11点)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。
全長(mm)123
仕様ばね付
トラスコ品番368-8089
材質高炭素鋼
質量(g)65
刃部硬度HRC59±3
切断能力(Φmm) 銅線0.8
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質S55C
RoHS指令(10物質対応)対応
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修
材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー
幅(mm)グリップ:48
全長(mm)160
質量(g)115
ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。
全長(mm)205
付属品六角レンチ対辺(2.5mm)
材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。
セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1
材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS
本体寸法(mm)205×55×18
本体質量(g)244(PAD-11S装着時)
ケース寸法(mm)300×200×63
全質量(g)910
ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7
ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途に合わせて様々な形状に変形が可能です。時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに便利です。模型や手芸などで部品の組立作業がハンズフリーで楽に行えます。マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けておき、賞味期限や添加物の確認もすぐに行えます。工具に装着すれば、精密部品の加工時に品質確認を能率よく行うことができます。専用ケース、ストラップホール付きです。
レンズ倍率3.5倍
レンズ径(Φmm)40
トラスコ品番433-5368
全長(mm)130~216
質量(g)28
材質(磁石)ネオジウム
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード