2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。
用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。 仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし 使用方法パテ状・ヘラ、コテ 使用温度範囲(℃)-40~120 内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100 密度混合後:1.18kg/L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 作業温度範囲(℃)5~40 硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります 燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性 可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します 危険物の性状非水溶性
1セット
14,000 税込15,400
14日以内出荷

『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。 その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状) 耐熱温度(℃)80(目安) 密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L 塗布方法ヘラ、コテ 危険等級 強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 作業温度範囲(℃)5~40 硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります 耐寒温度(℃)-30(目安) 燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性 可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します 危険物の性状非水溶性
1セット
10,000 税込11,000
14日以内出荷