パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)45
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920
出力電流範囲(A)DC60~600
最高無負荷電圧(V)DC100
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60
質量(kg)148
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762
出力電流範囲(A)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC66
溶接方法CO2、MAG
出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。
機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。
防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100
質量(kg)220
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)45
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920
出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600
最高無負荷電圧(V)77
溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。
機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。
防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60
質量(kg)48
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格入力電圧(V)AC200
定格入力(kVA)31.9
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762
出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500
最高無負荷電圧(V)66
溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接
出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。
定格出力600A、使用率100%のハイパワー。
エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。
電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。
いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100
付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン
質量(kg)117
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格入力(kVA)37
冷却方式空冷
適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005
出力電流範囲(A)DC60~600
最高無負荷電圧(V)DC73
定格出力電圧(V)14~50
溶接方法CO2、MAG
出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子
メモリー機能9チャンネル、記憶・再生
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100
質量(kg)67
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC500
定格入力(kVA)27.6
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800
出力電流範囲(A)DC60~500
最高無負荷電圧(V)DC78
定格出力電圧(V)DC14~45
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。
高品位溶接を実現するGTパルス制御。
幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。
タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。
エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60
質量(kg)54
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)30~400
定格入力(kVA)20
適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格出力電圧(V)12~38
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。
高品位溶接を実現するGTパルス制御。
幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。
タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。
エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60
種別アルミ
質量(kg)54
定格入力電圧(V)AC200
定格出力電流(A)30~400
定格入力(kVA)20
適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
定格出力電圧(V)12~38
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60
質量(kg)48
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC350
定格入力(kVA)16.4
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640
出力電流範囲(A)DC30~350
最高無負荷電圧(V)DC68
定格出力電圧(V)DC12~36
溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。
アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。
あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)60
種別アルミ
質量(kg)54
制御方式IGBTインバーター
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)AC200~220
定格出力電流(A)DC400
定格入力(kVA)19.7
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6
相数三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640
出力電流範囲(A)DC30~400
最高無負荷電圧(V)DC82
定格出力電圧(V)DC12~38
溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG
出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
関連キーワード