91件中 81~91件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークインディケーター Lisle(ライル)

    スパークインディケーター

    Lisle(ライル)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    ワイヤーを傷つけずにスパークプラグ、プラグワイヤー、イグニッションコイルをテストできます。エンジン稼働中に使用可能です。溝付き端部をプラグワイヤーに当てるだけで簡単にテストできます。バルブの点滅でスパークの有無を確認できます。
  • コネクタープライヤー Lisle(ライル)

    コネクタープライヤー

    Lisle(ライル)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    翌日出荷
    プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。
    用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
  • アングルコネクタープライヤー Lisle(ライル)

    アングルコネクタープライヤー

    Lisle(ライル)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    翌日出荷
    手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。
    用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60
  • アングルファンネル(蓋付き) Lisle(ライル)

    アングルファンネル(蓋付き)

    Lisle(ライル)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌日出荷
    付属品:フタ×1、注ぎ口キャップ×1。半透明カラーにより、ファンネル内の液体を確認できます。蓋と注ぎ口キャップが付属しており、異物の侵入を防ぎます。
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明容量1.6qt[約1.5L]幅(inch)6.69[約170mm]全長(inch)15.25[約387mm]危険物の類別非危険物径(inch)上部開口部径:4[約102mm]
  • オイルドレンパン Lisle(ライル)

    オイルドレンパン

    Lisle(ライル)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌日出荷
    従来品と比べて60%広いキャッチエリアで、排出液を受け取りやすくなっています。滑らかな形状で、拭き取りやすく清掃も簡単です。高さ6.25インチ(159mm)の設計で、狭いスペースにも対応できます。外径1.125インチ(28.6mm)の注ぎ口により、廃液を容器に素早く注ぐことができます。飛び散りを防ぐリップ付きで、持ち運び時や注ぐ際のこぼれを防ぎます。複数の持ち手ポジションにより、持ち運びがしやすくなっています。高密度ポリエチレン製で、薬品や溶剤に対する耐性があります。
    用途オイル等廃液の回収および移し替え作業に材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ブラック口径(Φmm)注ぎ口外径:28.6本体高さ(mm)159危険物の類別非危険物
  • スクレーパーセット(超硬付き) Lisle(ライル)

    スクレーパーセット(超硬付き)

    Lisle(ライル)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    翌日出荷
    2本組。セット内容:カーバイドスクレーパー 1-1/4"(81760)、 5/8"(81770)。スチールおよびアルミニウム製のヘッドやマニホールドからガスケットの残留物を除去するように設計されています。カーボンの堆積物や錆の除去にも使用できます。ディスクブレーキキャリパースライドの清掃にも使用可能です。タングステンカーバイドチップはスチールブレードにろう付けされており、そのブレードは快適な6インチのハンドルに成形されています。2種類の刃幅(1-1/4インチ・5/8インチ)があり、多くの用途に対応します。チップは非常に鋭い状態を保ち、精密に研磨されています。
    材質ブレード/スチール、チップ/タングステンカーバイド(ろう付け)刃幅81760:1-1/4、81770:5/8(inch)長さ(inch)ハンドル:6
  • ストラップレンチ Lisle(ライル)

    ストラップレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。 ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。 タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。 1インチから6 5/8インチまでの範囲。 ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ Lisle(ライル)

    ケガキ

    Lisle(ライル)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    材料面へのマーキングに便利なツールです。
    用途金属等、材料面のマーキングに全長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーキャリアー Lisle(ライル)

    バッテリーキャリアー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    手が入り難い所のバッテリーの取外しや持ち運びに便利。
    適合幅(mm)最大260RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(24件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
    用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードブーツバンドクランプツール Lisle(ライル)

    スタンダードブーツバンドクランプツール

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    ブーツバンド専用クランプツール。 先端からバンドを通して稼動部に巻きつけ、反対側から5/8インチソケットレンチ又はモンキーレンチ等で回して巻き取る事によって締め付け可能です。
    全長(mm)約200差込角(inch)5/8RoHS指令(10物質対応)対応