カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(5,966)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,948)
- MAZDA(マツダ)(216,482)
- Panasonic(パナソニック)(28,776)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,836)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,546)
- トヨタ(140,027)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,936)
- ミツビシ(137,988)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Lisle(ライル)のすべての商品

ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥9,198税込¥10,1181丁5日以内出荷独自にテクスチャ加工(すべり止めコーティング)が施されたステンレススチールバンドを採用しており、フィルターを強力に掴んで滑りません。ハンドルが180度以上スイングするため、スペースの狭い場所でも簡単にフィルターを回すことができます。テンション調整ナットにより、ハンドルの動き(硬さ)を制御可能。レンチが「だらんと垂れ下がる」ストレスを解消します。バンドがハンドルから外れないように設計された専用タブ付き。全長(mm)273質量(g)363全幅(mm)165.1フィルター直径(Φmm)適応/88.9~98.4
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,298税込¥4,7281丁5日以内出荷ステンレススチール製のバンドには、特許出願中のテクスチャー加工が施されており、フィルターをしっかりと掴んで滑りません。ハンドルは180度以上可動し、奥まった狭い場所でも簡単にアクセスできます。調整ナットにより、ハンドルの動き(スイベル圧力)を好みの硬さに調節でき、レンチがグラグラするストレスがありません。頑丈なヘビーデューティー設計で、長く使用できる耐久性を誇ります。全長(mm)267質量(g)318全幅(mm)152.4フィルター直径(Φmm)適応/73~82.5
シールプーラー
Lisle(ライル)¥3,500税込¥3,8501丁5日以内出荷ツール先端をシールの後ろに差し込み、押し下げてテコの原理を利用するだけで、力をかけずに簡単にシールを引き抜くことができます。大小2つのサイズのチップ(先端)を備えており、ほとんどの車種やさまざまなシールサイズに対応します。全長約32cmのハンドルが、固着したシールを外すのに必要な強力なトルク(てこの力)を生み出します。アメリカ製で、ヘビーデューティーな使用にも耐えうる頑丈な構造で作られています。全長(mm)368質量(g)363全幅(mm)120.65
シャフトタイプシールプーラー
Lisle(ライル)¥6,198税込¥6,8181丁5日以内出荷シールの内側に先端のフック(カギヅメ)を引っ掛け、テコの原理で引き抜くため、シャフトやハウジングに傷をつけません。車軸を分解することなく(車上で)作業ができるため、メンテナンスの時間を大幅に短縮できます。フックの位置や向きを変えたり、付属の替フックに交換することで、さまざまな車種に対応可能です。全長(mm)267質量(g)181全幅(mm)114.3
ブレーキシリンダーホーン交換用砥石
Lisle(ライル)¥3,378税込¥3,7161セット(2個)3日以内出荷Lisle(ライル)のブレーキシリンダーホーン10500の交換用砥石。長期間の使用でブレーキキャリパーやホイールシリンダーの内部に発生した頑固な錆を除去します。用途内面研磨・サビ落としに長さ(mm)約28入数(個)2
マスターラインストッパーセット
Lisle(ライル)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷幅広い作業に対応するマスターラインストッパーセットです。用途ブレーキ・パワステ・水廻り・フューエルライン等のパイプ・ホースのクリップやブレーキキャリパー交換、ラジェーター交換などに使用ください。セット内容プラグ:1/8",3/16"~1/4",5/16"~3/8",7/16~1/2"各2個、キャップ:5/8",3/4"各2個、ホースプライヤー:159mm,185mm、ラインクリップ:1/4",5/16",3/8"バンジョータイプ危険物の類別非危険物
ラージホースクランプバイス
Lisle(ライル)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷非常に狭い箇所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。整備中は、クランプを圧縮した状態でバイスをそのまま固定しておくことがよくあります。ジョー部のランプ形状がクランプのタブを正しい位置に導き、スロット内に安全に保持します。ローレット付きノブは手で締めることも、1/4インチドライブのラチェットを使用することも可能です。コンパクト設計で、狭い場所での作業に最適です。全長(mm)92質量(g)130開き幅(mm)最大54差込角(DR)1/4DR
ホースリムーバーセット
Lisle(ライル)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷5本組。セット内容:ショートホースリムーバー、ロングホースリムーバー、ショートオフセットリムーバー、ロングオフセットリムーバー、ダブルオフセットショートリムーバー。多用途に使える5本セットのホースリムーバーです。ハンドルは快適な握り心地と優れたグリップ力を備えたデュアルデュロメータ素材を採用します。ロッドは強度のために熱処理され、耐久性を高めるためメッキ仕上げになっています。用途ホース、モール、クリップ、クランプ、シール、Oリング、コッターピン、ガスケットなどの取り外し作業に
ホースリムーバー(ロングオフセット)
Lisle(ライル)¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷余裕のある長いリーチを提供します。クロスカットチップデザインにより、さまざまな角度からほとんどのホースクランプをしっかりとつかむことができます。ラチェット式ロック機構がクランプを開いた状態で保持し、ハンズフリーでの作業を可能にします。デュアルマテリアルグリップにより、快適な操作性を実現します。全長(mm)432
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷長いリーチと35°の角度付き先端で、奥まったホースにも簡単にアクセスできます。クロスカットチップデザインにより、複数の角度からホースクランプを確実につかみます。ラチェット式ロック機構でクランプを開いた状態に保持でき、ハンズフリー作業が可能です。デュアルマテリアルグリップで快適に使用できます。全長(mm)432先端角(°)35
パネルクリッププライヤー
Lisle(ライル)¥6,898税込¥7,5881丁翌日出荷人間工学に基づいたスプリング付きハンドルは90°回転しており、押し込み式ファスナーを簡単に取り外すための十分なてこを確保します。テーパー形状の先端でクリップの下に差し込みやすく、破損を防ぎます。さまざまなサイズの押し込み式クリップに対応します。用途ドアクリップおよび押し込み式ファスナーの取り外し用全長(mm)235先端寸法(mm)奥行17、開口幅11.5角度(°)ハンドル角度:90°
クリッププライヤー
Lisle(ライル)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は45°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。用途トリムパネルファスナーの取り外し用全長(mm)225先端角(°)45先端形状二重テーパー形状
クリッププライヤー
Lisle(ライル)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷トリムパネルのファスナーを簡単に取り外します。特別に設計された二重テーパー形状の先端がクリップの下に滑り込み、クリップの側面をしっかりつかむことで、破損を防ぎます。先端は90°に角度が付けられており、狭い場所でもより大きなてこの作用で簡単にクリップを取り外すことができます。デュアルデュロメーター構造のクッション付きグリップにより、握りやすく快適に使用できます。用途トリムパネルファスナーの取り外し用全長(mm)195先端角(°)90先端形状二重テーパー形状
ハンディリムーバー
Lisle(ライル)¥3,598税込¥3,9581本翌日出荷硬化加工された先端により、狭い箇所のパネルにも力をかけやすくなっています。両端に先端があり、片側はラウンド、もう片側は細いスクエア形状です。強化熱処理合金鋼製で、車内パネルのこじ開け作業に最適です。材質強化熱処理合金鋼全長(mm)200質量(g)13タイプ両端:ラウンド/細いスクエア
フレキシブルプローブキット
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681セット翌日出荷4個組。セット内容:フレキシブルバックプローブ赤×2個、黒×2個。フレキシブルなシリコンプローブは、届きにくい箇所にも曲げてアクセスできます。ハーネスコネクターやセンサー配線に最適です。端子やコネクターを取り外す必要はありません。プローブは完全に絶縁されており、追加の保護を提供します。標準的な4mmメス型バナナプラグ接続に対応しています。材質シリコン(フレキシブルタイプ)定格電圧(V)Max30接続方式4mmメス型バナナプラグ
導電テスター
Lisle(ライル)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷最大28Vまでの電圧を素早くテストできます。プローブは視認性の高い収縮チューブで絶縁されており、プローブ側面が他の部品に接触してショートする可能性を防ぎます。コードにはストレインリリーフスプリングが付属しています。定格電圧範囲(V)Max28
トルクアダプター
Lisle(ライル)¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷3/8インチドライブ工具を簡単に40Nmトルクレンチとして使用できます。プラスチックおよびアルミ製のオイルフィルターカートリッジやフィルターの締めすぎを防ぎます。21mmソケットまたはレンチと併用することもできます。対応インチサイズ3/8
バイス口金(ラバー付き)
Lisle(ライル)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌日出荷繊細な部品を保護するためのツールです。ゴム製のジョーパッドが繊細な部品を損傷から守ります。不規則な形状の部品の保持にも適しています。強力なニトリルマグネットにより、任意のスチール製バイスのジョーに取り付け可能です。材質ゴム(ジョーパッド)、マグネット(ニトリル)パッド寸法(mm)100
プライヤーラック
Lisle(ライル)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。用途ツールボックス引き出し内の整理、収納用材質プラスチック製寸法(幅W×高さH)(mm)273×45収納本数(本)Max13
ツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ロック機能により、工具をツールボックス内で確実に固定でき、貴重な引き出しスペースを占有しません。スロット付きの取り付け穴で、ほとんどのツールボックスやツールカートに取り付け可能です。スロット3/8インチ×4、7/16インチ×1、1/2インチ×4、5/8インチ×2、3/4インチ×2最大収納数13本
エアツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷10インチのスペースに最大5本の空気工具を収納できます。Milton、Lincoln、Amfloなど、一般的なクイックコネクトフィッティングに対応する5つのスロットが付いています。ツールボックス、カート、または壁に取り付けて簡単にアクセスできます。ロック機能により、エアツールを盗難から保護します(ロックは別売りです)。耐久性のある粉体塗装仕上げされています。収納本数(本)5対応サイズ(Φmm)254(10")
ドライブマグネットソケットホルダー
Lisle(ライル)¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷1/2インチのクロームソケットおよびインパクトソケットを一つのホルダーで整理できます。ホルダーのデザインにより、ソケットが見える状態で識別しやすくなっています。強力なマグネットがソケットをトレイに固定し、ゴム製の脚がツールボックスへの傷付きを防ぎます。頑丈なABSプラスチック製で、特にインパクトソケットセット用に設計されています。用途クロームソケットおよびインパクトソケットの整理、収納用、特にインパクトソケットセット用材質ABSプラスチック製収納数ソケット:22適合ソケット1/2 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)20(Max1")
ラインソケット
Lisle(ライル)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷フィッティング、フューエルレール、フューエルラインを傷つけずに取り外し・取り付けが可能です。専用設計により、燃料漏れのリスクを低減します。耐久性の高い熱処理済み合金鋼を使用し、長期間の使用に耐えます。表面処理防錆黒色酸化処理差込角(inch)3/8
MOR-TORQソケットセット
Lisle(ライル)¥6,598税込¥7,2581セット翌日出荷5個組。セット内容:MTS-0、MTS-1、MTS-2、MTS-3、MTS-。付属品:収納用ビニールホルダー。Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。コンパクトに収納できるビニールホルダー付きです。材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
MOR-TORQソケット
Lisle(ライル)¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。用途MORTORQファスナーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
ストットチゼル(サイドカッター付き)
Lisle(ライル)¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷使用方法:ハンマーでブレードの端または側面を叩き、パネルの継ぎ目に差し込んで使用します。パネルを損傷することなく分離できます。ブレードは3面が研がれており、クリアランスを確保するためにオフセットされています。再研磨して繰り返し使用できます。用途スポット溶接除去後のパネル分離用
アングルスクリュードライバー
Lisle(ライル)¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷付属品:ストレートスロットビットアセンブリ、#2プラスビットアセンブリ。通常のドライバーが入らない狭い場所でも作業しやすいです。ハンドルの向きを変えて締め付け・緩め作業ができます。無段階ラチェット機構でスムーズに操作できます。対応1/4インチ丸軸ドライバー対応適合ビットストレートスロットビット、#2プラスビットラチェット機構無段階設定式
ホットスリーブ(耐切創・耐熱/ケブラー)
Lisle(ライル)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷エンジン周りの作業中に腕を火傷から保護します。耐久性・耐熱性に優れたケブラー製です。二重構造により、さらに高い耐熱性を発揮します。手から前腕までを熱い部品から保護します。左右どちらの腕にも使用可能です。洗濯可能で、繰り返し使用できます。
ウィンドウホルダー
Lisle(ライル)¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷ウィンドウレギュレーターの作業中にドアガラスを保持します。上部にドアフレームがあるすべての乗用車およびトラックに対応します。ケーブルをドアフレームに引っかけ、吸盤をガラスの両側に取り付けるだけの簡単操作です。作業中、ウィンドウガラスはドアの上方でしっかりと固定されます。
スパークプラグスレッドチェザー
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷14mmと18mmのプラグホールに対応した両端仕様です。スパークプラグホール内のねじ山に付着した汚れを取る為の専用のクリーニングツールです。3/4インチのスパークプラグソケットと併用します。ねじ径(mm)14/18対応
スパークプラグブーツプライヤー
Lisle(ライル)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷プライヤーの5/8インチの開口部は、スパークプラグワイヤーブーツにしっかりフィットし、スパークプラグワイヤーを傷つけることを防ぎます。ツールの全長は7インチで、先端がオフセットされており、狭い場所でも使用できます。用途GM 3.1L、3.4L、3.8Lエンジンおよびその他のエンジンで、取り外しにくいスパークプラグワイヤーを取り外すために使用全長(mm)177(7インチ)サイズ(inch)開口部5/8インチ先端形状オフセットチップ (狭い場所に対応)
ジーパーズクリーパーシート
Lisle(ライル)¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷4輪ホイールで工場の床の上でもスムーズに移動できます。クリーパーシートは四方がオープンになっており、工具や部品を手元に置きやすくしています。ビニールカバー付きパッドで長時間作業でも快適です。安定したフットプリントで、移動中の転倒を防ぎます。高さは16-1/4インチで、車両周りの多くの作業に使用可能です。粉体塗装フレームで耐久性があります。用途車両周りでの点検、整備、組み立て作業時の座席として寸法(mm)フットプリント:約480×370(19×14.5インチ)全長(mm)約410(16-1/4インチ)フレーム粉体塗装仕上げ耐荷重(kg)227パッド寸法(mm)約51(2インチ)(ビニールカバー付き)ホイール直径(Φmm)約51(2インチ)
タイヤバルブコアツール
Lisle(ライル)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷丈夫な熱処理スチール製チップでバルブコアの取り外し・取り付けができます。握りやすい2層構造のゴム製ハンドルを採用しています。手のひらで押しながら回せる回転ノブが付いています。145mmの長さで奥のバルブにも届きます。便利なポケットクリップが付いています。全長(mm)145
ワンマンブレーキブリーダー
Lisle(ライル)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷セット内容:プラスチックボトル×1、No.1アダプター×1、No.2アダプター×1、No.3アダプター×1。ブレーキのエア抜きを素早く効率的に行うために必要なすべての道具を揃えています。付属のプラスチックボトルが排出されたブレーキフルードを収集し、作業中のメンテナンスを清潔に保ちます。3種類のアダプターが付属しており、一般的なブリーダースクリューに対応していますので、幅広い車両に対応可能です。危険物の類別非危険物
低電圧サーキットテスター
Lisle(ライル)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷付属品:絶縁付きアースクリップ。電源を入れたままで、AC/DC電流を最大12Vまで素早くチェックできます。配線のショートや断線箇所を特定するのに役立ちます。絶縁アースクリップが付属しています。測定対象AC/DC電流最大測定電圧(V)12
バッテリーブラシ
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷外側ブラシでケーブルクランプを、内側ブラシで端子ポストを清掃します。ケースは洗浄液に強い高耐衝撃プラスチック製です。用途バッテリー端子およびケーブルクランプの汚れや腐食を除去
サーキットテスター(強力型)
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷長寿命使用のためのヘビーデューティーサーキットテスターです。プローブ、ハンドル、コード、クランプは耐久性を高めるために補強されています。コードにはストレインリリーフスプリングが付いています。コード長さ(mm)1245(49インチ)最大測定電圧(V)12(低電圧用)
O2センサーソケット
Lisle(ライル)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。用途車載O2センサーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)寸法(mm)22差込角(inch)3/8インチ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら