スクレーパーセット(超硬付き)
2本組。セット内容:カーバイドスクレーパー 1-1/4"(81760)、 5/8"(81770)。スチールおよびアルミニウム製のヘッドやマニホールドからガスケットの残留物を除去するように設計されています。カーボンの堆積物や錆の除去にも使用できます。ディスクブレーキキャリパースライドの清掃にも使用可能です。タングステンカーバイドチップはスチールブレードにろう付けされており、そのブレードは快適な6インチのハンドルに成形されています。2種類の刃幅(1-1/4インチ・5/8インチ)があり、多くの用途に対応します。チップは非常に鋭い状態を保ち、精密に研磨されています。
- 材質
- ブレード/スチール、チップ/タングステンカーバイド(ろう付け)
- 刃幅
- 81760:1-1/4、81770:5/8(inch)
- 長さ(inch)
- ハンドル:6
- 内容量
- 1セット
注意
※アルミニウム表面に使用する際は、傷をつけないよう注意してください。ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ






















![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)





