曜日別特売

アングルファンネル(蓋付き)

アングルファンネル(蓋付き) - Lisle(ライル)アングルファンネル(蓋付き) - Lisle(ライル)アングルファンネル(蓋付き) - Lisle(ライル)

付属品:フタ×1、注ぎ口キャップ×1。半透明カラーにより、ファンネル内の液体を確認できます。蓋と注ぎ口キャップが付属しており、異物の侵入を防ぎます。

材質
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
容量
1.6qt[約1.5L]
幅(inch)
6.69[約170mm]
全長(inch)
15.25[約387mm]
危険物の類別
非危険物
径(inch)
上部開口部径:4[約102mm]
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566553119832
¥5,650
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする