22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類非照光式 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)7 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 取付板厚(mm)1(メーカー推奨値) 回路SPST(2P) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)7.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類非照光式、プッシュスイッチ 定格3A.250V.AC 端子形状はんだ端子 取付穴(mm)(参考)Φ12.2 絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V 取付穴径(Φmm)12.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン色クリーム 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)0.9 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 500V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量0.5A30V.DC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷

種類非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)5.2 種類非照光式 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量0.5A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)2.4/6.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 電流容量3A125V.AC
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン色クリーム 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)1.6 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ スイッチ特性OFF-(ON) ボタン色 取付穴径(Φmm)12.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量1A125V.AC 動作特性ノンロック
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン色 動作方式オルタネイト ボタン形状正角型 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量15A125V.AC 10A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)6.2、2.4 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 スイッチ特性ON-(ON) 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)10以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)10.2 接触抵抗(mΩ)10以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様クリック感有(ラバー反転) 種類非照光式 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類非照光式 極数2 端子形状ハンダ端子 動作方式オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)12.2×11.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 取付板厚(mm)1.5~3 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量3A125V.AC 1A250V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸型 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 色(本体) 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有 種類非照光式 ボタン形状丸型 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 色(本体) 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●操作部カラー:黒●操作部表示:文字入り●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):3A●備考:取付穴Φ12.2 アズワン品番67-0341-63
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様●極数:単極単投●操作部形状:円柱●操作部カラー:黒●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●定格電圧(AC):125V●定格電流(AC):1A●備考:12.2Φ アズワン品番67-0341-61
1個
339 税込373
7日以内出荷

仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):1A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2023-64
1個
219 税込241
7日以内出荷