絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋根用スプレー サンデーペイント

    屋根用スプレー

    サンデーペイント(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(400mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。
    用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料主な用途トタン、瓦、鉄部指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプふっ素アクリル
  • サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 サンデーペイント

    サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
    用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。成分合成樹脂(アクリルシリコン)種別外かべサイディング用塗料主な用途外かべ、サイディング、塀指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ塗料タイプエマルション
  • ペイントうすめ液 サンデーペイント

    ペイントうすめ液

    サンデーペイント
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    油性系塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈、用具洗いに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 74さび止めペン サンデーペイント

    74さび止めペン

    サンデーペイント
    ¥1,598税込¥1,758
    1缶(50g)
    4日以内出荷
    細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
    用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに種別さび止めペイント主成分変性アルキド主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
  • シルバージンクスプレー サンデーペイント

    シルバージンクスプレー

    サンデーペイント
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗膜中の亜鉛末含有率66%。 亜鉛末とアルミ顔料の相乗効果で防錆力抜群。 金属感のあるシルバーグレー仕上げ。 メッキと同じく、自然に退色します。
    用途グレーチング、ダクト、軽天金具、メッキ鋼材などの鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装に。 亜鉛メッキの補修、さび止めに。トラスコ品番818-6433色シルバー塗り面積(m2)約1.9(2回塗り)主成分エポキシ主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量66%
  • 着色ワニス サンデーペイント

    着色ワニス

    サンデーペイント
    ¥2,198税込¥2,418
    1缶(400mL)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
    用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など成分合成樹脂(ポリウレタン)タイプポリウレタン系木部着色ワニス主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプポリウレタン
  • 水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント

    水性ガーデニング用塗料

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(0.2L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
    用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料主な用途屋内外木部指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期)特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
  • 専用パターンシート サンデーペイント

    専用パターンシート

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(5枚)
    当日出荷
    すべらない塗料専用パターンシート
    シートサイズ(mm)95×95主成分塩化ビニル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性シリコントタン用 サンデーペイント

    油性シリコントタン用

    サンデーペイント(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(7kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    30分で手につかない超速乾形タイプ。 風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。 紫外線から色あせを防ぐ高光沢。
    用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリル・シリコン)タイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
  • 油性トタン用A塗料 サンデーペイント

    油性トタン用A塗料

    サンデーペイント(5件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1缶(1.6L)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
    用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装成分合成樹脂(アクリル)タイプ合成樹脂系トタンペイント指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
  • 木工金属用 サンデーペイント

    木工金属用

    サンデーペイント
    ¥939~税込¥1,033~
    1缶(80mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。 色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
    用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。成分合成樹脂(アルキド)タイプ速乾合成樹脂エナメル主な用途木、金属指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
  • 水性カラー屋根用 サンデーペイント

    水性カラー屋根用

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(7L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。 塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。 色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
    用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えにタイプかわら屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
  • オイルステイン サンデーペイント

    オイルステイン

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(300mL)ほか
    4日以内出荷
    塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。
    用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。成分合成樹脂(アクリル)タイプ油性木部着色剤主な用途屋内木部・木製品指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
  • スーパーシルバースプレー サンデーペイント

    スーパーシルバースプレー

    サンデーペイント
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    美しく、輝度の高い、白いシルバー。すぐれた耐候性と防食性。
    用途鉄部・トタン・木部 。門扉・フェンス・シャッター・カラートタン・トタン屋根・鉄骨・ロッカー・パイプ・スチール製品・遊具など色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 水性エナメル サンデーペイント

    水性エナメル

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1缶(80mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
    用途プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター成分合成樹脂(アクリル)タイプ水性エナメル主な用途ポスター、プラスチック指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候塗料タイプエマルション
  • 塗料下塗り剤No.20 サンデーペイント

    塗料下塗り剤No.20

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下地(旧塗膜など)のシミ・ヤニ・汚れなどを化学反応によって強力に押さえ込みます。乾燥が極めて速く、短時間で塗り重ねることができます。ビニールかべ紙にも塗装できます。カチオン効果でシミ・ヤニのニジミを防ぎます。
    用途室内壁のシミ・ヤニ・汚れのニジミ止め用 屋内/ビニールかべ紙、モルタル、コンクリート、台所、浴室、部屋の壁や天井 屋外/外かべ、サイディング。成分合成樹脂(アクリル)種別シーラー(下塗り剤)色乳白色主な用途コンクリート、紙、浴室、室内カベ・天井、壁や天井 屋外/外かべ使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
  • ラッカースプレーMAX 容量:0.3L サンデーペイント

    ラッカースプレーMAX 容量:0.3L

    サンデーペイント
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
    用途鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。容量(L)0.3主な用途鉄部、木部、工作品危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • 指定色ラッカースプレー 楕円吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 楕円吹き

    サンデーペイント
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • 指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント

    指定色ラッカースプレー 丸吹き

    サンデーペイント
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(300mL×12本)
    21日以内出荷
    ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
    用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
  • 合成速乾ニス サンデーペイント

    合成速乾ニス

    サンデーペイント
    ¥1,598税込¥1,758
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    塗膜が厚く、キズがつきにくい。透明度の高い、つやあり仕上げ用速乾ニスです。
    成分合成樹脂(アクリル)色とうめいタイプ合成樹脂速乾ニス塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
  • シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイント

    シーブルーエース油性船底用塗料

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
    用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
  • 74さび止めスプレー サンデーペイント

    74さび止めスプレー

    サンデーペイント
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
    用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部、トタン表面乾燥時間(min)約45(20℃)、約90(冬期)使用場所屋内、屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1枚分
  • 水性ECOアクア 700ML サンデーペイント

    水性ECOアクア 700ML

    サンデーペイント
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    容量(L)0.7危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性ECOアクア 200ML サンデーペイント

    水性ECOアクア 200ML

    サンデーペイント
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    容量(L)0.2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性ECOアクア 1600ML サンデーペイント

    水性ECOアクア 1600ML

    サンデーペイント
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    容量(L)1.6危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • ラッカースプレーMAX 容量:0.3L サンデーペイント

    ラッカースプレーMAX 容量:0.3L

    サンデーペイント
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、鉛などの有害物質を使用しない高機能アクリルラッカースプレー。
    トラスコ品番338-4708材質アクリル樹脂系ラッカー容量(L)0.3塗布面積(m2)約0.4~0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L指触乾燥時間(時間)約15分(20℃)、約30分(冬)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレーMAX 容量:0.3L 丸吹 サンデーペイント

    ラッカースプレーMAX 容量:0.3L 丸吹

    サンデーペイント
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
    用途鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。材質アクリル樹脂系ラッカー容量(L)0.3塗布面積(m2)約0.4~0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L指触乾燥時間(時間)約15分(20℃)、約30分(冬)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水性ECOアクア サンデーペイント

    水性ECOアクア

    サンデーペイント
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高級ペイントうすめ液 サンデーペイント

    高級ペイントうすめ液

    サンデーペイント
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スチールボーセイ サンデーペイント

    スチールボーセイ

    サンデーペイント
    ¥64,980税込¥71,478
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    鉄筋のピンホールやクラック及びキズなどにできる錆を強力に防止。防錆効果は3~6ヶ月です。速乾性のうすい塗膜は、鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、鉄筋と生コンとのとの付着を阻害いたしません。無塗装鉄筋と比較した最大付着応力度の割合は99%(試験機関:一般財団法人 建材試験センター)。直径25mm、長さ5mの鉄筋を約400本塗れます
    用途コンクリート用鉄筋の一時防錆剤使用方法鉄筋の汚れ、油分、さびなどを除去し清浄にして下さい塗装は刷毛、浸漬、スプレーのいずれも可能です通常は1回塗りですが、膜厚が均一となるよう塗布して下さい曲げ加工部分は黒皮が割れている事がありますので、増し割りして下さい色クリヤー(無色)塗り面積(m2)約160主成分合成樹脂主な用途鉄、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性
  • ジンクスプレーPRO サンデーペイント

    ジンクスプレーPRO

    サンデーペイント
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗膜中の亜鉛含有率92%。 リン片状亜鉛末が高い金属感を実現。 高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適です。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性が良く、塗膜の柔軟性にも優れています。 亜鉛末による電気防食効果と、被覆膜による某防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。 亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現しました。 亜鉛メッキと同じく自然に退色していきます。 下塗りとしてもご使用いただけます(上塗りにはウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使い下さい)
    用途メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに。 鉄鋼構造物、各種産業機械、車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に。トラスコ品番818-6434色シルバー92主成分エポキシ系樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7乾燥時間(完全乾燥)普通時(20℃)約24時間危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%表面乾燥時間普通時(20℃)約20分塗料タイプエポキシ
  • プラサフスプレー サンデーペイント

    プラサフスプレー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    欠品中
    うすいパテ状の下地用塗料 優れた耐水・耐ブリスター性 速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜 上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がり 各種さびどめ塗料と上塗り塗料の中塗りに最適
    用途中塗りとして:下地用の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする 下塗りとして:上塗り塗料との密着性を高めるために 表面仕上げに:研磨する事で微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに 各種さびどめ塗料と上塗り塗料(ラッカー系、2液型ウレタン・アルキド系)の中塗りに最適成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6298色ライトブルーグレー乾燥時間(分)(研磨可能)約30/20℃、約50/冬期、(上塗り可能)約40/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約0.7(1回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 水性室内かべ・浴室用 和壁色 サンデーペイント

    水性室内かべ・浴室用 和壁色

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1缶(0.7L)ほか
    4日以内出荷
    有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
    用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内かべ用塗料主な用途鉄部指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗料タイプエマルション
  • 高級ペイントうすめ液 サンデーペイント

    高級ペイントうすめ液

    サンデーペイント(13件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1ケース(250mL×24本)ほか
    欠品中
    強い溶解力でスムーズな塗装作業。低温時での溶解力不足解消。
    用途塗料のうすめ液、用具洗い。成分ミネラルスピリットタイプシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アクリルトタン用塗料 サンデーペイント

    アクリルトタン用塗料

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1缶(3L)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。
    用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋根用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
  • ガラスクロス サンデーペイント

    ガラスクロス

    サンデーペイント
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻
    翌々日出荷
    ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
    用途FRP基材長さ(m)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスマット サンデーペイント

    ガラスマット

    サンデーペイント
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    翌々日出荷
    ガラス繊維を編んでマット状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
    用途FRP基材長さ(m)64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーブルーエース専用シンナー サンデーペイント

    シーブルーエース専用シンナー

    サンデーペイント
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(1L×12本)
    翌々日出荷
    用途シーブルーエースシリーズ専用のうすめ液成分有機溶剤タイプ専用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
  • ラッカーうすめ液 サンデーペイント

    ラッカーうすめ液

    サンデーペイント(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(1.6L×6本)ほか
    欠品中
    ラッカー系塗料に使用するうすめ液(シンナー)です。
    用途ラッカー系塗料のうすめ液に、用具洗いに。成分有機溶剤タイプシンナー(うすめ液)種類バージン品使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
  • ペイントうすめ液 サンデーペイント

    ペイントうすめ液

    サンデーペイント(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(1.6L×6本)ほか
    欠品中
    油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
    用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。成分有機溶剤タイプシンナー(うすめ液)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤