絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント
  • モノタロウ(701)
  • MAZDA(マツダ)(216,559)
  • トヨタ(140,043)
  • ミツビシ(138,034)
  • ニッサン(87,643)
  • ホンダ(45,375)
  • 三菱ふそう(39,653)
  • スバル(36,107)
  • スズキ(21,185)
  • ダイハツ(16,054)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,005)
  • メディアカバーマーケット(1,766)
  • エスコ(1,013)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(839)
  • スバルアクセサリー(832)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(627)
  • カーメイト(596)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2液ウレタンスプレー サンデーペイント

    2液ウレタンスプレー

    サンデーペイント(58件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1缶(320mL)
    当日出荷
    水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
    用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
  • 耐熱スプレー サンデーペイント

    耐熱スプレー

    サンデーペイント(112件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1缶(300mL)
    当日出荷
    高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
    用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
  • シャーシー用スプレー クリヤー サンデーペイント

    シャーシー用スプレー クリヤー

    サンデーペイント(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(400mL)
    当日出荷
    密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
    用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。成分合成樹脂(アクリル)色クリヤータイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • FRPポリベスト硬化剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト硬化剤

    サンデーペイント(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
    仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5タイプFRP補修塗材危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第1種塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
  • FRPポリベスト主剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト主剤

    サンデーペイント(19件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
    用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成成分ポリエステル樹脂色アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
  • シャーシー用スプレー ブラック サンデーペイント

    シャーシー用スプレー ブラック

    サンデーペイント(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1缶(400mL)
    当日出荷
    密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
    用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。成分合成樹脂(アクリル)色ブラックタイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 鉄ローラー サンデーペイント

    鉄ローラー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
    トラスコ品番818-6531危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントうすめ液 サンデーペイント

    ペイントうすめ液

    サンデーペイント
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    油性系塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈、用具洗いに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 高級ペイントうすめ液 サンデーペイント

    高級ペイントうすめ液

    サンデーペイント
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プラサフスプレー サンデーペイント

    プラサフスプレー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    欠品中
    うすいパテ状の下地用塗料 優れた耐水・耐ブリスター性 速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜 上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がり 各種さびどめ塗料と上塗り塗料の中塗りに最適
    用途中塗りとして:下地用の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする 下塗りとして:上塗り塗料との密着性を高めるために 表面仕上げに:研磨する事で微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに 各種さびどめ塗料と上塗り塗料(ラッカー系、2液型ウレタン・アルキド系)の中塗りに最適成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6298色ライトブルーグレー乾燥時間(分)(研磨可能)約30/20℃、約50/冬期、(上塗り可能)約40/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約0.7(1回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • ガラスクロス サンデーペイント

    ガラスクロス

    サンデーペイント
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻
    翌々日出荷
    ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
    用途FRP基材長さ(m)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスマット サンデーペイント

    ガラスマット

    サンデーペイント
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    翌々日出荷
    ガラス繊維を編んでマット状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
    用途FRP基材長さ(m)64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンローラースペア サンデーペイント

    グリーンローラースペア

    サンデーペイント
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    FRPポリベスト主剤とFRPポリベスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーの付け替え用スペアです。
    トラスコ品番818-6530危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンローラーセット サンデーペイント

    グリーンローラーセット

    サンデーペイント
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    FRPポリベスト主剤とFRPポリペスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーです。
    トラスコ品番818-6529危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応