サンデーペイントのロゴ

サンデーペイント

昭和41年創立のサンデーペイント株式会社は構造物・建材塗料分野において国内トップシェアを誇る大日本塗料㈱のグループ企業です。エアゾール品を主体とした業務用・産業用補修塗料からDIY向けの家庭用塗料まで、幅広いラインナップで現場をサポートしていきます。

会社情報
会社名サンデーペイント株式会社
設立1966/04/01
所在地〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀6F)
104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカースプレーJ サンデーペイント

    ラッカースプレーJ

    サンデーペイント(60件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本(300mL)
    当日出荷
    信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
    用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
  • 水性ラッカースプレーMAX サンデーペイント

    水性ラッカースプレーMAX

    サンデーペイント(30件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本(150mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
    用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
  • ラッカースプレーSL サンデーペイント

    ラッカースプレーSL

    サンデーペイント(79件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
    用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー主な用途木、鉄、マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 水性スプレー サンデーペイント

    水性スプレー

    サンデーペイント(27件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本(300mL)
    当日出荷
    非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
    用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り)主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
  • 水性FRP・プラスチック用塗料 サンデーペイント

    水性FRP・プラスチック用塗料

    サンデーペイント(74件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
    用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど成分水性ウレタン樹脂タイプFRP・プラスチック用塗料主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
  • スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイント

    スーパー油性さびどめ塗料

    サンデーペイント(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1缶(80mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
    用途鉄部のさびどめ塗装に。成分合成樹脂(アルキド)種別さびどめ塗料タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント主な用途鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性さびどめ塗料タイプアルキド
  • ラッカースプレーMAX サンデーペイント

    ラッカースプレーMAX

    サンデーペイント(46件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
    用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 2液ウレタンスプレー サンデーペイント

    2液ウレタンスプレー

    サンデーペイント(58件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1缶(320mL)
    当日出荷
    水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
    用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
  • 油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント

    油性屋内外木部用ウレタンニス

    サンデーペイント(36件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷
    耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
    用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部成分合成樹脂(ウレタン)色とうめいタイプ油性ニス主な用途屋内外木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
  • 耐熱スプレー サンデーペイント

    耐熱スプレー

    サンデーペイント(112件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1缶(300mL)
    当日出荷
    高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
    用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
  • 線消しスプレー サンデーペイント

    線消しスプレー

    サンデーペイント(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(400mL)
    当日出荷
    アスファルト用。 逆さ吹き機能付き。 アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができます。 アスファルト系ですので周囲の色によくなじみます。 隠蔽力良好。
    用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。トラスコ品番818-6414色黒(アスファルト色)主な用途アスファルト面危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約15分、冬季(5℃)約30分塗料タイプ瀝青質系
  • 21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント

    21速乾さびどめスプレーA

    サンデーペイント(19件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
    用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
  • ラッカーECO サンデーペイント

    ラッカーECO

    サンデーペイント(8件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1缶(80mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
    用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など成分アクリルラッカータイプ合成樹脂塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途屋内外鉄部、木部表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
  • スーパーシルバー サンデーペイント

    スーパーシルバー

    サンデーペイント(22件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1缶(80mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
    用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂色銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
  • 油性建物用塗料 サンデーペイント

    油性建物用塗料

    サンデーペイント(22件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
    用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)タイプ油性塗料主な用途鉄部、木部希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプアルキド
  • プライマースプレー サンデーペイント

    プライマースプレー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
    用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板などトラスコ品番818-6299色透明主成分塩素化ポリオレフィン主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5油性 or 水性油性上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
  • 油性屋内外木部用ウレタンニススプレー サンデーペイント

    油性屋内外木部用ウレタンニススプレー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(400mL)
    当日出荷
    成分合成樹脂(ウレタン)色とうめいタイプ油性ニス塗り面積(m2)約0.7~1.3(2回塗り)主な用途屋内外木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
  • スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイント

    スーパー油性エポキシさびどめ

    サンデーペイント(12件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1缶(80mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
    用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
  • 74さび止めスプレー サンデーペイント

    74さび止めスプレー

    サンデーペイント
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。 乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。 大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
    用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き主な用途鉄部・トタン使用場所屋内・屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061表面乾燥時間約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
  • サンディングシーラースプレー サンデーペイント

    サンディングシーラースプレー

    サンデーペイント(27件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。
    用途木工塗装の高級仕上げ中塗り用成分合成樹脂(アクリル)色とうめいタイプサンディングシーラー塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り)主な用途木工指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.035L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 配電盤・キャビネット補修用スプレー サンデーペイント

    配電盤・キャビネット補修用スプレー

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
    用途配電盤・キャビット補修用。トラスコ品番818-6295色ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)主成分アクリルラッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
  • 黒板用スプレー サンデーペイント

    黒板用スプレー

    サンデーペイント(18件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
    用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ変性アルキド
  • ジンクスプレー サンデーペイント

    ジンクスプレー

    サンデーペイント(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性もよい。
    用途鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)成分合成樹脂(エポキシ)タイプエポキシ系・亜鉛末重防食スプレー塗り面積(m2)約1.9(1回塗り)耐熱温度(℃)150主な用途鉄、トタン、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険物の類別第四類危険物の数量0.168L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性塗料タイプエポキシ
  • 強力防腐・防蟻剤スプレー サンデーペイント

    強力防腐・防蟻剤スプレー

    サンデーペイント(15件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(400mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
    用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂
  • 水性コンクリートフロア用 サンデーペイント

    水性コンクリートフロア用

    サンデーペイント(8件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。種別コンクリートフロア用塗料タイプ高級アクリル系・床用塗料油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
  • 油性コンクリート床・池用 サンデーペイント

    油性コンクリート床・池用

    サンデーペイント(13件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い コンクリートのアルカリ分をストップ。
    用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージタイプコンクリート用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
  • ビニローゼ サンデーペイント

    ビニローゼ

    サンデーペイント(11件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1缶(80mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
    用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)成分合成樹脂(ビニル樹脂)タイプ合成樹脂万能塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
  • マーキングスプレー サンデーペイント

    マーキングスプレー

    サンデーペイント
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
    用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。質量(g)330容量(L)0.3乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬)塗布面積(m2)1.1~1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • スーパー水性カラーさびどめ サンデーペイント

    スーパー水性カラーさびどめ

    サンデーペイント(14件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1缶(80mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シルキーなツヤの塗膜は上塗り無しでも十分にサビから護ります。水性ですので臭いも少なく、安全です。水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
    用途門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓ワクなど屋内外の鉄部の上塗り兼用さびどめ。成分合成樹脂(アクリル)種別さびどめ塗料タイプ高性能常温架橋型水系主な用途鉄部指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性さびどめ塗料タイプエマルション
  • シャーシー用スプレー クリヤー サンデーペイント

    シャーシー用スプレー クリヤー

    サンデーペイント(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(400mL)
    当日出荷
    密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
    用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。成分合成樹脂(アクリル)色クリヤータイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 水性ECOアクア サンデーペイント

    水性ECOアクア

    サンデーペイント(11件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1缶(80mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
    用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。 外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。 ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。成分合成樹脂(シリコンアクリル)種別水性多目的塗料主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期)特性耐久塗料タイプエマルション
  • すべらない塗料 サンデーペイント

    すべらない塗料

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1缶(1kg)
    当日出荷
    暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)成分合成樹脂塗料(水系)タイプ床用塗料塗り面積(m2)約2~3主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)塗料タイプシリカ系無機質
  • 線引きスプレー サンデーペイント

    線引きスプレー

    サンデーペイント
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(400mL)
    当日出荷
    アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
    用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。主成分アクリル主な用途アスファルト面、コンクリート面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
  • 塗膜はがし剤 サンデーペイント

    塗膜はがし剤

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1缶(400g)ほか
    当日出荷
    塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
    用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプ非塩素系塗膜はがし剤主な用途鉄部危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性はがし剤塗料タイプ高沸点溶剤
  • 強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント

    強力防腐・防蟻剤

    サンデーペイント(15件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
    用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)
  • 亜鉛メッキ化粧スプレー サンデーペイント

    亜鉛メッキ化粧スプレー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(420mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
    用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。トラスコ品番818-6439色メッキ調シルバー塗り面積(m2)約3(2回塗り)主成分石油樹脂主な用途鋼、亜鉛メッキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期)危険物の性状非水溶性
  • 水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー サンデーペイント

    水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー

    サンデーペイント(15件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。 ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。 防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
    用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内かべ用塗料タイプゼロVOC塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
  • エコウッドカラーステイン サンデーペイント

    エコウッドカラーステイン

    サンデーペイント(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
    用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
  • エナメルスプレーEX サンデーペイント

    エナメルスプレーEX

    サンデーペイント(26件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
    用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
  • くもりガラススプレー サンデーペイント

    くもりガラススプレー

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身 風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適 ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め UV吸収剤配合
    用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6297色半透明乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアミノアルキド