カテゴリ

  • 塗料(56)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント
  • モノタロウ(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(259)
  • エスケー化研(178)
  • ニッペホームプロダクツ(146)
  • ロックペイント(140)
  • アサヒペン(103)
  • 水谷ペイント(88)
  • DNT(大日本塗料)(76)
  • 関西ペイント(75)
  • カンペハピオ(71)
  • 日本特殊塗料(46)
  • 東日本塗料(35)
  • BAN-ZI(34)
  • アトムハウスペイント(32)
  • 神東塗料(29)
  • アトミクス(26)
  • スズカファイン(22)
  • シンロイヒ(21)
  • 菊水化学工業(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 缶 水性」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべらない塗料 サンデーペイントすべらない塗料サンデーペイント
18,980税込20,878
1缶(5kg)
4日以内出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)危険物の類別非危険物
スチールボーセイ サンデーペイントスチールボーセイサンデーペイント
45,980税込50,578
1缶(16L)
翌々日出荷
鉄筋のピンホールやクラック及びキズなどにできる錆を強力に防止防錆効果は3~6ヶ月です速乾性のうすい塗膜は、鉄筋の温度変化による伸縮に追従し、鉄筋と生コンとのとの付着を阻害いたしません。無塗装鉄筋と比較した最大付着応力度の割合は99%(試験機関:一般財団法人 建材試験センター)直径25mm、長さ5mの鉄筋を約400本塗れます
用途コンクリート用鉄筋の一時防錆剤クリヤー(無色)特性速乾、防錆使用方法鉄筋の汚れ、油分、さびなどを除去し清浄にして下さい塗装は刷毛、浸漬、スプレーのいずれも可能です通常は1回塗りですが、膜厚が均一となるよう塗布して下さい曲げ加工部分は黒皮が割れている事がありますので、増し割りして下さい塗り面積(m2)約160主成分合成樹脂主な用途鉄、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
21さび止めペンPRO サンデーペイント21さび止めペンPROサンデーペイント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(50g)
当日出荷から3日以内出荷
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用特性速乾、さび止め種別さび止めペイント主成分アルキド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
74さび止めペン サンデーペイント74さび止めペンサンデーペイント
1,398税込1,538
1缶(50g)
当日出荷から3日以内出荷
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用特性速乾、さび止め種別さび止めペイント主成分変性アルキド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
ラッカークリヤー サンデーペイントラッカークリヤーサンデーペイント
1,198税込1,318
1缶(300mL)
3日以内出荷
速乾性で、光沢のある透明感をつくります。 塗膜が硬く、キズなどがつきにくい。
用途屋内木部の透明仕上げ 家具、木工品、おもちゃ、工作品などを透明塗装で速く仕上げたいときとうめい成分ニトロセルロース使用場所屋内用特性速乾タイプラッカークリヤー塗り面積(m2)約2.5(2回塗り)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
水性室内かべ・浴室用 和壁色 サンデーペイント水性室内かべ・浴室用 和壁色サンデーペイント(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷
有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。 和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。 目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など成分合成樹脂(アクリル)主な用途鉄部使用場所屋内用タイプ屋内かべ用塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗料タイプエマルション
ラッカーECO サンデーペイントラッカーECOサンデーペイント(8件のレビュー)
669税込736
1缶(80mL)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など成分アクリルラッカー主な用途屋内外鉄部、木部使用場所屋内外兼用特性超速乾タイプ合成樹脂塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルラッカー
油性下地強化シーラー サンデーペイント油性下地強化シーラーサンデーペイント(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
素地によく浸透し密着性をい高めます。 軟弱になった素地を補強します。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 各種塗料が上塗りできます。
用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用とうめい成分合成樹脂(ビニル樹脂)主な用途外壁・サイディング、塀使用場所屋外用タイプビニル樹脂系シーラー指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルビニル
油性コンクリート床・池用 サンデーペイント油性コンクリート床・池用サンデーペイント(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージタイプコンクリート用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
油性屋内外木部用ウレタンニス サンデーペイント油性屋内外木部用ウレタンニスサンデーペイント(33件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200mL)ほか
当日出荷
耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部とうめい成分合成樹脂(ウレタン)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候タイプ油性ニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキドウレタン
木工金属用 サンデーペイント木工金属用サンデーペイント
719税込791
1缶(80mL)
当日出荷から4日以内出荷
色が鮮明でエナメルの光沢が美しい。塗膜が強く、日光や風雨にも冒されにくい。 色数も豊富に揃ってます。肉持ち感のある光沢。
用途金属製品・木製品/自転車。三輪車、電気製品、スチール家具。ホビー・工作品/木工品。模型、おもちゃ、手芸品など。成分合成樹脂(アルキド)使用場所屋内用タイプ速乾合成樹脂エナメル主な用途木、金属指触乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
ビニローゼスプレー サンデーペイントビニローゼスプレーサンデーペイント(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(300mL)
当日出荷
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところとうめい成分合成樹脂(ビニル樹脂)特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候タイプ合成樹脂塗料塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り)主な用途鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂エナメル
ビニローゼうすめ液 サンデーペイントビニローゼうすめ液サンデーペイント(6件のレビュー)
729税込802
1缶(100mL)
当日出荷
用途ビニローゼ専用のうすめ液です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
ビニローゼ サンデーペイントビニローゼサンデーペイント(11件のレビュー)
829税込912
1缶(80mL)
当日出荷から7日以内出荷
色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など)成分合成樹脂(ビニル樹脂)使用場所屋内用特性速乾、耐候タイプ合成樹脂万能塗料塗り面積(m2)約0.5(2回塗り)主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
着色ワニス サンデーペイント着色ワニスサンデーペイント
1,798税込1,978
1缶(400mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など成分合成樹脂(ポリウレタン)主な用途屋内木部使用場所屋内用タイプポリウレタン系木部着色ワニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプポリウレタン
セラックニス サンデーペイントセラックニスサンデーペイント(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(300mL)
当日出荷
木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。
用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具などとうめい成分合成樹脂主な用途屋内木製品使用場所屋内用特性速乾タイプセラックニス塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプセラック
スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイントスーパー油性エポキシさびどめサンデーペイント(12件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
水性カラー屋根用 サンデーペイント水性カラー屋根用サンデーペイント(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。 塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。 色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えにタイプかわら屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント水性ガーデニング用塗料サンデーペイント(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性撥水、耐候タイプ屋内外木部用塗料指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期)塗料タイプエマルション
合成速乾ニス サンデーペイント合成速乾ニスサンデーペイント
1,298税込1,428
1缶(300mL)
4日以内出荷
塗膜が厚く、キズがつきにくい。透明度の高い、つやあり仕上げ用速乾ニスです。
とうめい成分合成樹脂(アクリル)特性速乾タイプ合成樹脂速乾ニス塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
高級ペイントうすめ液 サンデーペイント高級ペイントうすめ液サンデーペイント(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(4L×4缶)ほか
翌々日出荷
強い溶解力でスムーズな塗装作業。低温時での溶解力不足解消。
用途塗料のうすめ液、用具洗い。成分ミネラルスピリットタイプシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルステイン サンデーペイントオイルステインサンデーペイント(1件のレビュー)
999税込1,099
1缶(300mL)ほか
3日以内出荷
塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。
用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性速乾タイプ油性木部着色剤指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
アクリルトタン用塗料 サンデーペイントアクリルトタン用塗料サンデーペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。
用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途トタン使用場所屋外用特性速乾、耐候タイプ屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
すべらない塗料 サンデーペイントすべらない塗料サンデーペイント(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(1kg)
当日出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)成分合成樹脂塗料(水系)タイプ床用塗料塗り面積(m2)約2~3主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)塗料タイプシリカ系無機質
油性シリコントタン用 サンデーペイント油性シリコントタン用サンデーペイント(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(7kg)ほか
3日以内出荷
30分で手につかない超速乾形タイプ。 風雨、積雪、汚染に強い強靭な塗膜。 紫外線から色あせを防ぐ高光沢。
用途トタン屋根・トイ・ひさし・カラートタン・トタン塀・トタンサイディング・トタン下見成分合成樹脂(アクリル・シリコン)タイプ屋外トタン用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約2時間)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾塗料タイプシリコン
水性FRP・プラスチック用塗料 サンデーペイント水性FRP・プラスチック用塗料サンデーペイント(73件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。 水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど成分水性ウレタン樹脂タイプFRP・プラスチック用塗料指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
水性サンウレタン サンデーペイント水性サンウレタンサンデーペイント(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(250mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
光沢がよく、長時間ツヤを失いません。 キズがつきにくい。 ワックスがけの必要がありません。 廊下などに塗っても滑りません。
用途屋内木部の着色透明仕上げ。 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など。成分水性ウレタン樹脂使用場所屋内用タイプ床用ニス主な用途木床危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(冬期:約4)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性ポリウレタン
油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント油性木部用塗料カラーステインサンデーペイント(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料
エコウッド専用うすめ液 サンデーペイントエコウッド専用うすめ液サンデーペイント(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
当日出荷から3日以内出荷
エコウッドの専用うすめ液です
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
エコウッドカラーステイン サンデーペイントエコウッドカラーステインサンデーペイント(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
油性コンクリートフロア用 サンデーペイント油性コンクリートフロア用サンデーペイント(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(7kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます水、油に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます
用途屋内外のコンクリート・モルタル面 ガレージ、ポーチ、ベランダ、倉庫、工場などのコンクリート床面タイプ高級アクリル・床用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ塩化ビニル
スーパーシルバー サンデーペイントスーパーシルバーサンデーペイント(22件のレビュー)
729税込802
1缶(80mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント強力防腐・防蟻剤サンデーペイント(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分にタイプ屋内外木部用塗料指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)成分合成樹脂(アクリル)
トタン専用さびどめ サンデーペイントトタン専用さびどめサンデーペイント(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.7L)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
古いトタン板やカラートタンへの密着が良く、防錆力が優れています。各種トタン用塗料の下塗りに最適。亜鉛引き鋼板、鉄板にも直接塗れます。一般の鉄部にも、さびどめ塗料として使用できます。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさびどめに。使用場所屋外用特性さびどめ主な用途屋根、鉄、塀、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント水性ガーデニング用塗料サンデーペイント(5件のレビュー)
969税込1,066
1缶(0.2L)ほか
3日以内出荷
水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
水性ニス サンデーペイント水性ニスサンデーペイント(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(300mL)
当日出荷
木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5成分合成樹脂(アクリル)種別ニス類主な用途屋内外木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
塗料下塗り剤No.20 サンデーペイント塗料下塗り剤No.20サンデーペイント(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
下地(旧塗膜など)のシミ・ヤニ・汚れなどを化学反応によって強力に押さえ込みます。乾燥が極めて速く、短時間で塗り重ねることができます。ビニールかべ紙にも塗装できます。カチオン効果でシミ・ヤニのニジミを防ぎます。
用途室内壁のシミ・ヤニ・汚れのニジミ止め用 屋内/ビニールかべ紙、モルタル、コンクリート、台所、浴室、部屋の壁や天井 屋外/外かべ、サイディング。成分合成樹脂(アクリル)種別シーラー(下塗り剤)青(半透明)主な用途コンクリート、紙、浴室、室内カベ・天井、壁や天井 屋外/外かべ使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
塗料下塗り剤No.10 サンデーペイント塗料下塗り剤No.10サンデーペイント(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。半透明ブルー種別シーラー(下塗り剤)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途天井、塀、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性塗料タイプエマルション
水性ロードライナー サンデーペイント水性ロードライナーサンデーペイント(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。種別道路用塗料タイプ水性ライン引き塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途コンクリート、アスファルト面使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗料タイプエマルション
水性コンクリートフロア用 サンデーペイント水性コンクリートフロア用サンデーペイント(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。種別コンクリートフロア用塗料タイプ高級アクリル系・床用塗料油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら