6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。 乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。 大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに 仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き 主な用途鉄部・トタン 使用場所屋内・屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061 表面乾燥時間約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JPMS28適合品。防錆力・密着力抜群の一液変成エポキシ樹脂系さび止めスプレーです。
用途屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに トラスコ品番196-5269 グレー 容量(L)0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。
用途屋内外鉄部の下塗りに 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4 成分アルキッド樹脂系 タイプ一般用さび止めペイント 乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高い環境配慮型さび止め塗料。鉛・クロムフリー ノンフロン。消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期 成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性速乾、さび止め 塗料タイプ変性アルキド
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンデーペイントトタン専用さびどめスプレー
エコ商品
古いトタン板やカラートタンへの密着力が良く、防錆力が優れています。 各種トタン用塗料(アクリル、合成樹脂)の下塗り(さび止め)に最適。 亜鉛引き鉄板、鋼板などにも直接塗れます。 一般の鉄部にも、さび止め塗料として使用できます。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング、亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさび止めに 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途トタン 使用場所屋外用 特性さびどめ タイプ屋外トタン用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1本(400mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古いトタン板やカラートタンへの密着が良く、防錆力が優れています。各種トタン用塗料の下塗りに最適。亜鉛引き鋼板、鉄板にも直接塗れます。一般の鉄部にも、さびどめ塗料として使用できます。
用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさびどめに。 使用場所屋外用 特性さびどめ 主な用途屋根、鉄、塀、トタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)