カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る

SDSmax四角ランマ
Mokuba(小山刃物製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。用途電動ハンマー用シャンク形状SDSマックス線幅(mm)150(対角)
SDSplusブルポイント
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
SDS-plus 快速スクレーパー専用替刃(厚刃)
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。幅(mm)80寸法(mm)80×80質量(g)120刃厚(mm)2.5
モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。全長(mm)1200トラスコ品番806-9848質量(kg)2.68
曲板(プレート)
Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
SDSplusスケーリング
Mokuba(小山刃物製作所)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い両刃仕様でハツリ、ハガシ作業に最適です。用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業。Pタイル等のハガシ作業。ブロック、レンガ割り作業等。全長(mm)200
替刃式 DINレールカッター(スケール付)
Mokuba(小山刃物製作所)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
超硬ハガース
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷磨耗に非常に強い超硬合金の刃を使用しており、長時間鋭利な刃が持続します。用途ペンキ削りやスクレーパー作業に最適です。タイル等のハガシ作業にも使用できます。
スーパーナイロンコード プロ 100m
Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。用途草の刈り取り作業。長さ(m)100形状四角型仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロン色ピンク質量(g)700対辺(mm)2.4
電動ハンマー用ミニスコップ
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。全長(mm)320トラスコ品番342-8753質量(g)700対辺(mm)17刃幅(mm)75
SDS-plus コールドチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。用途コンクリート・岩石のハツリ作業にシャンク形状SDS-plus寸法(mm)250質量(g)260先端幅(mm)20
ベンダー付鉄筋カッター
Mokuba(小山刃物製作所)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
SDS-max スケーリングチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。適合SDS-maxシャンク
SDSplus 快速スクレーパー ショート
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
SDS-max ブルーポイント
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。軸径(Φmm)18
電動カットチゼル・ロング
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。トラスコ品番806-9811寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
スロットチゼル(V型)
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適トラスコ品番327-4438質量(g)290サイズ(mm)25×240