210件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)

    スーパーナイロンコード プロ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。) 素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。
    用途ナイロンコードによる草刈作業に長さ(m)50トラスコ品番479-5849適合機種キンボシ社製以外の刈払機材質強力ナイロンピンク質量(g)320太さ(mm)2.4
  • 下振 Mokuba(小山刃物製作所)

    下振

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    見やすく、糸が外れにくい。先端は高周波焼き入れで、強靭です。
    用途建築物の柱等が、垂直かどうかを調べる。
  • バーベンダー Mokuba(小山刃物製作所)

    バーベンダー

    Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
  • 中空スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所)

    中空スクレーパー

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。
    用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
  • スロットのみ Mokuba(小山刃物製作所)

    スロットのみ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    シャープな切れ味で片刃なので食い込み良い構造です。クロム・バナジウム・ボロン特殊合金鋼。
    用途集成材、合板、木材等のハツリ作業に最適。Pタイル、クッションフロア等のハガシ作業にも使用できます。寸法(mm)25×240質量(g)310
  • 平バール Mokuba(小山刃物製作所)

    平バール

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
    用途釘抜き、テコ作業に。釘抜に。腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます仕様尾割材質機械構造用炭素鋼
  • ボードテコ Mokuba(小山刃物製作所)

    ボードテコ

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    欠品中
    ボードを乗せやすいワイド幅のテコ部です。最大35mmのリフトアップが可能です。
    用途ボード施工時のリフトアップ作業に。刃幅(mm)120全長(mm)250質量(g)540トラスコ品番409-1434材質機械構造用炭素鋼
  • SDS-max ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-max ブルーポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
    質量(g)480サイズ(mm)Φ18×280
  • SDSplusスケーリングS型 Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplusスケーリングS型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
    用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。全長(mm)200
  • 快速スクレーパー用ボルトナットセット袋入(2本一組) Mokuba(小山刃物製作所)

    快速スクレーパー用ボルトナットセット袋入(2本一組)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    889税込978
    1組
    5日以内出荷
    用途快適スクレッパ-用ボルトナットセットです。同梱部品ボルト、ナット(M8高強度)特殊ワッシャー各2個
  • 替えダイス Mokuba(小山刃物製作所)

    替えダイス

    Mokuba(小山刃物製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    スマートパンチャー13の替えダイスです。
    径(Φmm)13
  • スマートパンチャー13 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ Mokuba(小山刃物製作所)

    スマートパンチャー13 ダクトチャンネル、レースウェイ専用穴あけ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    一つのダイス(刃)で、ステンレス・鉄の両方の穴あけが可能。抜きカスが本体内部に収納され、床面に散らばらないのでまとめて処理ができ、お掃除の手間が省け作業効率がアップします。約200回分の抜きカスが収納可能です。
    用途SUS/鉄 一発穴あけ など付属品ダイス全長(mm)680質量(kg)5径(Φmm)13
  • EXレースウェイカッター D2 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
  • アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター

    Mokuba(小山刃物製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
    全長(mm)1060
  • ピンポンチセット 4pcs Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチセット 4pcs

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(4本組)
    当日出荷
    持ち運び・保管に便利な袋(ソフトビニール)入り。
    用途テーパーピン・スプリングピン等の抜き作業にセット内容4PCS (3・4・5・6mm)質量(g)310
  • B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250 Mokuba(小山刃物製作所)

    B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業全長(mm)250軸径(Φmm)10質量(g)320刃幅(mm)38
  • 電動スクレッパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スクレッパーS型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
    用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に寸法(mm)17H×100×350
  • モクバ印 レースウエイカッターP Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターP

    Mokuba(小山刃物製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
  • ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    全長(mm)150トラスコ品番485-0971幅(mm)9.52材質/仕上機械構造用炭素鋼/クロムメッキ質量(g)80硬度54±1八角軸呼び径(Φmm)【先端】2.0
  • モクバ印 平バール 540mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 平バール 540mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番806-9867
  • モクバ印 平バール 390mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 平バール 390mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番806-9866
  • モクバ印 平バール 330mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 平バール 330mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番806-9865
  • モクバ印 チス 25mm×270mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 チス 25mm×270mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番806-9792
  • モクバ印 ハイス付ブルーポイント 21H×320mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 ハイス付ブルーポイント 21H×320mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番806-9828
  • ミニテコ100 Mokuba(小山刃物製作所)

    ミニテコ100

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅100mm.。
    用途建築工事内の外壁材の取付、取外し作業、スクレッパー作業に最適です。寸法(mm)100×250質量(g)430
  • 根切 Mokuba(小山刃物製作所)

    根切

    Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    一体鍛造品で丈夫で、強力です。
    用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。質量(g)6600
  • シノー付かりわく釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)

    シノー付かりわく釘抜

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    軽くて持ちやすく、安全ロープ穴付です。
    用途シノとして使える他、釘抜、ハンマー、鉄筋工事の穴合わせにも使用できます。寸法(mm)270質量(g)350
  • リフォームバー Mokuba(小山刃物製作所)

    リフォームバー

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    特殊鋼を使用し、完全熱処理を施しております。製品落下防止安全コード取付穴付です。
    用途釘抜やハンマーに使え、床材、ベニヤ板のハガシ作業も使用できます。寸法(mm)300質量(g)420
  • 八角バール Mokuba(小山刃物製作所)

    八角バール

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
    用途釘抜、テコ作業に最適です。
  • SDS-maxスコップ Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-maxスコップ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。
    用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。シャンク形状SDS-max寸法(mm)刃先105×400質量(g)1140
  • アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
    全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
  • 巻き名人 S Mokuba(小山刃物製作所)

    巻き名人 S

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
    用途草の刈り取り作業。仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本適合(コード)Φ3.3mm以下トラスコ品番420-2252材質ナイロン樹脂質量(g)200タイプ手動式
  • ロングスクレーパーV型 Mokuba(小山刃物製作所)

    ロングスクレーパーV型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
    用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。刃幅(mm)90トラスコ品番409-1442材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1150質量(g)1750
  • モクバ印 木柄タガネ32mm150mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 木柄タガネ32mm150mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
    用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。全長(mm)397刃幅(mm)32トラスコ品番218-2106材質機械構造用炭素鋼質量(g)860刃長(mm)150
  • モクバ印 三徳バール(尾割) 250mm (ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 三徳バール(尾割) 250mm (ブリスターパック入り)

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は尾割形です。
    用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。全長(mm)250材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番360-1960質量(g)250刃形尾割刃幅(mm)45
  • SDS-max ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-max ブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
    シャンク形状SDS-maxシャンク径(Φmm)18
  • 逆ぞりヘラバール Mokuba(小山刃物製作所)

    逆ぞりヘラバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける! 木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。) 刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。 特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。
    用途タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし質量(g)140サイズ(mm)190
  • SDS-MAX スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-MAX スコップロング

    Mokuba(小山刃物製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    SDS-max 電動スコップのロングタイプ。
    用途穴掘り、固くしまった土の掘り起こし、溝掘り、切株の掘り起こしトラスコ品番694-6390材質機械構造用炭素鋼
  • モクバDINレールカッター ハンディー 本体のみ Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー 本体のみ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    DINレールカッターハンディーの本体のみです。既にモクバDINレールカッターをお持ちの方はD-110、D-115、D-117の替刃を取り外してハンディー本体に取付出来ます
    用途DINレールの切断に全長(mm)240質量(g)710
  • モクバDINレールカッター ハンディー スクリューホルダーセット Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー スクリューホルダーセット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    4,900税込5,390
    1台
    4日以内出荷
    DINレールカッターハンディーのスクリューホルダーセットです
    質量(g)150