210件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替えダイス Mokuba(小山刃物製作所)

    替えダイス

    Mokuba(小山刃物製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    スマートパンチャー10の替えダイスです
    径(Φmm)10
  • EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃。バネ、バネ受け付対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • EXレースウエイカッターWD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウエイカッターWD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    D2とDP2が切断可能です。電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です。美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    用途レースウエイ・ダクトD1タイプ鉄・ステン切断仕様手動式トラスコ品番208-2206全長(mm)1060質量(kg)1.1赤・黒・シルバー切断能力SD1・D1・DP1切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下材質(刃)SKD材アズワン品番64-8476-93適合替刃D105-1(可動刃)D105-2(固定刃)寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1060×125×170
  • EXレースウェイカッター D2用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2用 替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途替え刃
  • EXレースウェイカッター SUS用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター SUS用 替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途替え刃
  • EXレースウェイカッター SUS Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター SUS

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途Dステンレス DP1レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
  • アングルカッター 50替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター 50替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
    用途替え刃
  • D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100 Mokuba(小山刃物製作所)

    D-7 スタンプハンマー(先端工具)スクレッパー 100

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
    用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)100質量(g)600
  • D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270 Mokuba(小山刃物製作所)

    D-7 スタンプハンマー(先端工具)チス16×270

    Mokuba(小山刃物製作所)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
    用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に寸法(mm)16×270質量(g)400
  • B-66 SDS-plus スクレッパーS型 Mokuba(小山刃物製作所)

    B-66 SDS-plus スクレッパーS型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    使い易い角度付
    用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業軸径(Φmm)10全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)38
  • モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターP用 可動刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番759-7363適合本体D95材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
  • モクバ印 レースウエイカッターD用 固定刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD用 固定刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番759-7347適合本体D91材質刃:SKD材タイプ固定刃寸法W60×H60×T10mm
  • モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    トラスコ品番759-7339適合本体D91材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
  • モクバ印 平バール 270mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 平バール 270mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番806-9864
  • スタンプハンマーセット Mokuba(小山刃物製作所)

    スタンプハンマーセット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷
    分銅の力で、金槌、を使用することなく強い力でハツリ、ハガシ作業ができます。
    用途コンクリート、ブロックの削岩作業、フロアー材等のハガシ作業。質量(g)7140タイプNO.1000型
  • 曲板 Mokuba(小山刃物製作所)

    曲板

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    熱処理ボス使用で強力・長持ち。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
  • ピンチバール Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンチバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    6日以内出荷
    一体鍛造品です。
    用途造園作業の石起しに最適です。トラスコ品番806-9897寸法(mm)30×1500質量(g)7650
  • 八角バール Mokuba(小山刃物製作所)

    八角バール

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    八角鋼材を使用し,熱処理済みです。独自の頭部形状により、ハンマーで叩き易く、従来バールより壁際作業を楽に行えます。
    用途釘抜、テコ作業に最適です。
  • SDS-maxハイス付ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-maxハイス付ブルーポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
    用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)Φ18×400質量(g)740シャンク形状SDS-max
  • ハイス付コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス付コールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
    用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×450質量(g)760
  • パワーブル Mokuba(小山刃物製作所)

    パワーブル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    刃先部を従来品より長く設計しておりますので、長時間使用できます。
    用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。寸法(mm)17H×300質量(g)460
  • 電動スクレッパーセット Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スクレッパーセット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    12,980税込14,278
    1本
    欠品中
    先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
    用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。寸法(mm)100幅×250質量(g)750
  • コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    コールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    磨耗に強い合金鋼、クローム・モブリテン鋼を使用しています。ツバ付です。
    用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
  • 鉄筋カッター用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄筋カッター用替刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番403-0311適合本体D-5質量(kg)1.8
  • ロングスクレーパーV型 Mokuba(小山刃物製作所)

    ロングスクレーパーV型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
    用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。トラスコ品番409-1442材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1150質量(g)1750刃幅(mm)90
  • モクバ印 巻き名人 プロ Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 巻き名人 プロ

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
    用途草の刈り取り作業。付属品丸2.3mmナイロンコード5m付適合各種3.3mm以下のナイロンコードトラスコ品番382-2664形状丸型質量(g)312タイプ自動繰出式
  • モクバ印 巻き名人 M Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 巻き名人 M

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
    用途草の刈り取り作業。付属品四角2.4mmナイロンコード3m付トラスコ品番382-2656形状角型質量(g)250タイプ自動繰出式
  • のみ Mokuba(小山刃物製作所)

    のみ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    安来鋼を使用した最高級品です。 柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。
    用途木材の削り、溝や穴を掘る作業に。全長(mm)230
  • SDS-max ハイス付コールドチゼルト Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-max ハイス付コールドチゼルト

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
    質量(g)520サイズ(mm)Φ18×280
  • SDS-max ハイス付ブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-max ハイス付ブルーポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
    質量(g)500サイズ(mm)Φ18×280
  • SDS-max コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-max コールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
    サイズΦ18×280質量(g)520
  • レースウェイスマートパンチャー用ダイス Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイスマートパンチャー用ダイス

    Mokuba(小山刃物製作所)
    10,980税込12,078
    1セット
    6日以内出荷
    レースウェイスマートパンチャー専用替えダイスです。
    用途D-120、D-121用のパンチャー&ダイス質量(g)95サイズ(mm)7
  • モクバDINレールカッター用面取り機 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター用面取り機

    Mokuba(小山刃物製作所)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    すでにお持ちの軽量・コンパクトなMokuba製DINレールカッターに面取り機能を追加可能。
    用途アルミ製DINレールカッターの面取りにトラスコ品番552-8289材質合金鋼、炭素鋼全長(mm)155高さ(mm)30奥行(mm)90
  • Mokuba 巻き名人 M用本体底部 Mokuba(小山刃物製作所)

    Mokuba 巻き名人 M用本体底部

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ミリオンブルーポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    ミリオンブルーポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)
    619税込681
    1本
    翌々日出荷
    寸法(mm)17H×280
  • 巻き名人 プロ用ネジ Mokuba(小山刃物製作所)

    巻き名人 プロ用ネジ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
  • 巻き名人 プロ用アルミノブ Mokuba(小山刃物製作所)

    巻き名人 プロ用アルミノブ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • 巻き名人 プロ用スプール Mokuba(小山刃物製作所)

    巻き名人 プロ用スプール

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 巻き名人 プロ用バネ Mokuba(小山刃物製作所)

    巻き名人 プロ用バネ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷