210件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セリ矢 Mokuba(小山刃物製作所)

    セリ矢

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    呼びサイズは下穴の径になります。
    用途御影石等の荒割作業。
  • ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)

    ミニテコ

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
    用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業に最適です。寸法(mm)40幅×300質量(g)350
  • 三徳釘〆  (ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所)

    三徳釘〆 (ブリスターパック入り)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
    用途釘〆・ハンマー・釘抜に材質機械構造用炭素鋼
  • S型パイプケレン棒 Mokuba(小山刃物製作所)

    S型パイプケレン棒

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    工業用特殊鋼材を使用。 軽量パイプ柄採用。 角度付ではがし易い グリップつきで滑りにくい。
    用途土壁・タイル・壁材・床材・等のはがし作業に ペンキ削りや、溶接のノロ取りに寸法(mm)95W×1500質量(g)1100
  • スケーリングチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    スケーリングチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    合金鋼(SCM-440)使用
    用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適六角幅(mm)17先端幅(mm)50シャンク形状六角軸全長(mm)280仕様両刃材質合金鋼(SCM-440)質量(g)580
  • SDSplusコールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplusコールドチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
    用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。幅(mm)20全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
  • SDSplusスコップ Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplusスコップ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。
    用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。幅(mm)50全長(mm)300質量(g)370
  • ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
  • SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
    用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。幅(mm)80寸法(mm)80×15×320質量(g)570シャンクSDS-plus刃厚(mm)2.5
  • DINレールカッター用面取り機 Mokuba(小山刃物製作所)

    DINレールカッター用面取り機

    Mokuba(小山刃物製作所)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。
    用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。質量(g)806
  • モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD

    Mokuba(小山刃物製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
  • ミニケレン100 Mokuba(小山刃物製作所)

    ミニケレン100

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅101mm.。
    用途スクレッパー作業、ボード・木材のハツリ作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。寸法(mm)100×250質量(g)430
  • ハイス スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス スロットチゼル

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。 刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。 グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付) 取り外し可能な安全グリップ付。
    サイズ(mm)25×230
  • 電動スコップ Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スコップ

    Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
    シャンク形状六角軸
  • 三徳バール Mokuba(小山刃物製作所)

    三徳バール

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
    用途増改築、補修作業に最適。質量(g)220サイズ(mm)200
  • SDSmaxブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSmaxブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。材質クロームモリブデン鋼軸径(Φmm)Φ18全長(mm)1000質量(g)1890タイプロングサイズSDS max適合工具ハンマードリル
  • 電動スコップロング Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スコップロング

    Mokuba(小山刃物製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
    用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。材質クローム・モリブデン鋼軸径(Φmm)17H(六角軸)幅(mm)80全長(mm)1000レッド質量(g)2000タイプ電動スコップロング熱処理全体熱処理
  • モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
    用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
  • センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    センターポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    炭素工具鋼を使用、熱処理しています。
    用途正確な穴あけ用のセンター打ち作業に先端径(mm)10
  • モクバ印 チス 10mm×150mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 チス 10mm×150mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-9791
  • 鉄筋曲S型パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄筋曲S型パイプハンドル

    Mokuba(小山刃物製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パイプ付きでそのまま使用できます。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
  • 曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)

    曲棒

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    異形鉄筋が入ります。
    用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
  • フロアークローザー Mokuba(小山刃物製作所)

    フロアークローザー

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    フローリングの寄せ作業、壁際作業ができ、取っ手がついているので使いやすいです。
    用途フローリングの貼付け作業に最適です。
  • 鉄道バール Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄道バール

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一体鍛造品です。
    用途保線作業に最適です。
  • 電動スクレッパーS型・ロング Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スクレッパーS型・ロング

    Mokuba(小山刃物製作所)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
    用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。トラスコ品番806-9973寸法(mm)75幅×17H×720質量(g)1730
  • 平バール Mokuba(小山刃物製作所)

    平バール

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
    用途釘抜き、テコ作業に。釘抜に。腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます仕様尾割材質機械構造用炭素鋼
  • SDSplus 快速スクレーパー用 ボルトナットセット Mokuba(小山刃物製作所)

    SDSplus 快速スクレーパー用 ボルトナットセット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    689税込758
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
  • 面取り機能付 DINレールカッター スケール付 Mokuba(小山刃物製作所)

    面取り機能付 DINレールカッター スケール付

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
    用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
  • 替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター 替刃セット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
    適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
  • 穴明ポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    穴明ポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
    用途ネジなどの下穴あけに最適です。寸法(mm)10×150質量(g)80
  • チス Mokuba(小山刃物製作所)

    チス

    Mokuba(小山刃物製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
    用途コンクリートのハツリ作業に最適です。寸法(mm)32×300質量(g)1740
  • モクバ印 三徳バール(平) 250mm (ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 三徳バール(平) 250mm (ブリスターパック入り)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。刃部形状は平形です。
    用途リフォーム・補修作業に。釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。全長(mm)250材質機械構造用炭素鋼トラスコ品番360-1951質量(g)220刃形刃幅(mm)45
  • ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F Mokuba(小山刃物製作所)

    ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。材質/仕上クロームモリブデン鋼/ハイス鋼サイズ17-280質量(g)430サイズ(mm)17×280
  • プロハッカー Mokuba(小山刃物製作所)

    プロハッカー

    Mokuba(小山刃物製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途あらゆる仮枠工事に。
  • モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型 Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型

    Mokuba(小山刃物製作所)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます
    用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
  • レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)

    レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    手動式1発切断。
    用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
  • EX可動刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EX可動刃WD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2709適合機種D-105セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)100黒・シルバー質量(g)703タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称可動刃D1アズワン品番64-8476-94寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
  • EX固定刃WD1 Mokuba(小山刃物製作所)

    EX固定刃WD1

    Mokuba(小山刃物製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。
    仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
  • ピンポンチセット 4pcs Mokuba(小山刃物製作所)

    ピンポンチセット 4pcs

    Mokuba(小山刃物製作所)
    1,698税込1,868
    1セット(4本組)
    当日出荷
    持ち運び・保管に便利な袋(ソフトビニール)入り。
    用途テーパーピン・スプリングピン等の抜き作業にセット内容4PCS (3・4・5・6mm)質量(g)310