絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: JTCのすべての商品

2,807件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ2ブレードヒューズセット JTC

    マイクロ2ブレードヒューズセット

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
    用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
  • トヨタリアハブソケット JTC

    トヨタリアハブソケット

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
    用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。寸法(mm)ピンの中心から:51差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)7適合車種トヨタ ランドクルーザーRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
  • ディーゼルインジェクターノズルテスター JTC

    ディーゼルインジェクターノズルテスター

    JTC(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    計量法対応 農機、船舶にも使用可
    用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。使用範囲0~60MPaRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
  • A/Cシステム簡易洗浄機セット JTC

    A/Cシステム簡易洗浄機セット

    JTC
    109,800税込120,780
    1個
    11日以内出荷
    洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
    セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター本体寸法(mm)310×230×620使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応適合ホースサイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーインゲージ JTC

    トーインゲージ

    JTC(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
    使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィンドシールリムーバーセット JTC

    ウィンドシールリムーバーセット

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
    用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTC

    ピストルグリップダブルアクションサンダーセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
    用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補充用ナット M6X10個 JTC

    補充用ナット M6X10個

    JTC
    899税込989
    1個(10個)
    当日出荷
    用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ&トルクレンチセット JTC

    スパナ&トルクレンチセット

    JTC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)490トルク調整範囲(N・m)40~210ソケット差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)13、14、15、17、18、19、21、22、24
  • スパナ&トルクレンチセット JTC

    スパナ&トルクレンチセット

    JTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    全長(mm)310トルク調整範囲(N・m)10~60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
  • 超ミニラチェット JTC

    超ミニラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)62.5差込角(mm)凸12.7、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • ディーゼルインジェクターリムーバー JTC

    ディーゼルインジェクターリムーバー

    JTC
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷
    インジェクターの取り外しに使用します。
    適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    狭い場所に最適!
    仕様カシメタイプのブーツバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミホイール用 ロングインパクトソケット JTC

    アルミホイール用 ロングインパクトソケット

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)150差込角(mm)12.7深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミディープインパクトソケット JTC

    セミディープインパクトソケット

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型、全長100L
    全長(mm)100差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極F(メス端子用) JTC

    ハウジング5極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング5極M(オス端子用) JTC

    ハウジング5極M(オス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング5極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング3極M(オス端子用) JTC

    ハウジング3極M(オス端子用)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング3極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極F(メス端子用) JTC

    ハウジング2極F(メス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーラチェット JTC

    ロータリーラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップ回転でソケットを回せる。
    RoHS指令(10物質対応)対応ギア数60
  • 12.7mm 6Pディープソケット JTC

    12.7mm 6Pディープソケット

    JTC
    879税込967
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質クロームバナジウム差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックセンサーソケット JTC

    ノックセンサーソケット

    JTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
    全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルマグネットバー JTC

    フレキシブルマグネットバー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに曲がります。
    仕様持ち上げ能力:450g全長(mm)380先端径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブコアツール JTC

    バルブコアツール

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    虫が落ちないスプリングキャッチ式
    先端径(mm)4.5材質(シャフト)8660RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャラバン用オイルフィルターレンチ JTC

    キャラバン用オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
    主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45P差込角(mm)9.5/27メーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン外径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ調整レンチ JTC

    ブレーキ調整レンチ

    JTC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ブレーキ調整用
    厚さ(mm)1全長(mm)280先端幅(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
    材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    25,980税込28,578
    1セット
    欠品中
    用途ジャガー ローバー用主な適合純正品番303-1594・303-1595・303-1600・303-748・303-1390A適合車種JAGUAR XF GTDi 2012年~ / XE 2015年~ / XJ 2012年~・LANDROVER:Discovery Sport Si4 2015年~ / Freelander 2 Si4 2012年~RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレター付きカプラー JTC

    レギュレター付きカプラー

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    短い一体式
    材質スチール使用エアー圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    最近多い新型ヒューズ。
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A、ヒューズプーラー1個付き幅(mm)11高さ(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラー JTC

    ミラー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)247~760ミラー径(Φmm)83RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォッシャーノズル調整ツール JTC

    ウォッシャーノズル調整ツール

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    先端径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平タガネ JTC

    平タガネ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質CR-MO先端形状フラット危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽自動車用ブーツセット JTC

    軽自動車用ブーツセット

    JTC(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容軽自動車用ブーツ2個(TW2160)、軽自動車用コーン1個(TW2161R)高さ(mm)67~97小径(Φmm)15~19大径(Φmm)54~70材質(ブーツ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9PCS ショートスターレンチセット JTC

    9PCS ショートスターレンチセット

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10PCS スタービットセット JTC

    10PCS スタービットセット

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    入組点数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8PCS L型レンチ付六角ビットセット JTC

    8PCS L型レンチ付六角ビットセット

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ストレート&90°ビットホルダー付入組点数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキピストンツールアダプター JTC

    ブレーキピストンツールアダプター

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新規格ラジエターアダプター JTC

    新規格ラジエターアダプター

    JTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    適合車種BMW、MINI、LAND ROVERRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプセット JTC

    クランプセット

    JTC
    12,900税込14,190
    1セット
    5日以内出荷
    ドア周り等の合わせ部分のクランプに最適ドアの開閉時に邪魔にならない
    使用範囲0~2.5mm用、2.5~5mm用クリップ幅(mm)15危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応