カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷JTCIMCB用 15A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
1/2アングルインパクトレンチセット
JTC(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678
タガネセット5PCS
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
オルタネーターソケットセット
JTC¥11,900税込¥13,0901個当日出荷オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット差込角(mm)12.7適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
デジタルバッテリーテスター
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー
JTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリーレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09910-95010、09912-371010
クリックタイプトルクレンチ
JTC(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ
JTC(1件のレビュー)¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
オス端子適用電線1.5~2.5mm2
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
オス端子適用電線0.35~0.5mm2
JTC¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
防水栓
JTC¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
汎用ボールジョイントブーツセット
JTC¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷8種類でアッパーアーム・ロアアーム・タイロッドの80%をカバー!!高さ(mm)28、22、30、28、30、29、26、30メーカー日産、スズキ、三菱、ホンダ、スバル、マツダ、いすゞ、ダイハツ上部内径(mm)11~16.5、10~15、12~18、10~15、11~16.5、12~18、10~15、16.5~25RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種日産:ブルーバード・セドリック、スズキ:スプラッシュ・スイフト、三菱:ミニカ キニキャプ、ホンダ:シビックフェリオ・アコード シビック・オッデセイ インテグラ ホンダ:オッデセイ、スバル:ヴィヴィオ、スズキ:ワゴンR スイフト・キャリー、マツダ:スクラム、三菱:ミニカ 日産:モコ、マツダ、スズキ:wブリー・キャリーワゴンR ホンダ:シビック・インテグラ、イスズ:アスカ・ジェミニ、ダイハツ:ムーブカスタム・ハイゼット マツダ:デミオ、三菱:トッポBJ、日産;スカイライン、ホンダ:スプラッシュワゴン・プレリュード・レジェンド 日産:サニー・バネット・スカイライン、マツダ:ロードスター、ダイハツ:ハイゼット・ミラ 日産:マーチ ダイハツ下部内径(Φmm)28~42、23.5~35、30~45、29.9、31.5、35、28、37.8
ドライブシャフト用スライドハンマー
JTC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷用途アウタージョイントの取り外しに全長(mm)620質量(kg)2.3(ハンマー)シャフト5/8×10UNF適合サイズ(mm)24までRoHS指令(10物質対応)対応