カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- JTC
- 8ページ目
8ページ目: JTCのすべての商品

オイルチェンジャー エアー式
JTC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り容量(L)8.5ホース径(Φmm)10Φ×1500ノズル口径(Φmm)4.5Φ×1000・6.5Φ×1000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキピストンツール
JTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
ハブボルト修正ダイスセット
JTC(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷長いボルトも簡単修正適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
強力型マフラープライヤー
JTC(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷強力型 固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!全長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用クラッチセンターだし
JTC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
クランクプーリーレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09910-95010、09912-371010
ラチェットエクステンションドライブバー
JTC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター全長(mm)340材質内部ギア:CR-MO厚さ(mm)16最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161)ヘッド幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
ブレーキピストンツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含むRoHS指令(10物質対応)対応
90°ロングチューブエアーダスター
JTC¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷エンジンルーム等の狭い場所に最適!仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。ノズル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
オス端子適用電線0.75~1.5mm2
JTC¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット
JTC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。全長(mm)227・207寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37RoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ端子セット
JTC¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ミニヒューズセット
JTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
簡易タップ&ダイスセット
JTC¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
R12用アダプター
JTC¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷サイズの違うR12用のアダプターセットです。アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ジョーゴ
JTC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷寸法(mm)150(ジョーゴ径(mm))口径(Φmm)14.5(ジョーゴ出口)ホース長さ(cm)60ホース口径(mm)13危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応