絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: JTCのすべての商品

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,154件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2 デジタルアングルトルクレンチ JTC

    1/2 デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
    用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)560差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
  • クイックタイヤリフター JTC

    クイックタイヤリフター

    JTC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
    許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm JTC

    延長用ホース(大) 1000×Φ6.5mm

    JTC(1件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1個
    12日以内出荷
    適合JTC1023A危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTC

    トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール

    JTC
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
    適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッター用替刃 JTC

    オイルエレメントカッター用替刃

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    JTC4272 オイルエレメントカッター用替刃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキピストンツールアダプター JTC

    ブレーキピストンツールアダプター

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
    適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレアナットソケットセット 10PCS JTC

    フレアナットソケットセット 10PCS

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    高圧ホース エンジンセンサー 燃料ホース等
    ソケットサイズ(mm)[差込]3/8:13・14・17(6角)(ストーレート・オフセット)、[差込]1/2:19・21(6角)(ストーレート・オフセット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATF オイル注入器 輸入車用セット JTC

    ATF オイル注入器 輸入車用セット

    JTC
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディファレンシャルギアソケット JTC

    ディファレンシャルギアソケット

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合純正品番:335090(83300495595)
    適合車種BMW RWD and 4WDシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップリムーバーセット JTC

    クリップリムーバーセット

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    3本セット 収納スポンジ入り
    セット内容JTC7711・JTC7712・JTC7713のセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具セット JTC

    工具セット

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7mm インパクトソケット(6ポイント) JTC

    12.7mm インパクトソケット(6ポイント)

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット JTC

    12.7mm 6P ディープソケット14PCSセット

    JTC
    12,900税込14,190
    1個
    5日以内出荷
    14PCSセット
    セット内容6ポイントディープソケット10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・27・30・32mm全長(mm)76差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット JTC

    6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミホイール用インパクトソケット JTC

    アルミホイール用インパクトソケット

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)86サイズ(mm)6ポイント、23mm外径(mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルトリムーバー JTC

    スタッドボルトリムーバー

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ対応
    仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェクターコネクター茶 JTC

    インジェクターコネクター茶

    JTC
    1,488税込1,637
    1個
    5日以内出荷
    イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター
    仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ適合車種Injector Ferrari F355 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング2極M(オス端子用) JTC

    ハウジング2極M(オス端子用)

    JTC
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 11PCS 絶縁オープンエンドレンチセット JTC

    11PCS 絶縁オープンエンドレンチセット

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    IEC60900:2004規格に適合しています。
    入組点数11サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8PCS 絶縁オフセットメガネレンチセット JTC

    8PCS 絶縁オフセットメガネレンチセット

    JTC
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    IEC60900:2004規格に適合しています。
    入組点数8サイズ(mm)8×10、11×12、13×14、17×19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4PCS 絶縁プライヤーセット JTC

    4PCS 絶縁プライヤーセット

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    IEC60900:2004規格に適合しています。
    セット内容絶縁ロングノーズプライヤー、絶縁コンビネーションプライヤー、絶縁ペンチ、絶縁ワイヤーストリッパー入組点数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット JTC

    6.3mm 22PCS 絶縁ソケットセット

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    IEC60900:2004規格に適合しています。
    セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm差込角(mm)6.3入組点数22RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPR 5スタープラスソケット JTC

    EPR 5スタープラスソケット

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)25サイズ10EPR差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーラチェット JTC

    ロータリーラチェット

    JTC(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップ回転でソケットを回せる。
    RoHS指令(10物質対応)対応ギア数60
  • 布テープハーネス用 室内用 JTC

    布テープハーネス用 室内用

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手切れ可能。耐熱温度:-40~125℃。厚さ0.27mm。幅19mm×25m。トランク・車内等。
    用途アクリル粘着剤:スチール粘着力:3.5 N/cm、消音効果:5~10dBRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルマグネットバー JTC

    フレキシブルマグネットバー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    曲がった状態を保持出来るタイプ
    仕様持ち上げ能力:730g全長(mm)495先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応最大揚力(g)730
  • ホースバンドセット JTC

    ホースバンドセット

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    35日以内出荷
    付属品フレキシブルナットドライバー1本付き仕様ステンレスバンド:ANSI#410ネジ:S45Cセット内容【126pcs】バンド幅9mm/8~12mm(20個)・10~16mm(20個)・12~22mm(20個)・16~25mm(10個)・20~32mm(10個)・25~40mm(10個)・30~45mm(10個)・32~50mm(5個)・40~60mm(5個)・50~70mm(5個) バンド幅:12mm/60~80mm(5個)・70~90mm(5個)バンド幅(mm)12/60~80(5個)・70~90(5個)RoHS指令(10物質対応)対応最大負荷能力(kg)バンド幅9mm、60/cm2
  • コンプレッサーオイル注入器 JTC

    コンプレッサーオイル注入器

    JTC(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
    用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチホルダー JTC

    インパクトレンチホルダー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    マグネット式 工具箱等、スチール部にマグネットで固定します。 ソケット4個とインパクトレンチ1台をセット出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックルブッシュリムーバー&インサーター JTC

    シャックルブッシュリムーバー&インサーター

    JTC
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き
    寸法(mm)ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37能力(t)15使用カプラーシリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種国産トラック/欧州製トラック
  • 3PCS ソケットアダプター JTC

    3PCS ソケットアダプター

    JTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
    セット内容3本セット差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエターアダプター JTC

    ラジエターアダプター

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842AJ用オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種PORSCHE・VAG
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    ロック付き
    全長(mm)280使用範囲(mm)0~65RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    41,880税込46,068
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換の必需品ディーゼルエンジン用
    適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumperRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon
  • クランクシャフトフロントオイルシールインサーター JTC

    クランクシャフトフロントオイルシールインサーター

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番2357900適合エンジン型式B37C・B37D・B38A・B38BRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台(背面ボード付き) JTC

    作業台(背面ボード付き)

    JTC
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    水平調整付・背面穴開ボード付き
    材質スチール本体+PVCマット質量(kg)100高さ(mm)1500奥行(mm)765間口(mm)1565引出し数3最大積載量(kg)1000色(本体)レッドRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1565×765×1500引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)568×262×50、568×262×50、568×262×75
  • 内張りはずし JTC

    内張りはずし

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
    全長(mm)210質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応