絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,425)
  • エスコ(5,903)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,361)
  • カクダイ(3,283)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,754)
  • INAX(LIXIL)(2,470)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーホースリール JTC

    エアーホースリール

    JTC(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
    最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受皿付きドラムポンプ JTC

    受皿付きドラムポンプ

    JTC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
    全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。タイプロータリーノズルノズル長(mm)250タンク容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーリール JTC

    エアーリール

    JTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    外径(mm)12内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー掃除機 JTC

    エアー掃除機

    JTC(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    配線など少しのごみに便利。
    仕様チェック付全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
  • エアーガン JTC

    エアーガン

    JTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
    圧力(kg/cm2)15ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
    仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
  • PVCハイブリッドホース 内径8mm JTC

    PVCハイブリッドホース 内径8mm

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
    仕様エアインレット:Rc1/4、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
  • 90°ロングチューブエアーダスター JTC

    90°ロングチューブエアーダスター

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    エンジンルーム等の狭い場所に最適!
    仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。ノズル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐ワンタッチカプラー JTC

    分岐ワンタッチカプラー

    JTC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    押し込むだけのワンタッチ接続20PMタイプ用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
    全長(mm)290使用エアー圧力(MPa)12ホース長さ(mm)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧カップラ JTC

    油圧カップラ

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクリーニングガン JTC

    エンジンクリーニングガン

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
    仕様先端30°角度付き、流量調節可能全長(mm)410ノズル長(mm)260ノズル口径(Φmm)17空気取入口Rc1/4ホース長さ(mm)1500使用空気圧(kg/cm2)6~12
  • エアーレギュレーター JTC

    エアーレギュレーター

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    全長(mm)40差込角(mm)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高排出エアーガン JTC

    高排出エアーガン

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    排出量が違います
    ノズル長(mm)880ノズル口径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)ストレート最大圧力(N)15kg以下
  • エアー供給側ホースASSY JTC

    エアー供給側ホースASSY

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    HR-850B用
  • PVCハイブリッドホース 内径9.7mm JTC

    PVCハイブリッドホース 内径9.7mm

    JTC
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
    仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
  • ブラックホーク用変換アダプター JTC

    ブラックホーク用変換アダプター

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    日本規格1/4→3/8に変換
    適合JTC7040-1、JTC7001-1、JTC8P101-A用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローガン JTC

    ブローガン

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    洗車の後など大量風量が必要なときに流量3倍!
    材質(本体)プラスチック使用エアー圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングチューブエアーダスター JTC

    超ロングチューブエアーダスター

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    コンバインの清掃に最適
    用途先端を付け替える事で、風量3倍 & 360°横吹き が可能です。 ノズル長さ:1200mm
  • バック JTC

    バック

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    JTC5065用
  • ストッパー(エアーリール用) JTC

    ストッパー(エアーリール用)

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    HR-850B用
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    レギュレター付き 縦横360°回転
    最高使用圧力(MPa)1.47エアーインレットRc1/4×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガン JTC

    エアーガン

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(本体)プラスチックノズル110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大容量エアー式油圧ポンプ JTC

    大容量エアー式油圧ポンプ

    JTC
    76,050税込83,655
    1個
    5日以内出荷
    鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 1/4インチNPTチャックタイプ
    用途オイルタンク容量:1700cc 。内部リリーフ圧:70MPa 。エアー圧力:1MPa 。作動音:80dba 。ホース全長:1500mm 。サイズ:265x128x190mm 。自重:5.8kg
  • 大容量エアー式油圧ポンプ JTC

    大容量エアー式油圧ポンプ

    JTC
    76,050税込83,655
    1個
    5日以内出荷
    鈑金作業の省力化 使用ラム目安:1t~30t 70MPaの高油圧 無負荷オイル吐出量:850ml/min 3/8インチNPTチャックタイプ ブラックホークに対応
    用途オイルタンク容量:1700cc 。内部リリーフ圧:70MPa 。エアー圧力:1MPa 。作動音:80dba 。ホース全長:1500mm 。サイズ:265x128x190mm 。自重:5.8kg
  • エアーポンプのみ JTC

    エアーポンプのみ

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    オイルタンク容量:690ml 。内部リリーフ圧:70MPa 。ホース全長:1900mm 。1/4インチNPTチャックタイプ
  • ホースセット JTC

    ホースセット

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    JTC5065用
  • ストッパー(エアーリール用) JTC

    ストッパー(エアーリール用)

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    HR-830A用
  • 内部パーツASSY JTC

    内部パーツASSY

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    HR0608用
  • パルスパイプフラッシュツールセット JTC

    パルスパイプフラッシュツールセット

    JTC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
    セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)
  • ユニバーサルジョイント JTC

    ユニバーサルジョイント

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    縦横360°回転
    サイズRc3/8×R3/8最高使用圧力(MPa)1.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカプラー JTC

    ワンタッチカプラー

    JTC
    3,698税込4,068
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチカプラー JTC

    ワンタッチカプラー

    JTC
    3,198税込3,518
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース用ワンタッチカプラー JTC

    ホース用ワンタッチカプラー

    JTC
    3,698税込4,068
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ JTC

    カプラ

    JTC
    3,198税込3,518
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース用カプラ JTC

    ホース用カプラ

    JTC
    2,998税込3,298
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ JTC

    プラグ

    JTC
    1,998税込2,198
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラ JTC

    カプラ

    JTC
    2,998税込3,298
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応